ポータブル電源 DJI Power SDC - DJI Air 3 急速充電ケーブル
125Wの出力電力での急速充電に対応します。
DJI Powerシリーズ ポータブル電源に接続して、DJI Air3/3Sのバッテリーを充電できます。
DJI Air 3/3S インテリジェント フライトバッテリー1個を0%から100%まで充電するには約44分、10%から95%まで充電するには約30分かかります。
- 用途
- 充電に。
- トラスコ品番
- 708-2508
- セット内容
- DJI Power SDC-DJI Air3シリーズ急速充電ケーブル×1
- ケーブル長(m)
- 0.4
- 長さ(cm)
- 40
- 内容量
- 1個
非常用電源 の新着商品
カテゴリ




























