4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで携帯性に優れたDJI Power 500は、512 Whのバッテリー容量と1,000 Wの最大出力電力を備えています。電気ケトル(900 W)など高ワット数の機器に電力を供給し、パソコンやスマートフォンを同時に充電できます。 DJI Power SDC超急速充電機能で特定のDJIドローンのバッテリーを急速充電でき、思いっきり飛行して、さらなる創造性を発揮できます。
用途同時に複数のデバイスを充電できる、 実用的な512Whポータブル電源 ポート数AC出力 × 2、USB-C × 2、USB-A × 2、SDC Lite × 1、AC入力 × 1 高度(m)最大動作:3000 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)305×207×177 正味質量(kg)約7.3 バッテリー容量(Wh)512
1個
53,000 税込58,300
6日以内出荷

DJI Power 1000は、バッテリー容量1024 Whで、最大2000 WのAC出力を誇ります 。DJI製ドローンのバッテリーを急速充電することもでき、より安心して空撮のコンテンツ制作を行えます。
用途DJI Power 1000は、家庭用電源、太陽光発電(ソーラーパネル)、車内電源ソケットといった3種類の方法で充電できます。屋内でも車で外出中でも、状況にあった充電方法を柔軟に選択できます。
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

2048 Whの大容量、23.5 Lのコンパクトサイズ。DJI Power Expansion Battery 2000は、2048Whの大容量でありながら、サイズは1024WhのDJI Power 1000と同等です。軽量でコンパクトなユニットは、積み重ねや持ち運びが簡単です。柔軟な拡張オプション。拡張バッテリーは、Power 1000ユニットおよび最大5個の拡張バッテリーに接続でき、3072 Wh、5120 Wh、7168 Wh、9216 Wh、11264 Whの5つの柔軟な拡張オプションを提供します。2400 Wの連続出力、家電の99%に対応。Power 1000と組み合わせて使用すると、拡張バッテリーは、2400 Wの連続給電と、2600 Wの最大出力を60秒間実現します。超高出力電力により、家庭用電気機器の99%を簡単に給電できます。側面にポート配置、積み重ねや収納が簡単。ポート、ボタン、画面はすべてユニットの前面に統合されています。ユニットの両側と背面に設けられた1/4インチのねじ穴により、さらに操作時の利便性が向上し、機器をしっかりと固定できます。片側配線の設計により、簡単に積み重ねが可能。場所を取ることなく、収納時に小物類をすっきりと整理できます。安全性と耐久性を確保して。4000回の充電サイクルに対応しています。DJIのインテリジェントバッテリー管理システム(BMS)は新しいサブナノ保護コーティング技術を採用しているため、雨、結露、塩水噴霧などの条件下でも拡張バッテリーを安全に動作させることができます。高電力の充電で、46分充電で1024 Wh利用可能に。Power 1000と組み合わせると、拡張バッテリーの充電電力は1500 Wにも達し、緊急時には約46分で1024 Wh容量にまで達することも可能です。
セット内容DJI Power Expansion Battery 2000×1、DJI Power Expansion Battery 2000ケーブル×1
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

走行中、DJI Power 1kW車内超急速充電器は車のオルタネーターからの余剰電力を利用して、DJI Power 1000/2000/1000 V2を迅速に充電します。約78分のドライブで1024 Whの電力に到達し、145分で2048 Whに達します。
仕様ポート/ケーブル:自動車用充電端子(プラス端子およびマイナス端子)×1組、SDCケーブル×1 セット内容DJI Power 1 kW超急速カーチャージャー×1、DJI Power 1 kW超急速カーチャージャー70 A車用充電ケーブル×1、ヒューズボックス×1、ヒューズ(100 A)×1、M5ねじ×1、M4ねじ×1 寸法(mm)235×93×83.5 (長さ×幅×高さ) 質量(kg)約1.25 使用温度範囲(℃)充電:0~45 出力【車両充電による電力供給】SDCポート(入力):40~58.4 V、自動車用充電端子(出力):12 V車両システム:11~14.4 V、最大電力1000 W、24 V車両システム:22~28.8 V、最大電力1000 W、※周辺温度25℃の環境下で、車のオルタネーターを介し、最大出力電力1000 WでDJI Power 1000/1000 V2を充電できます。 ケーブル長(m)車用充電:5 入力自動車用充電端子(入力):12~45 V、最大電流:最大電力70 A:1000 W、SDCポート(出力):40~58.4 V、※周辺温度25℃の環境下で、12 Vの車両システムに14.3 V/70 Aの入力で接続した場合の測定値です。 動作環境-10℃~45℃ 互換性DJI Power 1000 V2、DJI power 2000、DJI Power 1000
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷