コンテナドアのデザインそのままに建築で使いやすい引戸として製作!。コンテナドアの質実剛健で頑丈なボディはインダストリアルテイストの極みです。セブンシーズドアウェイズは、そのコンテナドアの魅力をそのままにリアルに再現した、様々なシーンで使いやすい2468(711mm×2032mm)サイズの引戸です。付属のアウトセット吊レールもインダストリアルなデザイン性を更に高めてくれています。裏面はフラットで、手掛け用スリットを左右に配し、左右どちらの開き方向にも対応させています。コンテナは、色とりどり多彩なことも魅力の一つ。今回、セブンシーズドアウェイズではブラックとイエローの2色をご用意しています。ブラックにはシルバーのパーツ、イエローにはブラックのパーツを組み合わせており、どちらも魅力的に仕上げています。カッティングシートなどで自由にアレンジするのも楽しいです。
仕様(扉表面文字部)カッティングシート貼り/(扉裏面部)無地
付属品アウトセット吊レールセット
材質鋼製
質量(kg)扉本体:26/レールセット:5.5
勝手左右両方向対応型
レール長さ(mm)1830
レールタイプ(吊)アウトセット
扉寸法(mm)H2032×W711×T31.8(最大T70/パーツ部分)
取扱説明書(2MB)
関連キーワード