プリーマ木製シェルフのハイタイプ及び格子型シェルフ(2列5段)に取り付け可能な扉です。取っ手はシンプルなアルミ製、鍵が2個付属しています。組み立て式(2人以上で行ってください)要プラスドライバー
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/取っ手:アルミ
付属品鍵2個
質量(kg)19.5
外寸(mm)W794(1枚あたり397)×D18(取っ手含含む50)×H1796
プリーマシリーズローシェルフ用オプション扉グレー。プリーマ木製シェルフのロータイプ(SHWLS-GY)及びハイタイプ(SHWHS-GY)と格子型シェルフ2列5段(Z-SHWKS-25WGY)の下3段部分に取り付け可能なオプション扉です。取っ手はシンプルなアルミ製、鍵が2個付属しています。組み立て式(2人以上で行ってください)要プラスドライバー
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/取っ手:アルミ
質量(kg)11.7
外寸(mm)W794(1枚あたり397)×D18(取っ手含む50)×H1101
関連キーワード