ウレタンパッドでソフトな座り心地のプライウッドチェアキャスター付き。座面が空間を明るくします。クッションの厚みは約10mmです。4脚までスタッキングできます。ただし、クッションに跡が残りますので長時間のスタッキングは避けてください。完成品でお届けします
スタッキング可
肘掛なし
キャスターあり
メモ台なし
質量(kg)1脚5.6
耐荷重(kg)100
材質(キャスター)合成樹脂
外寸(mm)W445×D590×H805(SH450) / 座面幅400
材質(脚)スチール
昇降機能付きのコンパクトなワークチェア。肘掛けのないコンパクトなサイズ感により、省スペースにも圧迫感なく配置することが可能です。キャスター付きでスムーズに移動させることができます。
材質背・座:合板、ウレタンフォーム 張地:布(ポリエステル) 脚部:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン
質量(kg)7.7
キャスターあり
肘掛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×597×768-844(SH424-500)
座面パッドでソフトな座り心地のキャスター付きプライウッドチェア。ダークウッドとブラックの組み合わせで落ち着いた印象です。クッションの厚みは約10mm、4脚までスタッキングできます。(クッションに跡が残りますので長時間のスタッキングは避けてください)
材質ウレタンフォーム張地:布(ポリエステル)
幅(mm)445
質量(kg)5.6
高さ(mm)797
奥行(mm)605
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
肘掛なし
座高(mm)457
材質(脚)スチール(クロームメッキ仕上げ)
材質(座面)合板(塗装仕上げ)
材質(背)合板(塗装仕上げ)
スタッキング可
メモ台なし
色(座面)ブラック
色(背面)ダークウッド
テーブルの下に収まるコンパクトサイズのキャスター付き応接チェア。応接や会議チェアとしてご使用いただけます。
材質本体:木質ボード、スチール、ウレタンフォーム張地:合成皮革キャスター:ナイロン
質量(kg)11.6
座幅(mm)450
座奥行(mm)455
背と座面にウレタンクッションが入って座り心地のよいキャスター付きのファブリックチェア。
平織張地・アースカラーが会議スペースや休憩スペースをカフェのような雰囲気にしてくれます。
材質背・座:ウレタンフォーム、合板 張地:布(ポリエステル) 脚部:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン
幅(mm)455
質量(kg)4.5
高さ(mm)810
奥行(mm)607
キャスターあり
肘掛なし
座高(mm)455
スタッキング可
メモ台なし
同色4脚セットでの販売です。
背と座面にウレタンクッションが入って座り心地のよいキャスター付きのファブリックチェア。
平織張地・アースカラーが会議スペースや休憩スペースをカフェのような雰囲気にしてくれます。
材質背・座:ウレタンフォーム、合板 張地:布(ポリエステル) 脚部:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン
幅(mm)455
質量(kg)4.5
高さ(mm)810
奥行(mm)607
キャスターあり
肘掛なし
座高(mm)455
スタッキング可
メモ台なし
スタッキングチェアQUE、SUM、BONUM専用の台車。スタッキングして25脚まで積載可能、運搬や保管にご利用いただけます。4つのキャスターの内2つにストッパーが付いています。椅子の積み下ろしの際は必ずストッパー付きキャスターをロックし、移動の際には解除しください。
幅(mm)823
高さ(mm)670
奥行(mm)512
仕様積載可能脚数:25脚
材質本体:スチール(粉体塗装)キャスター:ナイロン
質量(kg)7.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)823×512×670
1台
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
コンパクトで省スペースなキャスター付きデスク。組み立てる際に天板の高さをH720mm、H600mmと2段階から選べる2way仕様になっています。低めの椅子やソファなどにも合わせてお使いいただけます。キャスターはストッパー付きです。
用途研修室、学習塾、サイドテーブルなど
高さ(mm)765
幅(mm)609
奥行(mm)437
材質天板・幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン
質量(kg)約7.5
板厚(mm)18
均等耐荷重(kg)20
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)609×437×765
関連キーワード