後付けでデスク上の空間を収納スペースとして有効に利用できます。クランプ式で取り付けも簡単!
棚板は8段階51mmピッチで取り付け可能です。収納力2倍のハイタイプもあります。
材質棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVC、エッジキャップ:合成樹脂、フレーム:スチール
高さ(mm)453
奥行(mm)280
天板耐荷重(kg)約20(均等荷重)
Lil(リル)シリーズのキャスター付きシェルフ。快適なデスクワークをサポートする機能的なデスクサイドワゴンです。
用途荷物置き、オープンワゴン、デスク脇での簡易作業台など、幅広いシーンで利用できます。
付属品スパナ
材質天板・棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン
質量(kg)約9.5
板厚(mm)18
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×600
均等耐荷重(kg)天板10、棚板15
取扱説明書(4.48MB)
関連キーワード