こんなお得な商品も!
机上台 モニター用
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック。デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックW600。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きあり。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様です。底には薄いクッション材が貼ってあります。側板D216/板厚18mm。組み立て式(約10分)要プラスドライバー
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
質量(kg)約3
間口(mm)600
耐荷重(kg)10
内寸法(mm)(棚下)W560×H102
外寸(mm)W600×D250×H120
コンセントなし
引出しなし
1台
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きが2箇所あります。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様、天板下の仕切り板が右寄り、左寄りどちらにでも取り付け可能です。底には薄いクッション材が貼ってあります。 側板D216/仕切板D168/板厚18mm。組み立て式(約10分)要プラスドライバー
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
耐荷重(kg)10
引出しなし
デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックII。天板下に電源タップ(2口、計1500W)があり充電等に便利、左右どちらでも取り付け可能です。モニターを上に、棚下にキーボードやタブレット等PC周辺機器を収納するなどしてご利用いただけます。天板には配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ机上設置面クッション材:EVA電源タップ:合成樹脂2口合計1500Wまで
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
板厚(mm)18
均等耐荷重(kg)10
コンセントあり
引出しなし
限られたデスク上のスペースを有効活用できる机上台W700。モニターを上に、棚下にキーボードやタブレット等PC周辺機器を収納するなどしてご利用いただけます。天板には配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。*この商品は棚下有効内寸がW660×H82mmとなっております。キーボードを収納される場合は事前にサイズをご確認ください
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ机上設置面クッション材:EVA
幅(mm)700
質量(kg)約3
有効内寸(mm)(棚下)W560×H62
板厚(mm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×250×100
均等耐荷重(kg)(天板)20
コンセントなし
引出しなし
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
デスク上のスペースを有効活用できる机上台W950。中央の脚は2ヶ所から取り付け位置を選べます。天板奥には配線用の切り欠きがあります。脚部底には薄いクッション材が貼ってあります。シリーズのスチール脚デスクと合わせてご利用いただけます。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ脚部:スチール(粉体塗装)床設置面クッション材:EVA
幅(mm)950
質量(kg)4.5
高さ(mm)100
奥行(mm)250
有効内寸(mm)W540・337×H82
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×250×100
天板厚さ(mm)18
均等耐荷重(kg)(天板)10
デスク上を有効活用できる机上PCラックW600・コンセント付きタイプ。コンセント(2ヶ口)は左右どちら側にでも取り付け可能です。天板奥に配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。底には机上設置面キズ防止のためクッション材が取り付けられています。 PLANN(プラン)シリーズのデスクと合わせてご利用いただけます。
用途モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、 PVCエッジ 机上設置面クッション材:シリコーン コンセント:合成樹脂
質量(kg)2.7
均等耐荷重(kg)天板10
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×250×120
コンセント定格電圧:100V 屋内用
関連資料組立説明書・取扱説明書(4.53MB)
デスク上を有効活用できる机上PCラックW600。天板奥に配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。底には机上設置面キズ防止のためクッション材が取り付けられています。 PLANN(プラン)シリーズのデスクと合わせてご利用いただけます。
用途モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 机上設置面クッション材:シリコーン
質量(kg)2.4
均等耐荷重(kg)天板10
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×250×120
関連資料組立説明書・取扱説明書(4.53MB)
RF木製デスクシリーズの机上台W1000。PCモニタ等が置け、デスク上を広く使えます。組み立てて置くだけの簡単設置。天板奥には壁付け使用時に便利な配線用の切り欠きがあります。脚部中央の仕切りの位置は2箇所から右寄り、左寄りお好みで取付けてご利用ください。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ机上設置面クッション材:EVA
幅(mm)1000
質量(kg)4
高さ(mm)123
奥行(mm)250
有効内寸(mm)W576・366×H105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×250×123
天板厚さ(mm)18
均等耐荷重(kg)10
グリーン購入法適合
対面席での使用に適した対面机上台。1台で2人分のデスク上スペースの有効活用に役立ちます。天板中央のスリットは奥行き80mmで机上のコンセントの使用やテーブルのフタ付き配線穴の開閉もスムーズ。
用途台上にPCモニター、下にキーボード等を収納できるため机上の作業スペースが広がります。向かい合わせのデスクはもちろん、中央に配線機能のある大型テーブルを使ったフリーアドレスデスク上でもご使用いただけます。
仕様お客様組立品
付属品六角レンチ
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装) 机上設置面クッション材:フェルト
天板耐荷重(kg)10/枚
天板厚さ(mm)18
組立時間約10分(2人以上)/要プラスドライバー
取扱説明書(4.0MB)
対面席での使用に適したフロストパネル付きの対面机上台のコンセント付き。1台で2人分のデスク上スペースの有効活用と視線の遮り、感染対策に役立ちます。パネルの下にはスリットがありモニター設置時の配線もスムーズ。アクリルパネルは圧迫感の少ないフロスト仕上げ(半透明)で机上H700mmです。向かい合わせのデスクはもちろん、中央に配線機能のある大型テーブルを使ったフリーアドレスデスク上でもご使用いただけます。
用途台上にPCモニター、下にキーボード等を収納できるため机上の作業スペースが広がります。向かい合わせのデスクはもちろん、中央に配線機能のある大型テーブルを使ったフリーアドレスデスク上でもご使用いただけます。コンセント(×2個):定格電圧100V 屋内用
仕様お客様組立品
付属品六角レンチ
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装) 机上設置面クッション材:フェルト パネル:アクリル(フロスト仕上げ) コンセント:合成樹脂
定格電圧(V)100(コンセント)×2
天板耐荷重(kg)10/枚
天板厚さ(mm)18
組立時間約20分(2人以上)/要プラスドライバー
使用場所屋内用
パネル厚(mm)5
取扱説明書(6.7MB)
対面席での使用に適したフロストパネル付きの対面机上台。1台で2人分のデスク上スペースの有効活用と視線の遮り、感染対策に役立ちます。パネルの下にはスリットがありモニター設置時の配線もスムーズ。アクリルパネルは圧迫感の少ないフロスト仕上げ(半透明)で机上H700mmです。向かい合わせのデスクはもちろん、中央に配線機能のある大型テーブルを使ったフリーアドレスデスク上でもご使用いただけます。
用途台上にPCモニター、下にキーボード等を収納できるため机上の作業スペースが広がります。向かい合わせのデスクはもちろん、中央に配線機能のある大型テーブルを使ったフリーアドレスデスク上でもご使用いただけます。
仕様お客様組立品
付属品六角レンチ
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装) 机上設置面クッション材:フェルト パネル:アクリル(フロスト仕上げ)
天板耐荷重(kg)10/枚
天板厚さ(mm)18
組立時間約20分(2人以上)/要プラスドライバー
パネル厚(mm)5
取扱説明書(6.7MB)
対面席での使用に適した対面机上台のコンセント付き。1台で2人分のデスク上スペースの有効活用に役立ちます。天板中央のスリットは奥行き80mmで机上のコンセントの使用やテーブルのフタ付き配線穴の開閉もスムーズ。
用途台上にPCモニター、下にキーボード等を収納できるため机上の作業スペースが広がります。向かい合わせのデスクはもちろん、中央に配線機能のある大型テーブルを使ったフリーアドレスデスク上でもご使用いただけます。コンセント(×2個):定格電圧100V 屋内用
仕様お客様組立品
付属品六角レンチ
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装) 机上設置面クッション材:フェルト コンセント:合成樹脂
定格電圧(V)100(コンセント)×2
天板耐荷重(kg)10/枚
天板厚さ(mm)18
組立時間約10分(2人以上)/要プラスドライバー
使用場所屋内用
取扱説明書(4.0MB)
デスクの天板に設置するクランプ式のデュアルモニターアーム。動きがスムーズで安定性にも優れたメカニカルスプリング式で、可動域が広く、モニター2台の位置や角度をそれぞれ自由に調整可能。2台を隙間なくぴったり並べることもでき、マルチタスクに最適な視野を確保できます。 ベース部分をクランプで天板に取り付けた後は机上でセットアップを完了できる上締めタイプで、狭いスペースでも組み立てやモニターの取り付けが簡単。配線をまとめられるケーブル収納機構付きで、デスク周りをすっきりと保ちます。
付属品六角レンチ
材質スチール、アルミニウム、樹脂
質量(kg)約4.5
耐荷重(kg)10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×983×500
適合モニターサイズ17~32インチ
取扱説明書(8.89MB)
VESA対応75×75、100×100
高さ70cmハイタイプのテレビ台。ホワイトの棚板にブラックフレームのシンプルなテレビ台。モニターを設置するミーティングルームなどにもおすすめです。有効内寸はW770×D395×H607mm、棚板寸法W770×D395×T34(板厚18フレーム16)mm、中央の棚板は5段階(111mmピッチ)からお好みの高さに取り付け可能です。組み立て後はアジャスターを調整して床面との水平を保つように設置してください。組み立て式(2人以上、要プラスドライバー)
色ホワイト
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/フレーム:スチール
耐荷重(kg)棚板1枚あたり約40
幅(cm)80
質量(kg)17.2
外寸(mm)W800 × D400 × H700
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
微かに角度をつけたフレーム脚のデザインが特徴的なリスムシリーズのデスク。配線用の切り欠き天板と配線受けは共に壁付、対面などレイアウトに応じて取り付け向きが決められる自由度の高い設計。天板には2ヶ口のコンセントを備え机上でのモバイル端末の充電もスムーズに行えます。デスクサイドのお好み側に手荷物等を掛けられるフックが取り付け可能です。インダストリアルなインテリアにぴったり。
用途モニター使用にも適した奥行き700mmでパーソナルデスクとしてはもちろん、複数台のレイアウトによりフリーアドレスデスクとしてもご利用いただけます。コンセント:定格電圧100V 屋内用
仕様お客様組立品
付属品六角レンチ
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、フレーム・脚部・配線ボックス:スチール(粉体塗装)、フック:スチール(クロームメッキ仕上げ)、アジャスター:PP、コンセント:合成樹脂
幅(mm)1400
質量(kg)27.7
高さ(mm)720
奥行(mm)700
定格電圧(V)100(コンセント)
コード長さ(mm)1950(製品後端~プラグ端)
天板厚さ(mm)25
均等耐荷重(kg)約40
組立時間約25分(2人以上)/要プラスドライバー
使用場所屋内用
取扱説明書(4.1MB)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×700×720
微かに角度をつけたフレーム脚のデザインが特徴的なリスムシリーズのデスク。配線用の切り欠き天板と配線受けは共に壁付、対面などレイアウトに応じて取り付け向きが決められる自由度の高い設計です。天板には2ヶ口のコンセントを備え机上でのモバイル端末の充電もスムーズに行えます。また、デスクサイドのお好み側に手荷物等を掛けられるフックが取り付け可能です。
用途モニター使用にも適した奥行き700mmでパーソナルデスクとしてはもちろん、複数台のレイアウトによりフリーアドレスデスクとしてもご利用いただけます。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部・配線ボックス・フック:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP コンセント:合成樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×700×720
天板厚さ(mm)25
角形と円形が一体化したU字形天板のキャスターテーブル。角側を壁付けに配置したり、2台を組み合わせて長円形テーブルとしてもご利用いただけます。単体でご利用の際は、一方にモニターやホワイトボードを配置するなど同じ方向を見ながらのミーティング等に適しています。大型キャスター付きで移動もスムーズです。移動時以外はキャスターのストッパーをロックしてご使用ください。
付属品六角レンチ
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、フレーム・脚部:スチール(粉体塗装)、キャスター:ウレタン
幅(mm)1600
高さ(mm)700
奥行(mm)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×800×700
天板厚さ(mm)18
天板部均等耐荷重(kg)約20
関連キーワード