後付けでデスク上の空間を収納スペースとして有効に利用できます。クランプ式で取り付けも簡単!
棚板は8段階51mmピッチで取り付け可能です。収納力2倍のハイタイプもあります。
材質棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVC、エッジキャップ:合成樹脂、フレーム:スチール
高さ(mm)453
奥行(mm)280
天板耐荷重(kg)約20(均等荷重)
机上空間に収納スペースを増設できる上置ハイシェルフ。天板厚み15~36mm、設置箇所奥行き40mm以上のデスクに取り付け可能。2段の棚は可動ピッチ51mmでお好みの高さに設置してご利用いただけます。※必ず壁付けでご使用ください。
材質棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム:スチール(粉体塗装) クランプ:スチール(粉体塗装)、合成樹脂
板厚(mm)18
均等耐荷重(kg)棚板1段あたり20
関連資料組立説明書・取扱説明書(4.52MB)
デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックII。天板下に電源タップ(2口、計1500W)があり充電等に便利、左右どちらでも取り付け可能です。モニターを上に、棚下にキーボードやタブレット等PC周辺機器を収納するなどしてご利用いただけます。天板には配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ机上設置面クッション材:EVA電源タップ:合成樹脂2口合計1500Wまで
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
板厚(mm)18
均等耐荷重(kg)10
コンセントあり
引出しなし
デスク上のスペースを有効活用できる机上台W950。中央の脚は2ヶ所から取り付け位置を選べます。天板奥には配線用の切り欠きがあります。脚部底には薄いクッション材が貼ってあります。シリーズのスチール脚デスクと合わせてご利用いただけます。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ脚部:スチール(粉体塗装)床設置面クッション材:EVA
幅(mm)950
質量(kg)4.5
高さ(mm)100
奥行(mm)250
有効内寸(mm)W540・337×H82
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×250×100
天板厚さ(mm)18
均等耐荷重(kg)(天板)10
対面席での使用に適した対面机上台。1台で2人分のデスク上スペースの有効活用に役立ちます。天板中央のスリットは奥行き80mmで机上のコンセントの使用やテーブルのフタ付き配線穴の開閉もスムーズ。
用途台上にPCモニター、下にキーボード等を収納できるため机上の作業スペースが広がります。向かい合わせのデスクはもちろん、中央に配線機能のある大型テーブルを使ったフリーアドレスデスク上でもご使用いただけます。
仕様お客様組立品
付属品六角レンチ
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装) 机上設置面クッション材:フェルト
天板耐荷重(kg)10/枚
天板厚さ(mm)18
組立時間約10分(2人以上)/要プラスドライバー
取扱説明書(4.0MB)
こんなお得な商品も!

机上台 モニター用
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック。デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックW600。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きあり。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様です。底には薄いクッション材が貼ってあります。側板D216/板厚18mm。組み立て式(約10分)要プラスドライバー
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
質量(kg)約3
間口(mm)600
耐荷重(kg)10
内寸法(mm)(棚下)W560×H102
外寸(mm)W600×D250×H120
コンセントなし
引出しなし
1台
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
RF木製デスクシリーズの机上台W1000。PCモニタ等が置け、デスク上を広く使えます。組み立てて置くだけの簡単設置。天板奥には壁付け使用時に便利な配線用の切り欠きがあります。脚部中央の仕切りの位置は2箇所から右寄り、左寄りお好みで取付けてご利用ください。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ机上設置面クッション材:EVA
幅(mm)1000
質量(kg)4
高さ(mm)123
奥行(mm)250
有効内寸(mm)W576・366×H105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×250×123
天板厚さ(mm)18
均等耐荷重(kg)10
グリーン購入法適合
対面席での使用に適したフロストパネル付きの対面机上台。1台で2人分のデスク上スペースの有効活用と視線の遮り、感染対策に役立ちます。パネルの下にはスリットがありモニター設置時の配線もスムーズ。アクリルパネルは圧迫感の少ないフロスト仕上げ(半透明)で机上H700mmです。向かい合わせのデスクはもちろん、中央に配線機能のある大型テーブルを使ったフリーアドレスデスク上でもご使用いただけます。
用途台上にPCモニター、下にキーボード等を収納できるため机上の作業スペースが広がります。向かい合わせのデスクはもちろん、中央に配線機能のある大型テーブルを使ったフリーアドレスデスク上でもご使用いただけます。
仕様お客様組立品
付属品六角レンチ
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装) 机上設置面クッション材:フェルト パネル:アクリル(フロスト仕上げ)
天板耐荷重(kg)10/枚
天板厚さ(mm)18
組立時間約20分(2人以上)/要プラスドライバー
パネル厚(mm)5
取扱説明書(6.7MB)
対面席での使用に適した対面机上台のコンセント付き。1台で2人分のデスク上スペースの有効活用に役立ちます。天板中央のスリットは奥行き80mmで机上のコンセントの使用やテーブルのフタ付き配線穴の開閉もスムーズ。
用途台上にPCモニター、下にキーボード等を収納できるため机上の作業スペースが広がります。向かい合わせのデスクはもちろん、中央に配線機能のある大型テーブルを使ったフリーアドレスデスク上でもご使用いただけます。コンセント(×2個):定格電圧100V 屋内用
仕様お客様組立品
付属品六角レンチ
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装) 机上設置面クッション材:フェルト コンセント:合成樹脂
定格電圧(V)100(コンセント)×2
天板耐荷重(kg)10/枚
天板厚さ(mm)18
組立時間約10分(2人以上)/要プラスドライバー
使用場所屋内用
取扱説明書(4.0MB)
対面席での使用に適したフロストパネル付きの対面机上台のコンセント付き。1台で2人分のデスク上スペースの有効活用と視線の遮り、感染対策に役立ちます。パネルの下にはスリットがありモニター設置時の配線もスムーズ。アクリルパネルは圧迫感の少ないフロスト仕上げ(半透明)で机上H700mmです。向かい合わせのデスクはもちろん、中央に配線機能のある大型テーブルを使ったフリーアドレスデスク上でもご使用いただけます。
用途台上にPCモニター、下にキーボード等を収納できるため机上の作業スペースが広がります。向かい合わせのデスクはもちろん、中央に配線機能のある大型テーブルを使ったフリーアドレスデスク上でもご使用いただけます。コンセント(×2個):定格電圧100V 屋内用
仕様お客様組立品
付属品六角レンチ
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装) 机上設置面クッション材:フェルト パネル:アクリル(フロスト仕上げ) コンセント:合成樹脂
定格電圧(V)100(コンセント)×2
天板耐荷重(kg)10/枚
天板厚さ(mm)18
組立時間約20分(2人以上)/要プラスドライバー
使用場所屋内用
パネル厚(mm)5
取扱説明書(6.7MB)
デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きが2箇所あります。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様、天板下の仕切り板が右寄り、左寄りどちらにでも取り付け可能です。底には薄いクッション材が貼ってあります。 側板D216/仕切板D168/板厚18mm。組み立て式(約10分)要プラスドライバー
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
耐荷重(kg)10
引出しなし
デスク上を有効活用できる机上PCラックW600。天板奥に配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。底には机上設置面キズ防止のためクッション材が取り付けられています。 PLANN(プラン)シリーズのデスクと合わせてご利用いただけます。
用途モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 机上設置面クッション材:シリコーン
質量(kg)2.4
均等耐荷重(kg)天板10
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×250×120
関連資料組立説明書・取扱説明書(4.53MB)
限られたデスク上のスペースを有効活用できる机上台W700。モニターを上に、棚下にキーボードやタブレット等PC周辺機器を収納するなどしてご利用いただけます。天板には配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。*この商品は棚下有効内寸がW660×H82mmとなっております。キーボードを収納される場合は事前にサイズをご確認ください
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ机上設置面クッション材:EVA
幅(mm)700
質量(kg)約3
有効内寸(mm)(棚下)W560×H62
板厚(mm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×250×100
均等耐荷重(kg)(天板)20
コンセントなし
引出しなし
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
デスク上を有効活用できる机上PCラックW600・コンセント付きタイプ。コンセント(2ヶ口)は左右どちら側にでも取り付け可能です。天板奥に配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。底には机上設置面キズ防止のためクッション材が取り付けられています。 PLANN(プラン)シリーズのデスクと合わせてご利用いただけます。
用途モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、 PVCエッジ 机上設置面クッション材:シリコーン コンセント:合成樹脂
質量(kg)2.7
均等耐荷重(kg)天板10
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×250×120
コンセント定格電圧:100V 屋内用
関連資料組立説明書・取扱説明書(4.53MB)
感染対策に役立つアクリル衝立の窓なしクリアタイプ。受付カウンターやデスクに置くだけの簡単設置で、複数台を並べてL字、T字、十字での設置も可能。別売りのアクリル衝立窓付きタイプと組み合わせてもご利用いただけます。脚部の底には滑り止めがあります。サイズバリエーションはW600、W900、W1200の3サイズでデスクやカウンターの幅に合わせてお選びいただけます。
用途視界を遮らずに飛沫を防ぎます。カウンター上やデスク上に設置してご使用ください。
材質本体:アクリル 机上設置面クッション材:ポリエステル系ポリウレタン
パネル厚(mm)ボード面3、脚部8
Jシリーズのデスクとコーディネートできるインサイドワゴンのウォルナット。
上・中・下段すべてフルオープン。
キャスター取り付け済、引き出し2段目に仕切り板1枚付き、ペントレー付き。
※オールロック機構
付属品鍵2本、ペントレー1個、仕切り板1枚
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、引出内部・仕切り板:スチール(粉体塗装)、取っ手・ペントレー:合成樹脂、キャスター:ナイロン
間口(mm)396
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×550×610
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
シンプルで機能的なワークデスク天板はキズのつきにくい低圧メラミン樹脂化粧。
天板奥に配線用キャップがあり、壁付けや対面レイアウトに対応しています。
別売りで上置き棚などがシリーズでございます。
組み立て後は底のレベルアジャスターを調整してガタつきのないように設置してください。
高さ(mm)700
キャスターなし
材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
総耐荷重(kg)50
ノルム木製デスクシリーズの3段ワゴン。ノルムシリーズの引出し付きデスク下にも収納できるロータイプ。オールロック式で鍵が2本付属しています。
最下段はフルオープン、上中段は1/3ほど残して引き出せなくなる仕様です。5つのキャスターのうち2つにはストッパーがついています。
材質引出内部:PVCシート貼り木質ボード、低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、取っ手:合成樹脂
幅(mm)420
高さ(mm)595
材質(本体)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
奥行(mm)500
段数3
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×500×595
組立時間2人以上約15分
天板部均等耐荷重(kg)約10
施錠あり
関連キーワード