孔開きのパンチングメタルを使用した光が感じられるデスクトップ用スクリーン。クールなマットブラック。パネル面はスチール製でマグネットを使った掲示が可能です。パネル面の孔はΦ6mm。クランプでデスク天板に固定します。デスクが次の取り付け可能条件を満たしているかご確認ください。
材質パネル:スチール(粉体塗装)クランプ:アルミ、合成樹脂
取付方式クランプ式
パネル取付孔(Φmm)6
取付可能寸法(mm)(デスク天板)18~36×奥行40以上
パネル厚(mm)2
材質(パネル)スチール
置くだけで手軽に仕切れるシンプルスクリーンローアジャスター脚。H1200のロータイプは空間を仕切りながらも周囲とコミュニケーションをとれる高さでデスク周りやリフレッシュスペース等に適しています。パネル面は光が感じられる孔開きのパンチングメタルを使用。パネル面の孔はΦ6mm。スチール製でマグネットを使った掲示が可能です。組み立て後はアジャスターを調整してガタつきのないように設置してください。
幅(mm)800
材質パネル:スチール(粉体塗装)フレーム:アルミ脚部:スチール(粉体塗装)アジャスター:PP
質量(kg)10.4
高さ(mm)1200
奥行(mm)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)816×400×1200
脚の種類アジャスター付き
関連キーワード