「介護用テーブル」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
介護の現場に合わせて開発されたダイニングテーブル。傷がつきにくく、水に強い低圧メラミン樹脂天板です。天板の角は丸く、柔らかいソフトエッジを使用し安全性も考慮しています。エッジは万一コップを倒しても水がこぼれにくいよう天板面よりも1mm高くなっています。また、天板高さはスペーサーで2段階に調節が可能です。スペーサー未使用時は天板高689mm、使用時は740mmで車椅子使用の方にも対応しています。使用しないスペーサーは天板裏に取り付けでき紛失を防止します。脚部は丈夫なスチール製、木目シート貼りです。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCソフトエッジフレーム:スチール(粉体塗装)脚部:スチール(木目転写仕上げ)アジャスター:PP
色ナチュラル
均等耐荷重(kg)50
ソフトエッジと大きな丸みで安全性に配慮。エッジは天板面より1mm立ち上がっており水が下にこぼれにくくなっています。スペーサーで高さも変えられる機能性もある介護施設用テーブル。
傷がつきにくく、水に強い低圧メラミン樹脂天板です。天板の角は丸く、柔らかいソフトエッジを使用し安全性も考慮しています。付属のスペーサーで高さ691mmと742mmの2段階高さ調節が可能です。
付属品六角レンチ
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCソフトエッジ、フレーム:スチール(粉体塗装)、脚部:スチール(木目転写仕上げ)、アジャスター:PP
質量(kg)約32
色ナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1715×779×742(スペーサー未使用691)
天板厚さ(mm)25
幕板(mm)テーブル幕板下内寸:H666(スペーサー未使用時615)
天板部均等耐荷重(kg)約50
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
スペーサーで高さ調整ができるダイニングテーブルです。高さは2段階に調節が可能で、使用しないスペーサーは天板裏に取り付けでき紛失を防止します。脚部は丈夫なスチール製の木目シート貼り、天板の角は丸く、ソフトエッジを使用し安全性も考慮しています。天板のエッジは天板面よりも約1mm高くなっているので、飲み物をこぼしても下に落ちにくくなっています
アズワン品番61-9982-94
シンプルで組立ても簡単なテーブルです。多目的にご使用いただけます。W1200×D600mmタイプ。
質量(kg)10
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装)
幅(mm)1200
高さ(mm)700
奥行(mm)600
耐荷重(kg)40
キャスターなし
外寸(mm)1200×600×700
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)脚部/約1022×422×676
材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCエッジ
天板厚さ(mm)24
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×700
総耐荷重(kg)40
介護の現場に合わせた高さ調整機能付きダイニングテーブル。付属のスペーサーで高さ691mmと742mmの2段階高さ調節が可能です。傷がつきにくく、水に強い低圧メラミン樹脂天板です。天板の角は丸く、柔らかいソフトエッジを使用し安全性も考慮しています。台形天板は複数台を組み合わせてお好みのレイアウトでご使用いただけます。
アズワン品番64-9090-83
関連キーワード