9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック。デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックW600。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きあり。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様です。底には薄いクッション材が貼ってあります。側板D216/板厚18mm。組み立て式(約10分)要プラスドライバー
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 質量(kg)約3 間口(mm)600 耐荷重(kg)10 内寸法(mm)(棚下)W560×H102 外寸(mm)W600×D250×H120 コンセントなし 引出しなし
1台
3,098 税込3,408
当日出荷

デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きが2箇所あります。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様、天板下の仕切り板が右寄り、左寄りどちらにでも取り付け可能です。底には薄いクッション材が貼ってあります。 側板D216/仕切板D168/板厚18mm。組み立て式(約10分)要プラスドライバー
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 耐荷重(kg)10 引出しなし
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

限られたデスク上のスペースを有効活用できる机上台W700。モニターを上に、棚下にキーボードやタブレット等PC周辺機器を収納するなどしてご利用いただけます。天板には配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。*この商品は棚下有効内寸がW660×H82mmとなっております。キーボードを収納される場合は事前にサイズをご確認ください
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ机上設置面クッション材:EVA 幅(mm)700 質量(kg)約3 有効内寸(mm)(棚下)W560×H62 板厚(mm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×250×100 均等耐荷重(kg)(天板)20 コンセントなし 引出しなし
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

デスク上を有効活用できる机上PCラックW600。天板奥に配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。底には机上設置面キズ防止のためクッション材が取り付けられています。 PLANN(プラン)シリーズのデスクと合わせてご利用いただけます。
用途モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。 材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 机上設置面クッション材:シリコーン 質量(kg)2.4 均等耐荷重(kg)天板10 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×250×120 関連資料組立説明書・取扱説明書(4.53MB)
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックII。天板下に電源タップ(2口、計1500W)があり充電等に便利、左右どちらでも取り付け可能です。モニターを上に、棚下にキーボードやタブレット等PC周辺機器を収納するなどしてご利用いただけます。天板には配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ机上設置面クッション材:EVA電源タップ:合成樹脂2口合計1500Wまで 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 板厚(mm)18 均等耐荷重(kg)10 コンセントあり 引出しなし
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デスク上を有効活用できる机上PCラックW600・コンセント付きタイプ。コンセント(2ヶ口)は左右どちら側にでも取り付け可能です。天板奥に配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。底には机上設置面キズ防止のためクッション材が取り付けられています。 PLANN(プラン)シリーズのデスクと合わせてご利用いただけます。
用途モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。 材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、 PVCエッジ 机上設置面クッション材:シリコーン コンセント:合成樹脂 質量(kg)2.7 均等耐荷重(kg)天板10 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×250×120 コンセント定格電圧:100V 屋内用 関連資料組立説明書・取扱説明書(4.53MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

後付けでデスク上の空間を収納スペースとして有効に利用できます。クランプ式で取り付けも簡単! 棚板は8段階51mmピッチで取り付け可能です。収納力2倍のハイタイプもあります。
材質棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVC、エッジキャップ:合成樹脂、フレーム:スチール 高さ(mm)453 奥行(mm)280 天板耐荷重(kg)約20(均等荷重)
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワレジカウンター ワイド
エコ商品
レジ周りがすっきり隠れるデザインで収納力豊富なレジカウンターワイド。天板にはキャッシュトレー置きスペース、お客様側には手荷物置き台も付いて機能も充実しています。カギ付き引出し付き。棚板2枚は床上H182.5~630.5mmの間で64ピッチ7段階からお好みの高さに設置できます。レジ置き側の天板と棚板2枚には配線用の切り欠きがあります。鍵2個付属、アジャスター付き。別売りの机上ラックW600と組み合わせて、モニターを置いてもご使用いただけます。 詳細:天板有効寸法(右)W600×450×H126 (左)W429.5×D450×H126 床からH849/天板(小)W477.5×D150×床からH1000/荷物台 W400×D120×床からH707 /引出内寸W550×D342×H115 /配線切り欠きR50 mm。組み立て式(2人以上で約45分)要プラスドライバー
間口(mm)W1099 奥行(mm)D476(荷物台含む596) 高さ(mm)H1000 材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 質量(kg)54.1 ホワイト 耐荷重(kg)天板20、棚1枚あたり約5、荷物台約3 外寸(mm)W1099×D476(荷物台含む596)×H1000 グリーン購入法適合
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワワークデスクⅡ上置ハイシェルフ
机上空間に収納スペースを増設できる上置ハイシェルフ。天板厚み15~36mm、設置箇所奥行き40mm以上のデスクに取り付け可能。2段の棚は可動ピッチ51mmでお好みの高さに設置してご利用いただけます。※必ず壁付けでご使用ください。
材質棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム:スチール(粉体塗装) クランプ:スチール(粉体塗装)、合成樹脂 板厚(mm)18 均等耐荷重(kg)棚板1段あたり20 関連資料組立説明書・取扱説明書(4.52MB)
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)