こんなお得な商品も!

机上台 モニター用
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック。デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックW600。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きあり。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様です。底には薄いクッション材が貼ってあります。側板D216/板厚18mm。組み立て式(約10分)要プラスドライバー
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
質量(kg)約3
間口(mm)600
耐荷重(kg)10
内寸法(mm)(棚下)W560×H102
外寸(mm)W600×D250×H120
コンセントなし
引出しなし
1台
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックII。天板下に電源タップ(2口、計1500W)があり充電等に便利、左右どちらでも取り付け可能です。モニターを上に、棚下にキーボードやタブレット等PC周辺機器を収納するなどしてご利用いただけます。天板には配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ机上設置面クッション材:EVA電源タップ:合成樹脂2口合計1500Wまで
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
板厚(mm)18
均等耐荷重(kg)10
コンセントあり
引出しなし
デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きが2箇所あります。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様、天板下の仕切り板が右寄り、左寄りどちらにでも取り付け可能です。底には薄いクッション材が貼ってあります。 側板D216/仕切板D168/板厚18mm。組み立て式(約10分)要プラスドライバー
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
耐荷重(kg)10
引出しなし
ノルムシリーズの隙間収納W200。隣りのデスクとの間に置けばワークスペースが広がり、さらに収納を確保できます。背板は上部分か下部分に取付けとなります。背板には配線用切り欠きがあります。棚板は可動棚で、32mmピッチで17段階調節可能です。棚板の厚みは18mmです。
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
耐荷重(kg)(天板)10、(1段あたり)10
外寸(mm)200×600×700
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部/160×(背板がある場合)506×(最大)647
限られたデスク上のスペースを有効活用できる机上台W700。モニターを上に、棚下にキーボードやタブレット等PC周辺機器を収納するなどしてご利用いただけます。天板には配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。*この商品は棚下有効内寸がW660×H82mmとなっております。キーボードを収納される場合は事前にサイズをご確認ください
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ机上設置面クッション材:EVA
幅(mm)700
質量(kg)約3
有効内寸(mm)(棚下)W560×H62
板厚(mm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×250×100
均等耐荷重(kg)(天板)20
コンセントなし
引出しなし
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ノルムシリーズの隙間収納W400。隣りのデスクとの間に置けばワークスペースが広がり、さらに収納を確保できます。背板は上部分か下部分に取付けとなります。背板には配線用切り欠きがあります。棚板は可動棚で、32mmピッチで17段階調節可能です。棚板の厚みは18mmです。
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
耐荷重(kg)(天板)10、(1段あたり)10
外寸(mm)400×600×700
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部/360×(背板がある場合)506×(最大)647
デスク上を有効活用できる机上PCラックW600。天板奥に配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。底には机上設置面キズ防止のためクッション材が取り付けられています。 PLANN(プラン)シリーズのデスクと合わせてご利用いただけます。
用途モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 机上設置面クッション材:シリコーン
質量(kg)2.4
均等耐荷重(kg)天板10
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×250×120
関連資料組立説明書・取扱説明書(4.53MB)
グレーの背板がスタイリッシュなプリーマシリーズの格子型シェルフ。
別売の飾り棚板グレー(SHWKAB2-GY2)を追加してご利用いただけます。
色ホワイトA×グレーE
段数5
棚板耐荷重(kg)ホワイト:各約20、グレー:各2
総耐荷重(kg)100以内
デスク上を有効活用できる机上PCラックW600・コンセント付きタイプ。コンセント(2ヶ口)は左右どちら側にでも取り付け可能です。天板奥に配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。底には机上設置面キズ防止のためクッション材が取り付けられています。 PLANN(プラン)シリーズのデスクと合わせてご利用いただけます。
用途モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、 PVCエッジ 机上設置面クッション材:シリコーン コンセント:合成樹脂
質量(kg)2.7
均等耐荷重(kg)天板10
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×250×120
コンセント定格電圧:100V 屋内用
関連資料組立説明書・取扱説明書(4.53MB)
グレーの背板がスタイリッシュなプリーマシリーズの格子型シェルフ4列2段タイプ。
棚板はすべて固定棚です。
背面化粧あり。
間仕切りとしてもご利用いただけます。
別売の飾り棚板グレー(SHWKAB2-GY2)を追加してご利用いただけます。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、アジャスター:PP
質量(kg)約41
色ホワイトA×グレーE
段数2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1586×380×700
棚板耐荷重(kg)各20(ホワイト)
関連資料組立説明書(4.57MB)
総耐荷重(kg)100以内
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
小分け棚にプリント、側面ラックにクリアファイル、下段の収納部にファイルなど、進捗状況によって書類を分類しながら収納できるキャスター付き木製収納ワゴン。小分け棚の棚板4枚は可動式です。下段の収納部は傾斜がついており、ファイルやカタログなどの背表紙が見易く、また取り出し易くなっています。スチール製の側面ラックは左右どちらにでも取り付け可能です。キャスター4個のうち2個はストッパー付きです。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ上段棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード(エッジ塗装仕上げ)傾斜ラック:スチール(粉体塗装)キャスター:ナイロン
高さ(mm)604
奥行(mm)340
間口(mm)599
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×340×604
均等耐荷重(kg)(可動棚板1枚)1、(天板・底板)10
グレーの背板がスタイリッシュなプリーマシリーズのローシェルフ。
背面化粧仕上げで裏側もすっきり。
間仕切りとしてもご利用いただけます。
別売のオプション棚板(Z-SHWAB-WH)を追加してご利用いただけます。
色ホワイトA×グレーE
天板耐荷重(kg)約20
棚板数(枚)2
棚板耐荷重(kg)約20
総耐荷重(kg)約60以内
関連キーワード