アソートシリーズのスチール脚デスク用に設計された奥行き490mmの3段スリムワゴン。
幅1000mmのデスク下に置いてもちょうど良いサイズ感で足元が窮屈になりません。
コンパクトながら収納力もあり、引出しの上段・中段にはA4クリアファイルが平置きに、下段にはA4ファイルの縦置きが可能です。
引出しは下段のみフルオープン可、上・中段は1/3ほど残して引き出せなくなる仕様です。
キャスターの内2個はストッパー付き。移動時以外はロックしてご使用ください。
付属品鍵2本、スパナ
幅(mm)315
高さ(mm)610
奥行(mm)490
段数3
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×490×610
施錠あり
片側に収納が付いた片袖机。引出はスリムタイプで、足元のスペースを広々確保。オールロック機構で鍵2個付属、全段フルオープンです。下段はA4ファイルが縦に入ります。天板はキズのつきにくい低圧メラミン樹脂化粧。配線用の切り欠きが有り、壁付けや対面レイアウトに対応しています。別売の上置き棚の設置が可能です。
材質天板・幕板・側板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP キャスター:PP
高さ(mm)700
奥行(mm)700
天板厚さ(mm)18
均等耐荷重(kg)天板50、キャビネット上段・中段5、キャビネット下段10
関連資料組立説明書・取扱説明書(5.39MB)
最大耐荷重(kg)天板:約50/引出(上・中段):約5/引出(下段):約10
関連キーワード