作業台専用のオプション棚板。足元に収納スペースを作ります。耐荷重:100Kg。対応サイズにご注意ください。
材質高圧低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
色ホワイト
フリーアドレスのワークスペースに最適なソリード(SOLIDO)シリーズ。厚み40mmの天板と脚部で構成された重量感のあるフリーアドレス用デスクです。天板中央には電源タップが収納できる配線受けを備え、中間脚から床まで電源コードを通せるため足元もすっきり保ちます。天板下中央には足元隠しになる幕板があります。中央のスリット部にはクランプ式のモニターアーム等も取り付け可能。固定席デスクとしてもご利用いただけます。別売りで幅をカスタマイズできる増連部材がございます。
高さ(mm)720
キャスターなし
天板厚さ(mm)40
総耐荷重(kg)約100
天板部均等耐荷重(kg)40
ソリード(SOLIDO) フリーアドレス用デスクⅡの増連用部材。基本デスクの中間に連結して増連が可能です。基本デスクを含め、最大幅8400mmまででご利用ください。基本デスクと増連部材は同じ奥行をご用意ください。
高さ(mm)720
天板厚さ(mm)40
総耐荷重(kg)約100
天板部均等耐荷重(kg)40
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP コンセント:合成樹脂
高さ(mm)720
奥行(mm)1200
キャスターなし
天板厚さ(mm)18
微かに角度をつけたフレーム脚のデザインが特徴的なリスムシリーズのフリーアドレス用テーブル。W2400タイプは2枚継ぎ、W3600タイプの天板は3枚継ぎで、それぞれに4ヶ口コンセントを備えています。
用途W2400は6人での、W3600タイプは8人でのフリーアドレステーブルとしてぴったりです。また、下肢空間が広く使用人数の調整がしやすいため、ミーティングテーブルとしてもご利用いただけます。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP コンセント:合成樹脂
幅(mm)2400
高さ(mm)720
奥行(mm)1200
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2400×1200×720
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
色(脚部)ホワイト
1台
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
関連キーワード