シンプルで機能的なワーキングデスク片袖。天板はキズのつきにくい低圧メラミン樹脂化粧、キャップ付きの配線穴があり、壁付けや対面レイアウトに対応しています。引出しはオールロック機構で鍵2個付属、下段のみフルオープンです。背面化粧あり。別売の上置き棚の設置が可能です。組み立て後は底のレベルアジャスターを調整してガタつきのないように設置してください。
付属品鍵×2
材質(天板・幕板・側板・袖机・引出内部)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、(フレーム・脚部)スチール粉体塗装、(アジャスター)PP、(配線穴キャップ)合成樹脂
高さ(mm)700
天板厚さ(mm)18
均等耐荷重(kg)(天板)50、(上・中段)15、(下段)20
最大耐荷重(kg)天板:約50/引出(上・中段):約5/引出(下段):約10
お客様側に荷物置きがついたノルムシリーズのレジカウンター。
天板左右に配線用切り欠きあり、天板下は鍵付き引出しで伝票や電卓などを収納できます。
収納部には可動棚板1枚付属、112mmピッチ3段階よりお好みの高さでご利用いただけます。
巾木付きでつま先が当たりやすい部分を汚れから守ります。
単体での使用はもちろん、ノルムシリーズのハイカウンターW900、W1200、コーナー用と組み合わせてご使用いただけます。
材質本体・引出内部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、アジャスター:PP
幅(mm)600
質量(kg)約41
高さ(mm)1000(天板800/荷物置き700)
奥行(mm)600
耐荷重(kg)天板約20/棚板約5/荷物置き約3
レジ周りがすっきり隠れるデザインで収納力豊富なレジカウンターワイド。天板にはキャッシュトレー置きスペース、お客様側には手荷物置き台も付いて機能も充実しています。カギ付き引出し付き。棚板2枚は床上H182.5~630.5mmの間で64ピッチ7段階からお好みの高さに設置できます。レジ置き側の天板と棚板2枚には配線用の切り欠きがあります。鍵2個付属、アジャスター付き。別売りの机上ラックW600と組み合わせて、モニターを置いてもご使用いただけます。
詳細:天板有効寸法(右)W600×450×H126 (左)W429.5×D450×H126 床からH849/天板(小)W477.5×D150×床からH1000/荷物台 W400×D120×床からH707 /引出内寸W550×D342×H115 /配線切り欠きR50 mm。組み立て式(2人以上で約45分)要プラスドライバー
間口(mm)W1099
奥行(mm)D476(荷物台含む596)
高さ(mm)H1000
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
質量(kg)54.1
色ホワイト
耐荷重(kg)天板20、棚1枚あたり約5、荷物台約3
外寸(mm)W1099×D476(荷物台含む596)×H1000
グリーン購入法適合
関連キーワード