研修やセミナー、会議に大活躍の跳ね上げ式フォールディングテーブル。折りたたみ式キャスターテーブルなので、移動や収納に大変便利です。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部・棚:スチール(粉体塗装) キャスター:合成樹脂
高さ(mm)700
耐荷重(kg)(均等荷重)天板:約40 / 棚:約10
パネルなし
シンプルで組立ても簡単なテーブルです。多目的にご使用いただけます。W1200×D600mmタイプ。
質量(kg)10
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装)
幅(mm)1200
高さ(mm)700
奥行(mm)600
耐荷重(kg)40
キャスターなし
外寸(mm)1200×600×700
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)脚部/約1022×422×676
材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCエッジ
天板厚さ(mm)24
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×700
総耐荷重(kg)40
リーズナブルなシンプル構造のフォールディングテーブル。天板下のラックやフックを省いて見た目もすっきり、シンプル構造のシンプルフォールディングテーブル。天板の形状は前方の両角がアールで、手前は直角。向い合わせで4台連結したときに配線が可能です。右側のレバーを押し上げながら、天板をゆっくり動かすことで簡単に折りたためます。キャスター4個にはすべてストッパーが付いています。ご使用の際は、必ずキャスターをロックし、移動させる場合にのみ解除してください。W1800タイプはシンプルフォールディングテーブルII専用オプション幕板が設置可能(W1800タイプのみ)です。天板の厚みは18mm。六角レンチ付属。組み立て式(2人以上、要プラスドライバー)
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/脚部:スチール/キャスター:合成樹脂
高さ(mm)702
耐荷重(kg)天板:約20
天板厚さ(mm)18
パネルなし
関連キーワード