天板下に収納スペースがあり、サイドには左右に付け替え可能なフック(1個)がついています。天板サイズ:W600×D450
用途学習塾やスクールなど教育・研修施設でご使用いただけるデスクです。
幅(mm)600
高さ(mm)700
奥行(mm)452
材質天板・幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 棚・脚部・フック:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP
質量(kg)9
有効内寸(mm)W510
耐荷重(kg)天板50、棚5(均等荷重)
外寸(mm)W600×D452×H700
天板厚さ(mm)18
グリーン購入法適合
着席時に視界を遮る高さ1300mmのパネルが正面と中央でT字型につく2人席用デスクです。本体はキズのつきにくい低圧メラミン樹脂化粧。アジャスターがついており、がたつきの調整が可能です。同じシリーズのL型ブースデスクと組み合わせると、限られたスペースに効率よくレイアウトできます。中央の仕切りパネルはやさしい印象の丸角デザイン。天板は1人分幅700mm、奥行き500mm、高さ700mmです。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、アジャスター:PP
質量(kg)約54
色ナチュラル
タイプT型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1418×700×1304
天板厚さ(mm)18
天板部均等耐荷重(kg)約30
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
個別指導などに適したブースデスクⅡ。着席時に視界を遮るH1300mmのパネル付きデスクで、改良により天板に配線切り欠きが追加されました。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/アジャスター:PP
色ナチュラルB
高さ(mm)1304
奥行(mm)700
天板耐荷重(kg)1枚あたり30(均等荷重)
天板厚さ(mm)18
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×700
感染対策に役立つアクリル衝立の窓なしクリアタイプ。受付カウンターやデスクに置くだけの簡単設置で、複数台を並べてL字、T字、十字での設置も可能。別売りのアクリル衝立窓付きタイプと組み合わせてもご利用いただけます。脚部の底には滑り止めがあります。サイズバリエーションはW600、W900、W1200の3サイズでデスクやカウンターの幅に合わせてお選びいただけます。
用途視界を遮らずに飛沫を防ぎます。カウンター上やデスク上に設置してご使用ください。
材質本体:アクリル 机上設置面クッション材:ポリエステル系ポリウレタン
パネル厚(mm)ボード面3、脚部8
デスクやシェルフともコーディネートできるレーニョシリーズのハイカウンターコーナー用ナチュラル。レーニョシリーズのハイカウンターW900、W1200と組み合わせてL字型のレイアウトでご利用頂けます。 L字に囲む向きはスタッフ側、お客様側のどちらでも可能な両用タイプです。
間口(mm)450
奥行(mm)450
高さ(mm)1000
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
色ナチュラルB
耐荷重(kg)30
外寸(mm)450×450×1000
グリーン購入法適合
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
デスクやシェルフともコーディネートできるレーニョシリーズのローカウンター用コーナー。同シリーズのローカウンターW1000やW1500と組み合わせてL字レイアウトに設置できます。
間口(mm)600
奥行(mm)600
高さ(mm)700
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
耐荷重(kg)30
外寸(mm)600×600×700
コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップです。デスクやテーブル、カウンター等の天板にねじ式クランプで固定でき、手の届きやすい位置にコンセントが設置できます。 プラグはトラッキング防止スリーブ付きのL型プラグです。
材質合成樹脂
寸法(mm)W50×D73×H110(天板上66)
質量(g)400
定格電圧コンセント:100V屋内用、USB:入力100V屋内用、出力5V 3A(Type A/C合計)
コード長さ(mm)2000
生産国ベトナム
デスクやシェルフともコーディネートできるレーニョシリーズのハイカウンター。W900タイプ。レーニョシリーズのハイカウンターコーナー用、W1200と組み合わせればL字レイアウトでご利用頂けます。内側はオープンで別売りのオプション棚板の取り付けが可能です。天板は幕板より50mm出ています。
間口(mm)900
奥行(mm)450
高さ(mm)1000
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
色ナチュラルB
耐荷重(kg)50
外寸(mm)900×450×1000
グリーン購入法適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
デスクやシェルフともコーディネートできるレーニョシリーズのハイカウンター。W1200タイプ。レーニョシリーズのハイカウンターコーナー用、W900と組み合わせればL字レイアウトでご利用頂けます。内側はオープンで別売りのオプション棚板の取り付けが可能です。天板は幕板より50mm出ています。
間口(mm)1200
奥行(mm)450
高さ(mm)1000
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
色ナチュラルB
耐荷重(kg)50
外寸(mm)1200×450×1000
グリーン購入法適合
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
視界を遮らずに飛沫を防ぐ机上用のアクリルパーテーション。開口部はA4書類等の受け渡しがスムーズに行える寸法を保持、4箇所の脚部底には滑り止めがあります。複数台を並べてL字型での設置も可能。サイズバリエーションはW600、W900、W1200の3サイズでデスクやカウンターの幅に合わせてお選びいただけます。
用途受付カウンターやデスクに置いて、対面での飛沫を防ぎます。接客対応も安心です。
材質本体:アクリル 机上設置面クッション材:ポリエステル系ポリウレタン
色クリア
高さ(mm)600
奥行(mm)150
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)300×200
パネル厚(mm)3
関連キーワード