点滴モード、タイマーモード、電卓モードを簡単操作でご使用いただけます。点滴モードは輸液の滴下速度を音と光で知ることができます。輸液総量の設定範囲は1~9999ml、輸液時間の設定範囲は1分~99時間59分です。タイマーモードは音と光でお知らせ。最大99時間59分59秒まで設定できます。液晶画面はバックライト付。ライト付きなので夜間でも使用できます。本体の側面には、10cmのゲージと半円型のゲージが付いています。
1台
¥3,398
税込¥3,738
取扱い終了
関連キーワード