大ヒットモデル、メガパワーステーションにワイドFMラジオ+USBケーブル3本内蔵+周波数デジタル表示能。約1キロの小型軽量、タイプC出力はPD100W仕様でノートPC充電可能、大型LEDライトで停電時、緊急時に便利。ワイドFMだから、全国のFM(中波)放送もボタン一つで受信可能。FM周波数表示で使いやすい。3本の充電出カケーブル内蔵で携帯電話やUSB機器に簡単に充電。パソコン、扇風機、電気毛布、小型液晶TVなどの小型家電使用可能。アップルウォッチ等の小電力機器もフル充電可能の「微弱充電モード」搭載。出力豊富(ACコンセント×2・USB×2・タイプC×1・DC×1)であらゆる機器に対応。ACコンセント、ソーラーパネル(別売)、カーインバーター(別売)等、各種電源から充電可能。ショート(短絡)、過充電、過放電、過電流、過負荷、過熱防止の6種類の万全の安全対策。大型LEDライトは3モード切替で明るく、停電時でも安心、アウトドアにも便利
用途防災用。アウトドア用。スマホ充電用。災害用。水害用。
付属品ACアダプター(ACコンセント用)、カーシガレットライターアダプター(カーライターで作動するカークリーナー等を動作)、取扱説明書
材質ABS樹脂、PSE(電気用品安全法:ACアダプター)/本体:ABS樹脂 電池:リチウムイオン電池
質量(g)(約)1020
種類リチウムイオン電池、容量:3.7V 24000mAh (88.8Wh)
出力AC 修正正弦波 2個(連続:100V/80W、最大:120W)
表示充電残量:付属ACアダプター:5時間/ 21Wソーラーパネル:25~28時間(晴天時)
入力(DC)ACアダプター:DC19V/1.5A ソーラーパネル:DC14-19V/1.5A
機能安全保護:過充電保護:過放電保護:過電流保護:加熱保護:過負荷保護:PSE
受信周波数76-108MHz(ワンタッチ自動選局、周波数デジタル表示)
サイズ(mm)(約)幅155x高さ100x 奥行き92
所要時間満充電(約):付属ACアダプター:5時間/ 21Wソーラーパネル:25~28時間(晴天時)
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
関連キーワード