「4.8v13w」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パソコン充電可能!小型家電製品使用可能、大容量24000mAhのハイパワー。
付属品ACアダプター、シガレットライターアダプター(出力用)、USBケーブル(USB-Micro USB)、携帯電話プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、スマートフォン、au)、タイプCアダプター、取扱説明書
適合機種ほとんどすべての携帯電話・スマートフォン・iPhone
材質ABS
寸法(mm)144×77×105
質量(g)1021
出力【1】AC修正正弦波(2個:100V/80W(連続)・120W(最大)、【2】DC(1個:12~16.8V/10A・最大13A)、【3】USB(2個:5V/2.4A 合計最大4.8A)、【4】USB QC3.0(2個:5-12V/2A 最大18W・合計最大5V/3.4A)、【5】USB-C(1個:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A PD2.0 最大18W)
入力DC19V/1.5A
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間6ヶ月
点灯方式ランタン(近):ON(暗)/ON(明)/OFFのサイクル、ライト(遠):ON/点滅/SOS/OFFのサイクル
充電時間(時間)【付属ACアダプタ】6、【別売21Wソーラーパネル】25~28
バッテリー容量(mAh)24000(8.8Wh)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,000
税込¥25,300
当日出荷
関連キーワード