「フープ」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
FH197Cをベースに左胸ループ、左腕ペン差し・ループを省き、袖巾とワタリ巾のスリム化を図ったシンプルデザインのフード一体型クリーンルーム用衣服です。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策
生地性能制電性
混率(%)ポリエステル100
清浄度クラス1000(ISO 6)、GMPグレードC
仕様制電性、男女共用、フード一体型、衿部脱落防止樹脂ホック止め、センターファスナー、袖スリム型、ウエストゴム絞り
食品工場向け異物混入対策ファン装着対応フード一体型上着です。
上着にはバッテリー収納ポケットが付いていない為、別売にてバッテリーケースと専用のベルトをご用意しております。
裏地をつけた二層内圧式構造で、空気を漏らさず送風しながら、衣服の膨らみを最小限化しています。
(二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です)
ファンの作動で頭、首、腕、胸、背中、腹、腰の前後左右全ての部位に送風が行き渡り効果的なクーリングが可能です。
フード一体型の仕様により、頸部及び頭部への送風がスムーズで涼しい快適性を実現しました。
フード耳部分には、マスクループ掛けとメガネツル掛けを兼用した【天使の耳】(特許取得済)を採用しており、別々にセットする必要がなく快適な仕様です。
用途食品工場、異物混入対策
適合ファンユニット:A-72132、バッテリー:A-72126
色ホワイト
袖丈長袖
クリーンルーム用フード。たれ部前合わせマジックテープ。頭回りは後頭部マジック調節。頬部にオス・メス両用マジックテープ付。
使用環境クラス100
クリーンルーム用フード。つば付、ほほマジック付き仕様。たれ部前合わせマジックテープ。後頭部ゴム絞り。
使用環境クラス100
食品工場向け異物混入対策ファン装着対応フード一体型上着とファンユニットセット(A-72132)、薄型バッテリ(A-72126)のセット品です。
上着にはバッテリー収納ポケットが付いていない為、別売にてバッテリーケースと専用のベルトをご用意しております。
裏地をつけた二層内圧式構造で、空気を漏らさず送風しながら、衣服の膨らみを最小限化しています。
(二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です)
ファンの作動で頭、首、腕、胸、背中、腹、腰の前後左右全ての部位に送風が行き渡り効果的なクーリングが可能です。
フード一体型の仕様により、頸部及び頭部への送風がスムーズで涼しい快適性を実現しました。
フード耳部分には、マスクループ掛けとメガネツル掛けを兼用した【天使の耳】(特許取得済)を採用しており、別々にセットする必要がなく快適な仕様です。
用途食品工場、異物混入対策
付属品ACアダプタ
厚さ(mm)ファン:38
寸法(mm)バッテリー:74.5×128×25
質量(kg)バッテリー:0.37
色ホワイト
騒音値(dB)低:40
連続使用時間(時間)風量1:40.5 風量2:18.5 風量3:10 風量4:6.5
風量切替:4段階
最大風量(m3/min)2.7
充電時間(時間)約5.5
袖丈長袖
クリーンルーム用フード。男女共用メッシュ付フード。タレ部もメッシュ素材。後頭部マジックテープ調節。
色白
使用環境クラス100000
クリーンルーム用フード。つば付、ほほマジック付き仕様。たれ部前合わせマジックテープ。後頭部ゴム絞り。
使用環境クラス1000
クリーンルーム用フードつば無し、ほほマジック付き仕様。たれ部前合わせマジックテープ。後頭部マジック調節。
使用環境クラス1000
製薬・食品業界で嫌われる衿元マジックテープを脱落防止ホック仕様にし、ペン差し、名札・腕章用ループを取り除いた異物混入対策フード一体ツナギ服です。衿部は脱落防止樹脂ホック止め仕様で、破損して異物となる可能性が極めて低くなっています。袖部はスリム形状でタブつきを防ぎます。センターファスナー、ウエストゴム絞り仕様です。手袋・ブーツは別売りです。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装・食品
材質ポリエステル(静電気を制御する導電糸入り)
ISO規格6
RoHS指令(10物質対応)対応
着用者の声から生まれた着用快適性重視のクリーンルーム用衣服。
特殊断面素材”ウェーブロン” と通気性を持つ高ストレッチ素材の採用により、「上半身がムレる」「汗をかくとベトつく」といった着用者からの声を解消。
作業に伴う身体の様々な動きを妨げないよう、高いストレッチ性を備えた素材を背面部に採用。
腕の上げ下げや前屈動作に追随することでスムーズな作業をサポート。
フードも繋がった一体型。
衿部樹脂ホック止め、顎部ストレッチ素材、サイドファスナー、左胸ループ付き、左腕ペン差し・ループ付き、ウエストゴム絞り。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬等)
生地性能通気性、ストレッチ
清浄度ISO CLASS 5(FED/STD クラス 100)(目安)
タイプ男女共用
混率(%)ポリエステル100
ツナギ服背面部にストレッチ素材を採用したことにより、ムレ感の防止と高いストレッチ性ストレッチ性を両立させた着用快適ツナギ服です。背面部のストレッチ素材が通気性を良好に保ち、上半身のムレ感を解消すると共に背中部分の突っ張り感を軽減します。衿部は樹脂ホックを使用しています。センターファスナー仕様、ウエストゴム絞りです。左胸名札ループ付、左腕ペン差し・腕章用ループ付。フード・手袋・シューズは別売りです。
混率(%)ポリエステル100/背中上部:ポリエステルニット100(共に導電糸入り)
洗浄度クラス100(目安)
クリーンルーム用フード。つば無し、耳メッシュ無し仕様。たれ部前合わせマジックテープ。後頭部マジック調節。
色白
使用環境クラス1000
アズワン品番61-0094-71
1枚
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
関連キーワード