半導体・製薬・食品業界のクリーンルームや一般環境でもご使用いただける、普段お使いのクリーンウェアの上に重ねてご着用いただく暑さ対策に最適なファン装着対応ベストです。裏地の付いた二層内圧式構造により空気の漏れを防ぎ、ファンの送風が衣服内に均一に行き渡りますので、簡易ベストタイプでも首元まで空気が流れます。上半身全体にスムーズに風が流れる設計となっており、冷却したいポイント(首元、脇)に空気が効率よく吹き出し、効果的なクーリングを実現します。両脇および衿部をメッシュ仕様にすることで、各部位への送風を効率的に分散することができます。二層内圧式構造にすることで涼しさはそのままに、一枚仕立てのものに比べて衣服の膨らみを抑え作業性を向上させます。(二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です。)。両胸にバッテリー(A-72126)を収納できるポケット付き。バッテリーケース、マスク、ツナギ服、手袋は別売りです。
用途クリーンルームや一般環境での暑さ対策向け。
厚さ(mm)ファン:38
寸法(mm)バッテリー:74.5×128×25
質量(kg)バッテリー:0.37
色ホワイト
混率(%)ポリエステル100(表面素材黒色導電糸5mmストライプ入)
騒音値(dB)40※風量1
連続使用時間(時間)約6.5(参考値)※風量4
風量4段階
最大風量(m3/min)2.7※風量4
食品工場向け異物混入対策ファン装着対応フード一体型上着とファンユニットセット(A-72132)、薄型バッテリ(A-72126)のセット品です。
上着にはバッテリー収納ポケットが付いていない為、別売にてバッテリーケースと専用のベルトをご用意しております。
裏地をつけた二層内圧式構造で、空気を漏らさず送風しながら、衣服の膨らみを最小限化しています。
(二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です)
ファンの作動で頭、首、腕、胸、背中、腹、腰の前後左右全ての部位に送風が行き渡り効果的なクーリングが可能です。
フード一体型の仕様により、頸部及び頭部への送風がスムーズで涼しい快適性を実現しました。
フード耳部分には、マスクループ掛けとメガネツル掛けを兼用した【天使の耳】(特許取得済)を採用しており、別々にセットする必要がなく快適な仕様です。
用途食品工場、異物混入対策
付属品ACアダプタ
厚さ(mm)ファン:38
寸法(mm)バッテリー:74.5×128×25
質量(kg)バッテリー:0.37
色ホワイト
騒音値(dB)低:40
連続使用時間(時間)風量1:40.5 風量2:18.5 風量3:10 風量4:6.5
風量切替:4段階
最大風量(m3/min)2.7
充電時間(時間)約5.5
袖丈長袖
クリーンルーム内での暑さ対策に最適な、簡易ベストタイプのファン装着対応ジャケットです。
二層内圧式構造で、涼しさはそのままに、衣服の膨らみを抑え作業性を向上させます。
裏地がついているため、衣服内に涼しい風が行き渡り、効果的なクーリングが可能です。
ウェア単体と、ウェアにファン・バッテリーがセットになっている2種類からお選びいただけます。
スマートファンベスト(二層内圧式構造仕様)はマキタ、帝人、チクマの共同開発製品です。CR用ファンジャケットについては東洋リントフリー株式会社が製造しています。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策、空調ウェア
色ホワイト
食品工場向け異物混入対策ファン装着対応フード一体型上着です。
上着にはバッテリー収納ポケットが付いていない為、別売にてバッテリーケースと専用のベルトをご用意しております。
裏地をつけた二層内圧式構造で、空気を漏らさず送風しながら、衣服の膨らみを最小限化しています。
(二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です)
ファンの作動で頭、首、腕、胸、背中、腹、腰の前後左右全ての部位に送風が行き渡り効果的なクーリングが可能です。
フード一体型の仕様により、頸部及び頭部への送風がスムーズで涼しい快適性を実現しました。
フード耳部分には、マスクループ掛けとメガネツル掛けを兼用した【天使の耳】(特許取得済)を採用しており、別々にセットする必要がなく快適な仕様です。
用途食品工場、異物混入対策
適合ファンユニット:A-72132、バッテリー:A-72126
色ホワイト
袖丈長袖
関連キーワード