11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンルーム用ウェア。フード・マスク一体型、サイドファスナー式防塵ツナギ服。
使用環境クラス100
1枚
12,900 税込14,190
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

顔周りにソフトな素材を使用しており、ピッタリフィットします。マスク掛け、メガネ通し孔付です。
用途医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。 仕様ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品 材質ポリエステル 2018年トラスコ掲載ページ10 1048
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フード・マスク・ツナギを一体化し、着脱利便性を極めたオールインワンクリーンルーム用衣服です。 ツナギ、フード、マスクが一体となっている為、洗濯を1回で終わらせることが出来ます。 フード・マスク・ツナギ服を別々に管理しなくて良い為、管理スペースの削減にも繋がります。 くび部分に適切なゆとりを持たせた仕様で、着用時に窮屈感がなく、防塵性にも優れた設計となっています。 フード部に頭囲調整用アジャスターを2本備え、頭部にジャストフィットさせます。 フード部からツナギ服の左腰脇まで大きく開閉するサイドファスナーにより、着脱が容易にできます。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器) ブルー 混率(%)ポリエステル100(導電糸5mmストライプ入)
1着
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

東洋リントフリー異物混入防止対策フード
顔周りにソフトな素材を使用しており、ピッタリフィットします。マスク掛け、メガネ通し孔付です。タレ部分はメッシュ素材で通気性を確保します。
用途医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。 仕様ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品 材質ポリエステル 2018年トラスコ掲載ページ10 1048
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

汗をよく吸収し生地表面で広く拡散、素早く乾く機能を持つ吸汗速乾性。 顔周りにソフトフィット素材、タレ部分はムレ対策の薄地素材を使用。 導電糸入りの制電性を有する製品。 マスク掛け付き、メガネ通し穴付き、後頭部ゴム絞り(1本)、衿元合せに脱落防止ホック採用。
用途クリーンルーム用、異物混入対策 材質ポリエステル/ポリウレタン タイプ男女共用 生地性能吸汗速乾、制電性
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プロテノンαを使用したウェアはオートクレーブ滅菌に対してレギュラーポリエステル繊維に比べ優れた耐久性を発揮、長時間安心してご使用いただけます。 フード・マスク・ツナギ服を一体化し、着脱利便性を極めたオールインワンの防塵服です。 頸部付近に適切なゆとりを持たせた仕様で着用時の窮屈感がなく、防塵性にも優れた設計になっています。
用途クリーンルーム用(製薬等) 生地性能制電性 ホワイト 混率(%)ポリエステル100 清浄度GMPグレードA・B 仕様制電性、オートクレーブ滅菌対応、男女共用、フード・マスク一体型、フード頭囲アジャスター調整、サイドファスナー、ウエストゴム絞り、レーザー裁断採用
1着
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

食品工場向け異物混入対策ファン装着対応フード一体型上着です。 上着にはバッテリー収納ポケットが付いていない為、別売にてバッテリーケースと専用のベルトをご用意しております。 裏地をつけた二層内圧式構造で、空気を漏らさず送風しながら、衣服の膨らみを最小限化しています。 (二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です) ファンの作動で頭、首、腕、胸、背中、腹、腰の前後左右全ての部位に送風が行き渡り効果的なクーリングが可能です。 フード一体型の仕様により、頸部及び頭部への送風がスムーズで涼しい快適性を実現しました。 フード耳部分には、マスクループ掛けとメガネツル掛けを兼用した【天使の耳】(特許取得済)を採用しており、別々にセットする必要がなく快適な仕様です。
用途食品工場、異物混入対策 適合ファンユニット:A-72132、バッテリー:A-72126 ホワイト 袖丈長袖
1枚
13,980 税込15,378
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

食品工場向け異物混入対策ファン装着対応フード一体型上着とファンユニットセット(A-72132)、薄型バッテリ(A-72126)のセット品です。 上着にはバッテリー収納ポケットが付いていない為、別売にてバッテリーケースと専用のベルトをご用意しております。 裏地をつけた二層内圧式構造で、空気を漏らさず送風しながら、衣服の膨らみを最小限化しています。 (二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です) ファンの作動で頭、首、腕、胸、背中、腹、腰の前後左右全ての部位に送風が行き渡り効果的なクーリングが可能です。 フード一体型の仕様により、頸部及び頭部への送風がスムーズで涼しい快適性を実現しました。 フード耳部分には、マスクループ掛けとメガネツル掛けを兼用した【天使の耳】(特許取得済)を採用しており、別々にセットする必要がなく快適な仕様です。
用途食品工場、異物混入対策 付属品ACアダプタ 厚さ(mm)ファン:38 寸法(mm)バッテリー:74.5×128×25 質量(kg)バッテリー:0.37 ホワイト 騒音値(dB)低:40 連続使用時間(時間)風量1:40.5 風量2:18.5 風量3:10 風量4:6.5 風量切替:4段階 最大風量(m3/min)2.7 充電時間(時間)約5.5 袖丈長袖
1セット
36,980 税込40,678
7日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

半導体・製薬・食品業界のクリーンルームや一般環境でもご使用いただける、普段お使いのクリーンウェアの上に重ねてご着用いただく暑さ対策に最適なファン装着対応ベストです。裏地の付いた二層内圧式構造により空気の漏れを防ぎ、ファンの送風が衣服内に均一に行き渡りますので、簡易ベストタイプでも首元まで空気が流れます。上半身全体にスムーズに風が流れる設計となっており、冷却したいポイント(首元、脇)に空気が効率よく吹き出し、効果的なクーリングを実現します。両脇および衿部をメッシュ仕様にすることで、各部位への送風を効率的に分散することができます。二層内圧式構造にすることで涼しさはそのままに、一枚仕立てのものに比べて衣服の膨らみを抑え作業性を向上させます。(二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です。)。両胸にバッテリー(A-72126)を収納できるポケット付き。バッテリーケース、マスク、ツナギ服、手袋は別売りです。
用途クリーンルームや一般環境での暑さ対策向け。 厚さ(mm)ファン:38 寸法(mm)バッテリー:74.5×128×25 質量(kg)バッテリー:0.37 ホワイト 混率(%)ポリエステル100(表面素材黒色導電糸5mmストライプ入) 騒音値(dB)40※風量1 連続使用時間(時間)約6.5(参考値)※風量4 風量4段階 最大風量(m3/min)2.7※風量4
1セット
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半導体・製薬・食品業界のクリーンルームや一般環境でもご使用いただける、普段お使いのクリーンウェアの上に重ねてご着用いただく暑さ対策に最適なファン装着対応ベストです。裏地の付いた二層内圧式構造により空気の漏れを防ぎ、ファンの送風が衣服内に均一に行き渡りますので、簡易ベストタイプでも首元まで空気が流れます。上半身全体にスムーズに風が流れる設計となっており、冷却したいポイント(首元、脇)に空気が効率よく吹き出し、効果的なクーリングを実現します。両脇および衿部をメッシュ仕様にすることで、各部位への送風を効率的に分散することができます。二層内圧式構造にすることで涼しさはそのままに、一枚仕立てのものに比べて衣服の膨らみを抑え作業性を向上させます。(二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です。)。両胸にバッテリー(A-72126)を収納できるポケット付き。ファンユニット、バッテリー、バッテリーケース、マスク、ツナギ服、手袋は別売りです。ご使用には、別売りの「ファンユニット」と「バッテリー」が必要です。
用途クリーンルームや一般環境での暑さ対策向け。 ホワイト 混率(%)ポリエステル100(表面素材黒色導電糸5mmストライプ入)
1着
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋リントフリーTriApex クリーンフード
異物混入防止対策として、顔周りにソフトフィット素材を採用した防塵フードです。 衿元は合せなしの被り式仕様となっております。
用途クリーンルーム用、異物混入対策 生地性能帯電防止・吸汗速乾・防塵 材質ポリエステル/ポリウレタン
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)