マスク・メガネ掛け一体型フック『天使の耳』(特許取得済み)の付いた、食品工場・クリーンルームでご使用いただける着用快適仕様のフード(顔出しタイプ)です。マスク・メガネ掛け一体型フックが付いている為、マスク・メガネを別々にセットする必要がなく、こめかみへの圧迫による不快感を解消します。メガネとメガネツルの種類は問いません。吸汗・速乾と軽量感のある快適素材を使用していますので、ソフトな着用感を得られます。フックとツバ芯には洗濯後の縮みの少ないニット芯材を使用しています。顔周りに吸汗・速乾に優れたソフトフィットのニット素材を使用し、ソフトな着用感と毛髪のはみ出し防止を両立します。タレ部分は通気性の良いメッシュ素材を使用し、クリーン服と重なる部分のムレ感を軽減します。
用途クリーンルーム用(食品)、異物混入対策
食品工場向け異物混入対策ファン装着対応フード一体型上着です。
上着にはバッテリー収納ポケットが付いていない為、別売にてバッテリーケースと専用のベルトをご用意しております。
裏地をつけた二層内圧式構造で、空気を漏らさず送風しながら、衣服の膨らみを最小限化しています。
(二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です)
ファンの作動で頭、首、腕、胸、背中、腹、腰の前後左右全ての部位に送風が行き渡り効果的なクーリングが可能です。
フード一体型の仕様により、頸部及び頭部への送風がスムーズで涼しい快適性を実現しました。
フード耳部分には、マスクループ掛けとメガネツル掛けを兼用した【天使の耳】(特許取得済)を採用しており、別々にセットする必要がなく快適な仕様です。
用途食品工場、異物混入対策
適合ファンユニット:A-72132、バッテリー:A-72126
色ホワイト
袖丈長袖
食品工場向け異物混入対策ファン装着対応フード一体型上着とファンユニットセット(A-72132)、薄型バッテリ(A-72126)のセット品です。
上着にはバッテリー収納ポケットが付いていない為、別売にてバッテリーケースと専用のベルトをご用意しております。
裏地をつけた二層内圧式構造で、空気を漏らさず送風しながら、衣服の膨らみを最小限化しています。
(二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です)
ファンの作動で頭、首、腕、胸、背中、腹、腰の前後左右全ての部位に送風が行き渡り効果的なクーリングが可能です。
フード一体型の仕様により、頸部及び頭部への送風がスムーズで涼しい快適性を実現しました。
フード耳部分には、マスクループ掛けとメガネツル掛けを兼用した【天使の耳】(特許取得済)を採用しており、別々にセットする必要がなく快適な仕様です。
用途食品工場、異物混入対策
付属品ACアダプタ
厚さ(mm)ファン:38
寸法(mm)バッテリー:74.5×128×25
質量(kg)バッテリー:0.37
色ホワイト
騒音値(dB)低:40
連続使用時間(時間)風量1:40.5 風量2:18.5 風量3:10 風量4:6.5
風量切替:4段階
最大風量(m3/min)2.7
充電時間(時間)約5.5
袖丈長袖
吸汗速乾性の快適清涼素材を使用したクリーンフードです。
耳部に毛髪を通しにくいメッシュを使用し、外音の聞き取りづらさを低減します。
顔周りに吸汗速乾性に優れたニット素材を使用し、ソフトな着用感と毛髪のはみ出し防止を両立します。
タレ部分には通気性の良いメッシュ素材を使用し、防塵服と重なる部分のムレ感を軽減します。
用途クリーンルーム用、異物混入対策
生地性能制電性・快適性・吸汗速乾性・涼感・冷感・通気性
サイズS
材質ポリエステル/ポリウレタン
仕様男女共用、顔周りにソフトフィット素材、メガネ通し穴付き、後頭部ゴム絞り(1本)、衿元合せに脱落防止ホック採用、タレ部分は高通気メッシュ素材、ツバ付
安心の日本製!”涼しい””蒸れにくい”快適布製マスク。
吸汗・速乾素材を採用。適度な通気性があるので息苦しさがありません。
クリーンウェアと同じ素材(ポリエステル長繊維)を使用しているため、衛生面でも安心!
毛羽立ちが無いので肌に優しく、毛羽の擦れによる不快感がありません。
楕円の形状が無駄なく顔をカバーします。
呼気が滞留しません。湿気上昇によるメガネの曇りがありません。
太目のゴムを採用したことで、安定感があり痛みが感じにくい設計です。
布製なので洗って繰返し使えます。
用途家庭用マスク、花粉・インフルエンザ・風邪対策、埃対策、掃除、エチケット
材質ポリエステル 100%
対象花粉・ウイルス・風邪
関連キーワード