クリーンルーム用ウエア。ウエスト総ゴム絞り、裾口ゴム絞りの男性用パンツ。
色白
使用環境クラス10000
クリーンルーム用ウエア。ウエスト総ゴム絞り、裾口ゴム絞りの男性用パンツ
混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)
洗浄度クラス10000(目安)
ウエスト・裾口ゴム絞りの腰裏付き防塵パンツ。
導電糸入りの制電性を有する製品。
女性用。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬等)
生地性能制電性
清浄度ISO CLASS 7~(FED/STD クラス 10000~)(目安)
タイプ女性用
混率(%)ポリエステル100
ウエスト総ゴム絞りで腰裏付きの防塵パンツ。
裾口は内裾に高通気素材を使用した二重構造で、衣服内の空気を排出するダウンフロー仕様。
導電糸入りの制電性を有する製品。
前ファスナー付き、腰内裾フライス絞り付き。
用途クリーンルーム用(製薬等)
タイプ男女共用
グレード推奨:WHO-GMP C(目安)
混率(%)ポリエステル100
生地性能制電性
フード顔まわりには吸汗・速乾性に優れたソフトで伸縮性のあるニット素材を採用。
丸断面と異形断面との複合構造により肌面水分を素早く吸収するので爽やかな着用感が得られます。また、伸縮性・フィット性・回復力に優れており、上下左右の首振り動作にもフードが追随するので顔まわりに隙間が生じず、毛髪などの異物の漏洩脱落を抑制します。
衿部は適切なゆとりで突っ張り感がなくフードのズレを防止、首の動きもスムーズ行えます。フード一体型なので、衿部からの頭髪落下の心配がありません。
袖口、裾口のフライス絞りが、着衣の中の異物落下を防ぎます。
衣服の側面を独立分割パターンとした「4面体」構造、突っ張りによる動きの妨げを解消した動作性に優れた設計となっています。
低発塵性:低発塵素材を使用し、素材自体からの発塵を防ぎます。
吸汗・速乾性:吸汗加工により、汗を素早く吸収し、発散させます。制電性:静電気による塵埃の付着を抑制し、外部からの塵埃持ち込みを防ぎます。
防汚性:親水性に優れ、頑固な汚れも落ちやすいので、いつも清潔さが保てます。
軽量・防透性:軽量で快適な着用感と優れた防透性があります。
用途クリーンルーム用(製薬等)、異物混入対策
仕様制電性、吸汗速乾性、男女共用、フード一体型上着、袖口ソフトフィットフライス、上着ファスナーなし、袖スリム型
色ホワイト
混率(%)ポリエステル100
清浄度クラス100000(ISO 8)、GMPグレードD
生地性能吸汗速乾、低発塵、制電性
人体帯電を取り除くことはもちろんのこと、クリーンルーム用衣服に対しても高い帯電防止性能が求められるEPA(ESD保護区域)内での着用を前提とした超制電性クリーンルーム用衣服です。
機能素材「ギガテック」を使用。様々な用品にESD対策が必要となるEPA(ESD保護区域)においても、帯電防止性能、防塵性能ともに十分な効果を発揮します。
制電性と同時に防塵性、通気性もキープ。
高い制電性が求められる環境でも快適な作業を実現します。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)/EPA(ESD保護区域)用
生地性能超制電性
混率(%)ポリエステル100
清浄度クラス100(ISO 5)
仕様超制電性、男女共用、衿部面ファスナー止め、サイドファスナー、左胸ループ付き、左腕ペン差し・ループ付き、袖口・裾口二重構造、ウエスト内側に空気孔付き、ウエストゴム絞り、右大腿部雨蓋式ポケット付き
吸汗・速乾性に優れた快適清涼素材を使用したクリーンルーム用のパンツです。裾口は衣服内の体毛の落下を防ぐフライス2重仕様です。窮屈感のないウエスト総ゴムと紐絞りで調節が可能。透け防止用の腰裏付き。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策
色ホワイト
混率(%)ポリエステル100
生地性能吸汗・速乾性
内側に透け防止高通気性メッシュを使用してムレ感を軽減します。内側に鍵収納用ポケットがあります。裾ゴム仕様で異物混入を防止します。
用途医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
材質ポリエステル
2018年トラスコ掲載ページ10 1037
クリーンルームの低温作業環境において、アウターウェアとのダブルウェアリングで寒さを防ぎます。
上着:FD208C(半袖ベスト)、FD209C(長袖上着)と合わせて着用することで防寒対策が可能に。
用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策
仕様男女共用、ウエスト後ろ半ゴム絞り、裾口フライス使用
色グレー
混率(%)ポリエステル100(表地)
生地性能帯電防止・防寒
ソフトでしなやかな風合いで着用感がよく、汗じみ防止効果を備えた低発塵インナーです。
用途クリーンルーム用(製薬等)
仕様制電性、快適性、吸汗速乾性、撥水性、男女共用、ウエスト総ゴム絞り、裾口フライス絞り
混率(%)ポリエステル100
生地性能吸汗速乾、撥水、低発塵、制電性
ポリエステルフィラメントのニット素材を使用したミドラーです。
防塵服とのダブルウェアリングにより、さらに高い清浄度へ対応可能です。
パンツ:FF307C(別売)と共用して使用します。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)
仕様男女共用、ウエスト総ゴム絞り、前ファスナー付き、裾口ゴム絞り
色グリーン
混率(%)ポリエステル100
生地性能帯電防止
関連キーワード