「lサイズマスク」の検索結果
仕様クリーンフード(FC406C、FC407C)のマジック加工付きに使用可能
材質ナイロンメッシュ
色ホワイト
質量(g)10
規格ISO
グレードクラス1000
シールドを装着することで、眉毛・まつ毛の脱落を防止します。ノーズ部分に映り込み防止ニットを採用しています。
用途後頭部上部ゴム掛け後頭部下部面ファスナー調節口元部分メッシュ一重構造
入数(枚)1
全面メッシュ素材で息苦しさを解消した、クリーンルーム用マスクです。
頬部に面ファスナーが付いている東洋リントフリー製フードと組み合わせてご使用下さい。
用途クリーンルーム用
仕様ノーズ部・アゴ部にストレッチ素材、ひも無し(専用フードと面ファスナーで着脱)
材質ポリエステル/ポリウレタン
クリーンルーム用衣服。フード・マスク一体型、サイドファスナー式防塵ツナギ服。
色白
サイズ5L
混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)
股下(cm)85
ウエスト(cm)106~130
総丈(cm)191
バスト(cm)142
裄丈(cm)101
アズワン品番65-1915-81
洗浄度クラス100
1枚
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
頬部に面ファスナーが付いているクリーンフードと組み合わせてご使用いただける、ナイロン素材のクリーンマスクです。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器)
色ホワイト
マスク・メガネ掛け一体型フック『天使の耳』(特許取得済み)の付いた、食品工場・クリーンルームでご使用いただける着用快適仕様のフード(顔出しタイプ)です。マスク・メガネ掛け一体型フックが付いている為、マスク・メガネを別々にセットする必要がなく、こめかみへの圧迫による不快感を解消します。メガネとメガネツルの種類は問いません。吸汗・速乾と軽量感のある快適素材を使用していますので、ソフトな着用感を得られます。フックとツバ芯には洗濯後の縮みの少ないニット芯材を使用しています。顔周りに吸汗・速乾に優れたソフトフィットのニット素材を使用し、ソフトな着用感と毛髪のはみ出し防止を両立します。タレ部分は通気性の良いメッシュ素材を使用し、クリーン服と重なる部分のムレ感を軽減します。
用途クリーンルーム用(食品)、異物混入対策
マスク付なので、高い清浄度に対応できます。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
仕様ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品
材質ポリエステル
2018年トラスコ掲載ページ10 1047
顔周りにソフトな素材を使用しており、ピッタリフィットします。マスク掛け、メガネ通し孔付です。
用途医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
仕様ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品
材質ポリエステル
2018年トラスコ掲載ページ10 1048
クリーンルーム用ウェア。フード・マスク一体型、サイドファスナー式防塵ツナギ服。
色白
使用環境クラス100
顔周りにソフトな素材を使用しており、ピッタリフィットします。マスク掛け、メガネ通し孔付です。タレ部分はメッシュ素材で通気性を確保します。
用途医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
仕様ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品
材質ポリエステル
2018年トラスコ掲載ページ10 1048
フード・マスク・ツナギを一体化し、着脱利便性を極めたオールインワンクリーンルーム用衣服です。
ツナギ、フード、マスクが一体となっている為、洗濯を1回で終わらせることが出来ます。
フード・マスク・ツナギ服を別々に管理しなくて良い為、管理スペースの削減にも繋がります。
くび部分に適切なゆとりを持たせた仕様で、着用時に窮屈感がなく、防塵性にも優れた設計となっています。
フード部に頭囲調整用アジャスターを2本備え、頭部にジャストフィットさせます。
フード部からツナギ服の左腰脇まで大きく開閉するサイドファスナーにより、着脱が容易にできます。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器)
色ブルー
混率(%)ポリエステル100(導電糸5mmストライプ入)
眉毛・まつ毛落下防止対策に最適なシールド装着対応マスクです。ノーズ部分に映り込み防止ニットを採用し、視界を良好に保ちます。穴通し仕様のシールド【923002(別売)】を装着しシールド付きマスクとして使用します。後頭部上部ゴム掛け。後頭部下部面ファスナー調整。口元部分メッシュ一重構造
用途クリーンルーム用(製薬・食品)
材質ポリエステル/ポリウレタン
色白
汗をよく吸収し生地表面で広く拡散、素早く乾く機能を持つ吸汗速乾性。
顔周りにソフトフィット素材、タレ部分はムレ対策の薄地素材を使用。
導電糸入りの制電性を有する製品。
マスク掛け付き、メガネ通し穴付き、後頭部ゴム絞り(1本)、衿元合せに脱落防止ホック採用。
用途クリーンルーム用、異物混入対策
材質ポリエステル/ポリウレタン
タイプ男女共用
生地性能吸汗速乾、制電性
プロテノンαを使用したウェアはオートクレーブ滅菌に対してレギュラーポリエステル繊維に比べ優れた耐久性を発揮、長時間安心してご使用いただけます。
フード・マスク・ツナギ服を一体化し、着脱利便性を極めたオールインワンの防塵服です。
頸部付近に適切なゆとりを持たせた仕様で着用時の窮屈感がなく、防塵性にも優れた設計になっています。
用途クリーンルーム用(製薬等)
生地性能制電性
色ホワイト
混率(%)ポリエステル100
清浄度GMPグレードA・B
仕様制電性、オートクレーブ滅菌対応、男女共用、フード・マスク一体型、フード頭囲アジャスター調整、サイドファスナー、ウエストゴム絞り、レーザー裁断採用
製薬工場、クリーンルームでご使用いただけるオートクレーブ滅菌処理対応のクリーンフード(目出しタイプ)です。後頭部はオートクレーブ滅菌対応ゴム絞り+アジャスター調整仕様となっており、ご使用される方のお好みのサイズに調整しご着用いただけます。マスクは立体的な構造で、口元に隙間が出来るため、呼吸が楽にできます。目出し開口部はゴーグル装着時に隙間が出来にくい仕様設計となっています。(ゴーグルサイズ目安:幅180×高さ76mm)
用途クリーンルーム用(製薬)
食品工場向け異物混入対策ファン装着対応フード一体型上着です。
上着にはバッテリー収納ポケットが付いていない為、別売にてバッテリーケースと専用のベルトをご用意しております。
裏地をつけた二層内圧式構造で、空気を漏らさず送風しながら、衣服の膨らみを最小限化しています。
(二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です)
ファンの作動で頭、首、腕、胸、背中、腹、腰の前後左右全ての部位に送風が行き渡り効果的なクーリングが可能です。
フード一体型の仕様により、頸部及び頭部への送風がスムーズで涼しい快適性を実現しました。
フード耳部分には、マスクループ掛けとメガネツル掛けを兼用した【天使の耳】(特許取得済)を採用しており、別々にセットする必要がなく快適な仕様です。
用途食品工場、異物混入対策
適合ファンユニット:A-72132、バッテリー:A-72126
色ホワイト
袖丈長袖
半導体・製薬・食品業界のクリーンルームや一般環境でもご使用いただける、普段お使いのクリーンウェアの上に重ねてご着用いただく暑さ対策に最適なファン装着対応ベストです。裏地の付いた二層内圧式構造により空気の漏れを防ぎ、ファンの送風が衣服内に均一に行き渡りますので、簡易ベストタイプでも首元まで空気が流れます。上半身全体にスムーズに風が流れる設計となっており、冷却したいポイント(首元、脇)に空気が効率よく吹き出し、効果的なクーリングを実現します。両脇および衿部をメッシュ仕様にすることで、各部位への送風を効率的に分散することができます。二層内圧式構造にすることで涼しさはそのままに、一枚仕立てのものに比べて衣服の膨らみを抑え作業性を向上させます。(二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です。)。両胸にバッテリー(A-72126)を収納できるポケット付き。ファンユニット、バッテリー、バッテリーケース、マスク、ツナギ服、手袋は別売りです。ご使用には、別売りの「ファンユニット」と「バッテリー」が必要です。
用途クリーンルームや一般環境での暑さ対策向け。
色ホワイト
混率(%)ポリエステル100(表面素材黒色導電糸5mmストライプ入)
食品工場向け異物混入対策ファン装着対応フード一体型上着とファンユニットセット(A-72132)、薄型バッテリ(A-72126)のセット品です。
上着にはバッテリー収納ポケットが付いていない為、別売にてバッテリーケースと専用のベルトをご用意しております。
裏地をつけた二層内圧式構造で、空気を漏らさず送風しながら、衣服の膨らみを最小限化しています。
(二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です)
ファンの作動で頭、首、腕、胸、背中、腹、腰の前後左右全ての部位に送風が行き渡り効果的なクーリングが可能です。
フード一体型の仕様により、頸部及び頭部への送風がスムーズで涼しい快適性を実現しました。
フード耳部分には、マスクループ掛けとメガネツル掛けを兼用した【天使の耳】(特許取得済)を採用しており、別々にセットする必要がなく快適な仕様です。
用途食品工場、異物混入対策
付属品ACアダプタ
厚さ(mm)ファン:38
寸法(mm)バッテリー:74.5×128×25
質量(kg)バッテリー:0.37
色ホワイト
騒音値(dB)低:40
連続使用時間(時間)風量1:40.5 風量2:18.5 風量3:10 風量4:6.5
風量切替:4段階
最大風量(m3/min)2.7
充電時間(時間)約5.5
袖丈長袖
半導体・製薬・食品業界のクリーンルームや一般環境でもご使用いただける、普段お使いのクリーンウェアの上に重ねてご着用いただく暑さ対策に最適なファン装着対応ベストです。裏地の付いた二層内圧式構造により空気の漏れを防ぎ、ファンの送風が衣服内に均一に行き渡りますので、簡易ベストタイプでも首元まで空気が流れます。上半身全体にスムーズに風が流れる設計となっており、冷却したいポイント(首元、脇)に空気が効率よく吹き出し、効果的なクーリングを実現します。両脇および衿部をメッシュ仕様にすることで、各部位への送風を効率的に分散することができます。二層内圧式構造にすることで涼しさはそのままに、一枚仕立てのものに比べて衣服の膨らみを抑え作業性を向上させます。(二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です。)。両胸にバッテリー(A-72126)を収納できるポケット付き。バッテリーケース、マスク、ツナギ服、手袋は別売りです。
用途クリーンルームや一般環境での暑さ対策向け。
厚さ(mm)ファン:38
寸法(mm)バッテリー:74.5×128×25
質量(kg)バッテリー:0.37
色ホワイト
混率(%)ポリエステル100(表面素材黒色導電糸5mmストライプ入)
騒音値(dB)40※風量1
連続使用時間(時間)約6.5(参考値)※風量4
風量4段階
最大風量(m3/min)2.7※風量4
異物混入防止対策として、顔周りにソフトフィット素材を採用した防塵フードです。
衿元は合せなしの被り式仕様となっております。
用途クリーンルーム用、異物混入対策
生地性能帯電防止・吸汗速乾・防塵
材質ポリエステル/ポリウレタン