省エネ・節電対策によるクリーンルームの室温上昇に対応しています。今までの防塵服のように熱がこもりません。吸汗速乾性に優れた素材を使用しています。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
サイドファスナー仕様で前面からの発塵を抑制。帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。製品単体でクラス100領域において十二分な性能を発揮。袖口は漏洩塵埃を抑制する二重構造。上半身に滞留した衣服内の空気を下半身へ流すよう、ウエスト部分に空気孔をもたせています。裾口は内裾にフィルター効果のある素材を使用した二重構造。衣服内の空気を排除するダウンフロータイプです。裾にゴムを入れることによりロングブーツでの対応も可能です。
材質ポリエステル100%
クリーンルーム用ウエア。センターファスナー、スタンドカラーの防塵コートです。
使用環境クラス10000
クリーンルーム用ウエア。オープンカラー、フロントホック止めのシンプルなコートです。
色白
使用環境クラス10000
コストパフォーマンスを追及したシンプルな仕様です。
異物混入防止に効果的です。
綿混ユニフォームよりも耐久性があります。
男女共用で在庫管理が容易です。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
色ホワイト
規格ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品
混率(%)ポリエステル100
クリーンルーム用ウエア。ウエスト部は紐調整式で幅広い体型に対応します。
使用環境クラス1000
コストパフォーマンスを追及したシンプルな仕様です。綿混ユニフォームよりも耐久性があります。男女共用で在庫管理が容易です。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
色ホワイト
仕様ウエスト総ゴム絞り
規格ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品
混率(%)ポリエステル100
静電気に敏感なデバイスのために、高い帯電防止性能を持たせています。洗濯を繰り返しても、点間抵抗値と摩擦帯耐電圧を低く保ちます。防塵性、快適性もキープします。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。
仕様ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品
材質ポリエステル
2018年トラスコ掲載ページ10 1036
クリーンルーム用ウェア。フード・マスク一体型、サイドファスナー式防塵ツナギ服。
色白
使用環境クラス100
内側に透け防止高通気性メッシュを使用してムレ感を軽減します。内側に鍵収納用ポケットがあります。裾ゴム仕様で異物混入を防止します。
用途医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
材質ポリエステル
2018年トラスコ掲載ページ10 1037
クリーンルーム用ウエア。静電気放電に敏感なデバイスの為に、帯電防止性能を極めたセパレート防塵服です。
色白
使用環境クラス10000
導電糸を格子型に編み込んだ高制電性防塵素材を使用しています。クラス100対応センターファスナー右太腿にアウトポケット付
色ホワイト
使用環境クラス100
クリーンルーム用ウエア。接触冷涼感のあるクールフリーデ生地を採用していますので、快適です。通気性・吸汗性・防透性に優れています。
使用環境クラス10000
二重構造の袖口、裾口が異物混入を防止します。内側に通気性に富んだ素材を用いているため、快適な着心地を実現しています。
用途医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
仕様ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品
材質ポリエステル
2018年トラスコ掲載ページ10 1037
クリーンルーム用ウエア。センターファスナー、スタンドカラー仕様のスタンダードな上衣です。
使用環境クラス10000
クリーンルーム用ウェア。首元と手首にストレッチ素材を採用し漏洩発塵を抑制します。特殊断面素材「ウエーブロン」を使い快適な着心地を実現しました。
色白
使用環境クラス10
導電糸を格子型に編み込んだ高制電性防塵素材を使用しています。クラス100対応サイドファスナー袖口・裾口二重構造
使用環境クラス100
クリーンルーム用インナーウェアです。吸汗性・速乾性に優れた高機能ニット素材を使用、ベタつきを抑えます。肌ざわりがよく、着心地に優れています。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器に。 。医薬品・バイオ・化学・包装に。
材質ポリエステル(静電気を制御する導電糸入り)
色ホワイト
サイズ3L
胸囲(cm)115
肩幅(cm)51
着丈(cm)78
RoHS指令(10物質対応)対応
異形断面ポリエステル糸を使用し心地よい肌触りです。
背中から脇にかけてニット素材を使用しているため、ストレッチ性に優れ、蒸れ感の解消と防じん性を両立しています。
用途クリーンルーム内の作業に。
色ホワイト
仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、フロントファスナー、男女共用
質量(g)400
医薬品・化粧品・食品などの微生物制御を必要とする、バイオクリーンルーム向けのフード一体ツナギ服です。ウエストはひも調節式のため、着用する人の体型に合ったサイズ調節が可能です。衿元合せ部分には、ステンレス製のホックを使用しています。袖口は二重構造で手首部分からの漏洩発塵を防止します。
色ホワイト
クリーンルーム用ウエア。スタンドカラー、脱落防止ホック採用のシンプル仕様の上着です。
使用環境クラス10000
吸汗・速乾性に優れ高機能ニット素材を使用していますので、ベタつきを抑え、快適な着用感を実現したインナーパンツです。導電糸が編み込まれていますので、静電気の発生を抑制します。上着は別売りです。
混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)
クリーンルーム用ウェア。サイドファスナーで前面からの発塵を抑制します。袖口は二重構造になっています。
色白
使用環境クラス100
クリーンルーム用ウエア。上着裾部が二重構造仕様となって、異物混入防止対策に最適なセパレート型防塵上衣。
色白
使用環境クラス10000
クリーンルーム用ウェア。ウェスト部ゴム絞り仕様、シンプルデザインの防塵ツナギ服です。
色白
使用環境クラス100
クリーンルーム用ウエア。エレクトロニクス・製薬・食品のクラス10万グレードにマッチしたサイドファスナー上着。
色白
使用環境クラス100000
関連キーワード