「vg320 ギアオイル」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セミ合成油、緑黄色の透明(オイルゲージが見やすい) 有機モリブデン配合により更油間隔の延長(2倍以上) 冬季の起動がスムーズ(低温流動性-32.5℃/VG150) 遠心力に振られず、ギヤーの歯面に纏いつく 特に小さな減速機やウォームギヤーに最適!
用途各種クレーン減速機、リサイクル工場の減速機、印刷機械の減速機、ウォームギヤーの減速機、寒冷地使用の減速機 ISO粘度グレードVG320 仕様【シェル4球耐荷重能(N)/1760rpm10sec】最大非焼付荷重LNL:618、融着荷重WL:1961、荷重磨耗指数LWI:287 容量(L)4 引火点(℃)266 銅板腐食(a)1(100℃×3H) 外観緑黄色透明 流動点(℃)-27.5 基油鉱物油+合成油 固体潤滑剤他有Mo 危険等級 動粘度(mm2/s)330.3(40℃)、31.42(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L 粘度指数133 密度(g/cm3 at15℃)0.88 全酸価(mgKOH/g)0.51 危険物の性状非水溶性
1個(4L)
9,298 税込10,228
当日出荷