コンパクトシャワーチェア(ユニプラス) BSU12シリーズ幸和製作所8日以内出荷
外寸法はコンパクトながら、アーチ型肘掛けの採用で体格のよい方も楽に座っていただけます。座面後方のレバーを下げて、背もたれを持ち上げるだけの簡単折りたたみタイプです。お尻が痛くなりにくい、やわらかいパッドを採用しています。「SIAA」基準を満たした防カビ加工でお手入れが容易です。
仕様●色:ホワイト●材質:フレームパイプ/アルミニウム合金、座面・背もたれ/ポリエチレン、パッド・脚ゴム/EVA樹脂、肘掛けゴムグリップ/エラストマー●サイズ:405×440~460×590~690mm●折りたたみ寸法:405×220×760mm●座面サイズ:380×295mm●座面高さ:330~430mm(6ポジション)●肘掛け内寸法:最大370mm●肘掛け高さ:座面から200m●パイプ先端径:Φ28mm●重量:4.6kg●最大使用者体重:80kgアズワン品番8-192-01