和服に合う高級一本杖
全長(cm)72~82
質量(g)300
タイプ折りたたみ
パイプサイズピッチ2cm・6段
パイプ径(Φmm)手元20、杖先17
握り部木製
材質(支柱)アルミ
ダーク調で落ち着きあり。手にも馴染む天然木のグリップ。
付属品ストラップ、携帯用袋、替えゴム
材質本体:アルミ、グリップ:天然木
質量(g)265
サイズ(cm)長さ79~86.5(4段階)、グリップ長さ:約12、折りたたみ時:25、ゴムチップ底径:約2.9●パイプ径/上部:1.9、下部:1.6
適合ゴムチップ内径(mm)15
安心の反射シール付き、標準的な太さのオーソドックスな折りたたみステッキ。
仕様●寸法:81.5~91.5cm 5ポジション●杖太さ:上部/1.9cm、下部/1.6cm●重量:300g●材質:アルミニウム合金●付属品:ストラップ●SGマーク付き●反射シール付き
パイプが太めで男性向き、杖先ゴムが大きく安定感のある折りたたみステッキ。
仕様●寸法:73.5~83.5cm 6ポジション●杖太さ:上部/2.2cm、下部/1.9cm●重量:365g●材質:アルミニウム合金●付属品:ストラップ●SGマーク付き●反射シール付き
軽くて持ち運びらくちん!お洒落なカラーで楽しくお買い物。 2.95kgで持ち運びらくらく クルマでも!電車でも!バスでも!軽量なので気軽に持ち込める! ふわふわクッションで優しい座り心地 おしりが痛くなりにくい! バッグに合わせたカラーリングのフレームとホイール とってもおしゃれ! アルミアルマイト仕上げ 最大積載荷重:1.5kg 最大使用者体重:80kg 折りたたみ寸法:幅415×奥行215×高さ825mm 座面寸法:幅250×奥行175×座面高さ435mm 袋寸法:幅230×奥行205×高さ255mm 前輪サイズ:122mm 後輪サイズ:122mm 袋容量:約12リットル ※バッグ寸法より算出 使用対象者:自立歩行可能な方 搭載機能 ピッチ押し手高さ調節(ワンタッチ) 足元ストッパー フレーム折り畳み式 反射機能 杖立て 押し手高さ:765~905mm 4ポジション
耐荷重(kg)80
バッグ容量(L)4
質量(kg)2.95
キャスター(前輪)固定
材質(フレーム)アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×49.5×76.5~90.5
前輪(mm)122
後輪(mm)122
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)25×17.5×43.5
幅広座面でゆったり座れて一休み。ベーシックで使いやすい形。 荷物たっぷり大容量 大容量バッグでお買い物に便利! 幅広座面 幅広なのでゆっくり休憩! バッグに合わせたカラーリングのフレームとホイール とってもおしゃれ! アルミ塗装仕上げ 最大積載荷重:15kg 最大使用者体重:100kg 折りたたみ寸法:幅480×奥行220×高さ825mm 座面寸法:幅360×奥行270×座面高さ460mm 袋寸法:(前)幅310×奥行320×高さ220mm、(後)幅310×奥行140×高さ190mm 前輪サイズ:150mm 後輪サイズ:170mm バッグ容量:前 約22リットル、後 約8リットル ※バッグ寸法より算出 使用対象者:自立歩行可能な方 搭載機能 ピッチ押し手高さ調節(ピン) 足元ストッパー サイドストッパー 2wayキャスター 座面折り畳み式 反射機能 杖立て 押し手高さ:850~910mm 3ポジション
耐荷重(kg)100
バッグ容量(L)21+7
質量(kg)5
キャスター(前輪)固定、360°
材質(フレーム)アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×64×85~91
前輪(mm)150
後輪(mm)170
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)36×27×46
アレコレつめる大容量タイプのシルバーカー。 荷物たっぷり大容量 座面の下には荷物をたっぷり収納できる大容量の袋付き。 タイヤ取替時期お知らせ機能 タイヤに赤色が見えてきたら、取替時期の目安です。 ※取替の際は販売店またはメーカーカスタマーサポートへご連絡ください。 搭載機能 ピッチ押し手高さ調節(ワンタッチ):段階的に高さを設定できるため調節操作が簡単です。 足元ストッパー:足元のペダルを踏む、あげることで後輪の固定、解除ができます。 サイドストッパー:座面横のレバーを倒し、後輪を固定します。レバーをあげると、固定が解除されます。 1・2・3キャスター:直進、90度、360度フリーの3段階に設定できるキャスターです。 座面折り畳み式:ロックを解除しフレームを持ちあげ、折りたたみます。 反射機能:ライトなど、光を受けると反射して光ります。 杖立て:杖立てに杖を乗せ、杖固定ベルトで上部を固定します。 アルミアルマイト仕上げ 最大使用者体重:100kg 最大積載荷重:10kg 後袋の最大積載荷重:0.5kg 折り畳み寸法:幅545×奥行370×高さ770mm 押し手高さ:815~940mm 6ポジション 座面寸法:幅365×奥行270mm 座面高さ:440mm 袋寸法:(前)幅310×奥行460×高さ200mm、(後)幅315×奥行120×高さ160mm
耐荷重(kg)100
バッグ容量(L)22+5
質量(kg)6.8
材質(フレーム)アルミ
高さ(cm)44
奥行き(cm)27
後輪(cm)19
座幅(cm)36.5
前輪(cm)19
握りやすい首細のグリップで長時間のお散歩も安心。 グリップ下部分が細く、握りやすい形状です。疲れにくく楽に握れます。 折りたたみ固定パーツ付 収納、持ち運びの際に、折りたたみ状態を保持し、コンパクトにまとめることができる固定パーツが付いています。 ペンシル型ジョイント 継ぎ目がきれいで、組み立てやすいペンシル型のジョイントです。 傷がつきにくい! 従来の杖と比べ、傷がつきにくい表面加工を施しています。美しい状態をより保つことができます。 取替えゴム:E001
全長(cm)78~88・2cmピッチ
質量(g)300
パイプ径(Φmm)手元19、杖先16
握り部木製
材質(支柱)アルミ
左右連動の両手ブレーキで安心。押し手側に付いているので、出し入れ簡単!バッグ付き。
材質フレーム:アルミ(一部スチール)、バッグ:ポリエステル
質量(kg)約3.8
色ネイビー
積載荷重(kg)3
寸法(cm)幅41×奥行52.5×高さ81.5~94(無段階)、折りたたみ時:奥行30×高さ86.5、座面:幅26×奥行20、座面高:47
機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右45°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格SGマーク取得商品
バッグ容量(L)2
最大使用者体重(kg)80
車輪サイズ(cm)前輪13×後輪15
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
軽量でコンパクト、92cmまでの高さ調整が可能な歩行車。本体幅はコンパクトな52cm。狭いところもスムーズに通ることができるので、屋内でも使用可能。容量たっぷりで機能的なバッグは出し入れも簡単!
材質フレーム:アルミ、バッグ:ポリエステル・ナイロン
質量(kg)約5.3
積載荷重(kg)5
寸法(cm)幅52×奥行62.5×高さ74~92(7段階/3)、折りたたみ時:奥行37×高さ81.5、座面:幅28×奥行30、座面高:50、ハンドル内幅:36.5
機能折りたたみ、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
バッグ容量(L)約15
最大使用者体重(kg)75
車輪サイズ(cm)前輪15×後輪15
在宅でもお使いいただける歩行車です。52cmと狭い車体幅が取り回しの利く歩行車です。
材質フレーム:アルミ、バッグ:(チェックブルー)ポリエステル・ナイロン、(ブラック)ナイロン
質量(kg)約5
積載荷重(kg)3
寸法(cm)幅52×奥行64×高さ65~83(7段階/3)、折りたたみ時:奥行40、座面:幅28×奥行30、座面高:50、ハンドル内幅:36.5
機能折りたたみ、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格SGマーク取得商品
バッグ容量(L)約8
最大使用者体重(kg)75
車輪サイズ(cm)前輪18×後輪15
場所をとらないスリムタイプで収納便利!・フレームとホイールをバッグに合わせてカラーリング。
材質フレーム:アルミ、バッグ:ポリエステル
質量(kg)約4.0
色ネイビー
積載荷重(kg)5
寸法(cm)幅43×奥行50×高さ85~91.5(無段階)、折りたたみ時:奥行34.5×高さ91.5、座面:幅26×奥行24、座面高:45
機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右45°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格SGマーク取得商品
バッグ容量(L)16
最大使用者体重(kg)80
車輪サイズ(cm)前輪15×後輪15
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
関連キーワード