4点でしっかり支え、右手・左手の両方で利用できる4点杖です。
材質アルミニウム合金
質量(g)590
寸法(cm)65.5~88(10ポジション)
太さ(mm)上部:22、下部:19
ダーク調で落ち着きあり。手にも馴染む天然木のグリップ。
付属品ストラップ、携帯用袋、替えゴム
材質本体:アルミ、グリップ:天然木
質量(g)265
サイズ(cm)長さ79~86.5(4段階)、グリップ長さ:約12、折りたたみ時:25、ゴムチップ底径:約2.9●パイプ径/上部:1.9、下部:1.6
適合ゴムチップ内径(mm)15
安心の反射シール付き、標準的な太さのオーソドックスな伸縮ステッキ。
仕様●寸法:70~88cm 7ポジション●杖太さ:上部/1.9cm、下部/1.6cm●重量:280g●材質:アルミニウム合金●付属品:ストラップ●SGマーク付き●反射シール付き
安心の反射シール付き、標準的な太さのオーソドックスな折りたたみステッキ。
仕様●寸法:81.5~91.5cm 5ポジション●杖太さ:上部/1.9cm、下部/1.6cm●重量:300g●材質:アルミニウム合金●付属品:ストラップ●SGマーク付き●反射シール付き
和服に合う高級一本杖
全長(cm)72~82
質量(g)300
タイプ折りたたみ
パイプサイズピッチ2cm・6段
パイプ径(Φmm)手元20、杖先17
握り部木製
材質(支柱)アルミ
和服に合う高級一本杖
全長(cm)65~85
質量(g)260
タイプ伸縮
パイプサイズピッチ2cm・11段
パイプ径(Φmm)手元19、杖先16
握り部木製
材質(支柱)アルミ
男性向きのシックなドット柄、長さ14段階調節の伸縮ステッキ。
付属品ストラップ
材質アルミニウム合金
質量(g)300
寸法(cm)70.5~96.5 14ポジション 杖の太さ:上部/1.9、下部/1.6
握りやすい首細のグリップで長時間のお散歩も安心。 グリップ下部分が細く、握りやすい形状です。疲れにくく楽に握れます。 傷がつきにくい! 従来の杖と比べ、傷がつきにくい表面加工を施しています。美しい状態をより保つことができます。 取替えゴム:E001
全長(mm)655~855
材質(握り)木製、(支柱)アルミ
質量(g)260
ピッチ(mm)200
パイプ径(Φmm)19/16
パイプが太めで男性向き、杖先ゴムが大きく安定感のある伸縮ステッキ。
付属品ストラップ
材質アルミニウム合金
質量(g)325
寸法(cm)65.5~85.5 11ポジション 杖の太さ:上部/2.2、下部/1.9
握りやすい首細のグリップで長時間のお散歩も安心。 グリップ下部分が細く、握りやすい形状です。疲れにくく楽に握れます。 折りたたみ固定パーツ付 収納、持ち運びの際に、折りたたみ状態を保持し、コンパクトにまとめることができる固定パーツが付いています。 ペンシル型ジョイント 継ぎ目がきれいで、組み立てやすいペンシル型のジョイントです。 傷がつきにくい! 従来の杖と比べ、傷がつきにくい表面加工を施しています。美しい状態をより保つことができます。 取替えゴム:E001
全長(cm)78~88・2cmピッチ
質量(g)300
パイプ径(Φmm)手元19、杖先16
握り部木製
材質(支柱)アルミ
お店のショッピングカートに取り付けられるので、本品を手放さずに店内での買い物を楽しむことができます。傘や杖を、固定することができます
材質アルミニウム合金(本体)、ポリエステル(バッグ)
色ブラウン
奥行(mm)330
幅(cm)33
本体質量(g)1700
高さ(cm)88
1台
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
外出時に杖やシルバーカーなどの歩行補助具の使用に抵抗がある方、街中や旅行などで荷物を持ち歩く方に最適です。
360度回転する4輪キャスターなので、軽い力で扱えます。
材質本体:アルミ、袋:ナイロン・ポリエステル、持ち手:ポリウレタン、バッグ持ち手:合皮
幅(cm)折りたたみ時:31.5、バッグ:28
高さ(cm)折りたたみ時:55、バッグ:37
奥行き(cm)折りたたみ時:20、バッグ:19.5
軽くて持ち運びらくちん!お洒落なカラーで楽しくお買い物。 2.95kgで持ち運びらくらく クルマでも!電車でも!バスでも!軽量なので気軽に持ち込める! ふわふわクッションで優しい座り心地 おしりが痛くなりにくい! バッグに合わせたカラーリングのフレームとホイール とってもおしゃれ! アルミアルマイト仕上げ 最大積載荷重:1.5kg 最大使用者体重:80kg 折りたたみ寸法:幅415×奥行215×高さ825mm 座面寸法:幅250×奥行175×座面高さ435mm 袋寸法:幅230×奥行205×高さ255mm 前輪サイズ:122mm 後輪サイズ:122mm 袋容量:約12リットル ※バッグ寸法より算出 使用対象者:自立歩行可能な方 搭載機能 ピッチ押し手高さ調節(ワンタッチ) 足元ストッパー フレーム折り畳み式 反射機能 杖立て 押し手高さ:765~905mm 4ポジション
耐荷重(kg)80
バッグ容量(L)4
質量(kg)2.95
キャスター(前輪)固定
材質(フレーム)アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×49.5×76.5~90.5
前輪(mm)122
後輪(mm)122
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)25×17.5×43.5
握りやすい首細グリップ、男性向けのシンプルカラー折りたたみステッキ。
仕様●寸法:78.5~88.5cm 6ポジション●杖太さ:上部/1.9cm、下部/1.6cm●重量:300g●材質:アルミニウム合金●付属品:ストラップ●SGマーク付き
手に伝わる衝撃を吸収し負担を軽減!クッション機能付きの伸縮ステッキ。
仕様●寸法:69.5~95.5cm 14ポジション●杖太さ:上部/2.1cm、下部/1.7cm●重量:335g●材質:アルミニウム合金●付属品:ストラップ●SGマーク付き
手に伝わる衝撃を吸収し負担を軽減!クッション機能付の折りたたみステッキ。
仕様●寸法:75.5~87.5cm 7ポジション●杖太さ:上部/2.1cm、下部/1.7cm●重量:350g●材質:アルミニウム合金●付属品:ストラップ●SGマーク付き
関連キーワード
1
2
次へ