「杖用替ゴム」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
握りやすい首細のグリップで長時間のお散歩も安心。 グリップ下部分が細く、握りやすい形状です。疲れにくく楽に握れます。 傷がつきにくい! 従来の杖と比べ、傷がつきにくい表面加工を施しています。美しい状態をより保つことができます。 取替えゴム:E001
全長(mm)655~855
材質(握り)木製、(支柱)アルミ
質量(g)260
ピッチ(mm)200
パイプ径(Φmm)19/16
握りやすい首細のグリップで長時間のお散歩も安心。 グリップ下部分が細く、握りやすい形状です。疲れにくく楽に握れます。 折りたたみ固定パーツ付 収納、持ち運びの際に、折りたたみ状態を保持し、コンパクトにまとめることができる固定パーツが付いています。 ペンシル型ジョイント 継ぎ目がきれいで、組み立てやすいペンシル型のジョイントです。 傷がつきにくい! 従来の杖と比べ、傷がつきにくい表面加工を施しています。美しい状態をより保つことができます。 取替えゴム:E001
全長(cm)78~88・2cmピッチ
質量(g)300
パイプ径(Φmm)手元19、杖先16
握り部木製
材質(支柱)アルミ