粘着性伸縮包帯。
屈曲部位にフィットする伸縮性と安定した粘着力を備えています。
ガーゼ固定から軽度の圧迫固定まで、広汎な用途に対応します。
カラーは2色で、用途や部位に合わせて選択できます。
長さ(m)5
粘着性伸縮包帯。屈曲部位にフィットする伸縮性と安定した粘着力を備えています。ガーゼ固定から軽度の圧迫固定まで、広汎な用途に対応します。カラーは2色で、用途や部位に合わせて選択できます。便利な少量タイプ。
テープ長さ(m)5
屈曲部位にフィットする伸縮性と安定した粘着力を備えています。
ガーゼ固定から軽度の圧迫固定まで、広汎な用途に対応します。
機能性に加えて、経済性を考えたエコノミータイプです。
伸長(m)5
仕様ホルダーなし
安定した粘着力と優れた伸縮性で屈曲部にしっかりフィットします。有機溶剤不使用の粘着剤が乳化技術によりポリマー化しますので、皮膚への刺激を低減します。ガーゼ固定や軽度の圧迫固定等に使用できます。
材質テープ部/綿・PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系
屈曲部位にフィットする伸縮性と安定した粘着力を備えています。
長時間の貼付でも、剥がれやズレの無い高粘着力設計です。
粘着面全体にミクロな通気孔を確保し、高い通気性を備えています。
材質(横糸)綿、(縦糸)コスパンヤン、(芯材)ポリウレタン、(カバー)綿
伸長(m)5
包帯種類伸縮包帯、粘着包帯
高通気性のメッシュ状不織布を使用し、皮膚呼吸を妨げません。
適度な柔軟性をもち、曲部への貼付も容易です。
エマルション粘着剤の使用により、さらに皮膚刺激性低減を実現しました。
材質基材/ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系
色ホワイト
不織布サージカルテープ。
独自の粘着塗工技術により、通気性を確保しています。
手で切ることができるため、処置が簡便に行えます。
ガーゼやチューブの固定に最適です。
長さ(m)9
粘着性伸縮ガーゼ包帯。
高通気性のメッシュ状不織布を使用しているので、皮膚の呼吸を妨げません。
適度な柔軟性を持ち、曲部への貼り付けも容易です。
カラーは2色で、用途や部位に合わせて選択できます。
長さ(m)10
高通気性のメッシュ状不織布を使用。
適度な柔軟性をもち、凹凸のある部位にもフィットします。
皮膚刺激の少ない粘着剤なので、デリケートな肌にも安心です。
EOG滅菌済
伸縮サージカルテープ。
綿100%強撚糸の優れた弾力性により、強い圧迫固定が可能です。
皮膚刺激の少ないゴム系粘着剤を使用し、的確な固定力が得られます。
独自の粘着塗工技術により、高い通気性を確保します。
伸長(m)5
箱から取り出してそのまま使用可能なため、作業時間の短縮になります。
カテーテル固定位置を剥離紙に記しており、誰でも簡単に皮膚を圧迫しない固定が可能です。
粘着面に触れずに、グローブをしたまま衛生的に操作ができます。
ゴム系粘着弾力包帯綿100%強撚糸の優れた弾力性により、強い圧迫固定が可能です。皮膚刺激の少ないゴム系粘着剤を使用し、適確な圧迫が可能です。ガーゼ固定から圧迫固定まで幅広く対応
包帯種類粘着包帯、弾力包帯
材質基材/綿、粘着剤/合成ゴム系
テープ長さ(m)5
高通気性のメッシュ状不織布を使用し、皮膚呼吸を妨げません。適度な柔軟性をもち、局部への貼付も容易です。エマルション粘着剤の使用により、さらに皮膚刺激性低減を実現しました。
色ホワイト
材質基材/ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系
さまざまなシーンで使えるフィルムテープです!。被覆材などの保護・防水・固定・床ずれ予防としての皮膚保護などに使えます。柔軟な支持フィルムで、シワになりにくい貼付が可能です。
テープ長さ(m)10
関連キーワード