面板外周部をやさしく、しっかり固定。めくれ、浮き、剥がれを予防するストーマ用装具固定テープです。
粘着面にセラミド配合ハイドロコロイドを採用することで、面板外周部をしっかり固定します。
セラミド配合ハイドロコロイドが汗を吸水します。
伸張性の高いストレッチ織布を採用することで、身体の動きに合わせてテープがのびるため、皮膚を引っ張らず、刺激になりにくいです。
ストレッチ織布が透湿を促し、貼付中も蒸れにくいです。
剥離紙を剥がす際、粘着面に触れにくい構造になっているため、装具を押さえながら貼付することが可能です。
目立ちにくいベージュ色です。
※皮膚障害の原因となる場合がありますので、本品を引き延ばした状態で使用しないでください。
※固定したい部位が広範囲にわたる場合、複数枚ご使用ください。なお、本品は3枚で面板外周部を1周貼付することが可能です。
※皮膚に密着して剥がれにくい場合は、剥離剤を使用してください。
仕様●規格:3cm×13cm
アズワン品番67-6931-26
1箱(15枚)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
高通気性のメッシュ状不織布を使用し、皮膚呼吸を妨げません。
適度な柔軟性をもち、曲部への貼付も容易です。
エマルション粘着剤の使用により、さらに皮膚刺激性低減を実現しました。
材質基材/ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系
色ホワイト
ゴム系粘着弾力包帯綿100%強撚糸の優れた弾力性により、強い圧迫固定が可能です。皮膚刺激の少ないゴム系粘着剤を使用し、適確な圧迫が可能です。ガーゼ固定から圧迫固定まで幅広く対応
包帯種類粘着包帯、弾力包帯
材質基材/綿、粘着剤/合成ゴム系
テープ長さ(m)5
粘着性伸縮包帯。屈曲部位にフィットする伸縮性と安定した粘着力を備えています。ガーゼ固定から軽度の圧迫固定まで、広汎な用途に対応します。カラーは2色で、用途や部位に合わせて選択できます。便利な少量タイプ。
テープ長さ(m)5
粘着性伸縮包帯。
屈曲部位にフィットする伸縮性と安定した粘着力を備えています。
ガーゼ固定から軽度の圧迫固定まで、広汎な用途に対応します。
カラーは2色で、用途や部位に合わせて選択できます。
長さ(m)5
箱から取り出してそのまま使用可能なため、作業時間の短縮になります。
カテーテル固定位置を剥離紙に記しており、誰でも簡単に皮膚を圧迫しない固定が可能です。
粘着面に触れずに、グローブをしたまま衛生的に操作ができます。
4ツ折ガーゼ約2枚分の高吸収力で、滲出液の多い創にも対応できます。
創傷面に固着しにくい非固着性フィルムを両面に使用しています。
1枚ずつ滅菌済みなので、滅菌の手間とコストがかかりません。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000016
医薬品医療機器等法一般医療機器
カット済み製品のため、ロールテープのカット・ラウンドカット・作り置きなどの準備の手間を削減します。皮膚貼付テープとカテーテル固定用テープの一体化により、カテーテル固定作業を簡素化しながら同様の固定が可能です。
仕様クイックフィックスR2号 15枚入
材質基材/ポリエステル・PE(ポリエチレン)、粘着剤/アクリル系
サイズ適応カテーテル:20Fr以下
種類2号(15枚入)
寸法(cm)ベーステープ/4.5×6.5、カテーテル用テープ/2.5×5.2
アズワン品番66-0005-11
1箱(15枚)
¥859
税込¥945
当日出荷
カット済み製品なので、ロールテープのカット、ラウンドカット、作り置きなどの手間がかかる準備を削減します。
皮膚貼付テープとカテーテル固定用テープを一体化したことによって、カテーテル固定の作業を簡素化し、同様の固定が可能です。
1箱(100枚)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
創傷用粘着ドレッシング。
透湿・防水性で、水分や外部の汚染から創を保護します。
適度な柔軟性を持ち、凹凸のある部位にもフィットします。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000014
医薬品医療機器等法一般医療機器
伸縮サージカルテープ。
綿100%強撚糸の優れた弾力性により、強い圧迫固定が可能です。
皮膚刺激の少ないゴム系粘着剤を使用し、的確な固定力が得られます。
独自の粘着塗工技術により、高い通気性を確保します。
伸長(m)5
高通気性のメッシュ状不織布を使用、皮膚呼吸を妨げません。
適度な柔軟性を持ち、曲部への貼付も容易です。
機能性に加えて、経済性を考えたエコノミータイプです。
長さ(m)10
仕様ホルダーなし
包帯種類伸縮包帯、粘着包帯
屈曲部位にフィットする伸縮性と安定した粘着力を備えています。
長時間の貼付でも、剥がれやズレの無い高粘着力設計です。
粘着面全体にミクロな通気孔を確保し、高い通気性を備えています。
材質(横糸)綿、(縦糸)コスパンヤン、(芯材)ポリウレタン、(カバー)綿
伸長(m)5
包帯種類伸縮包帯、粘着包帯
伸縮サージカルテープ。
透気防水性で、水分や外部の感染から創を保護します。
半透明なので、ガーゼやパッドの汚染状態が確認できます。
薄手で伸縮性に優れ、凹凸部にもフィットします。
長さ(m)10
ハイドロコロイド粘着プレート。
フィルムが外部からの汚染や水分の侵入を防ぎ、貼付面のハイドロコロイドが滲出液や汗を吸収します。
透明性の高いハイドロコロイドを使用しながら0.35mmという薄さを実現。
γ線滅菌済。
寸法(mm)100×100
タイプハード
テープ幅(mm)100
アズワン品番8-2415-02
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000054
松吉医科器械コード23-7434-01
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(3枚)
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
不織布サージカルテープ。
独自の粘着塗工技術により、通気性を確保しています。
手で切ることができるため、処置が簡便に行えます。
ガーゼやチューブの固定に最適です。
長さ(m)9
粘着性伸縮ガーゼ包帯。
高通気性のメッシュ状不織布を使用しているので、皮膚の呼吸を妨げません。
適度な柔軟性を持ち、曲部への貼り付けも容易です。
カラーは2色で、用途や部位に合わせて選択できます。
長さ(m)10
高通気性のメッシュ状不織布を使用、皮膚呼吸を妨げません。
適度な柔軟性を持ち、曲部への貼付も容易です。
長時間の貼付でも、剥がれやズレの無い高粘着力設計です。
伸長(m)10
包帯種類伸縮包帯、粘着包帯
ハイドロコロイド粘着プレート。
フィルムが外部からの汚染や水分の侵入を防ぎ、貼付面のハイドロコロイドが滲出液や汗を吸収します。
透明性の高いハイドロコロイドを使用しながら0.35mmという薄さを実現。
γ線滅菌済。
寸法(mm)100×100
タイプソフト
テープ幅(mm)100
アズワン品番8-2415-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000054
松吉医科器械コード23-7434-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(3枚)
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
透湿・防水性サージカルフィルム。
水分や外部からの汚染を防止します。
透明のため、部位の経過観察や汚染状態の確認が容易。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000012
医薬品医療機器等法一般医療機器
屈曲部位にフィットする伸縮性と安定した粘着力を備えています。
ガーゼ固定から軽度の圧迫固定まで、広汎な用途に対応します。
機能性に加えて、経済性を考えたエコノミータイプです。
伸長(m)5
仕様ホルダーなし
特殊フォームラバーが皮膚に密着し、安定した固定が得られます。
特殊フォームラバーに小孔を開け、ムレをさらに軽減します。
長さ(m)1.8
関連キーワード