粘着性伸縮包帯。屈曲部位にフィットする伸縮性と安定した粘着力を備えています。ガーゼ固定から軽度の圧迫固定まで、広汎な用途に対応します。カラーは2色で、用途や部位に合わせて選択できます。便利な少量タイプ。
テープ長さ(m)5
ゴム系粘着弾力包帯綿100%強撚糸の優れた弾力性により、強い圧迫固定が可能です。皮膚刺激の少ないゴム系粘着剤を使用し、適確な圧迫が可能です。ガーゼ固定から圧迫固定まで幅広く対応
包帯種類粘着包帯、弾力包帯
材質基材/綿、粘着剤/合成ゴム系
テープ長さ(m)5
粘着性伸縮包帯。
屈曲部位にフィットする伸縮性と安定した粘着力を備えています。
ガーゼ固定から軽度の圧迫固定まで、広汎な用途に対応します。
カラーは2色で、用途や部位に合わせて選択できます。
長さ(m)5
4ツ折ガーゼ約2枚分の高吸収力で、滲出液の多い創にも対応できます。
創傷面に固着しにくい非固着性フィルムを両面に使用しています。
1枚ずつ滅菌済みなので、滅菌の手間とコストがかかりません。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000016
医薬品医療機器等法一般医療機器
創傷用粘着ドレッシング。
透湿・防水性で、水分や外部の汚染から創を保護します。
適度な柔軟性を持ち、凹凸のある部位にもフィットします。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000014
医薬品医療機器等法一般医療機器
伸縮サージカルテープ。
綿100%強撚糸の優れた弾力性により、強い圧迫固定が可能です。
皮膚刺激の少ないゴム系粘着剤を使用し、的確な固定力が得られます。
独自の粘着塗工技術により、高い通気性を確保します。
伸長(m)5
高通気性のメッシュ状不織布を使用、皮膚呼吸を妨げません。
適度な柔軟性を持ち、曲部への貼付も容易です。
機能性に加えて、経済性を考えたエコノミータイプです。
長さ(m)10
仕様ホルダーなし
包帯種類伸縮包帯、粘着包帯
粘着性伸縮ガーゼ包帯。
高通気性のメッシュ状不織布を使用しているので、皮膚の呼吸を妨げません。
適度な柔軟性を持ち、曲部への貼り付けも容易です。
カラーは2色で、用途や部位に合わせて選択できます。
長さ(m)10
屈曲部位にフィットする伸縮性と安定した粘着力を備えています。
長時間の貼付でも、剥がれやズレの無い高粘着力設計です。
粘着面全体にミクロな通気孔を確保し、高い通気性を備えています。
材質(横糸)綿、(縦糸)コスパンヤン、(芯材)ポリウレタン、(カバー)綿
伸長(m)5
包帯種類伸縮包帯、粘着包帯
屈曲部位にフィットする伸縮性と安定した粘着力を備えています。
ガーゼ固定から軽度の圧迫固定まで、広汎な用途に対応します。
機能性に加えて、経済性を考えたエコノミータイプです。
伸長(m)5
仕様ホルダーなし
伸縮サージカルテープ。
透気防水性で、水分や外部の感染から創を保護します。
半透明なので、ガーゼやパッドの汚染状態が確認できます。
薄手で伸縮性に優れ、凹凸部にもフィットします。
長さ(m)10
高通気性のメッシュ状不織布を使用、皮膚呼吸を妨げません。
適度な柔軟性を持ち、曲部への貼付も容易です。
長時間の貼付でも、剥がれやズレの無い高粘着力設計です。
伸長(m)10
包帯種類伸縮包帯、粘着包帯
特殊フォームラバーが皮膚に密着し、安定した固定が得られます。
特殊フォームラバーに小孔を開け、ムレをさらに軽減します。
長さ(m)1.8
さまざまなシーンで使えるフィルムテープです!。被覆材などの保護・防水・固定・床ずれ予防としての皮膚保護などに使えます。柔軟な支持フィルムで、シワになりにくい貼付が可能です。
テープ長さ(m)10
綿100%で肌触りがよく、吸湿性に優れています。
独自の強撚加工を施した綿糸が優れた弾力性を発揮します。
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類弾力包帯
カテーテル固定補助テープとして、カテーテル固定時の、準備・固定・観察・交換を効率化し、経験・スキルを問わず、標準化をサポートする専用品です。
寸法(cm)(ベーステープ)5×10、(カテーテル用テープ)4×7.5
サイズ3号
適合サイズ(カテーテル)36Fr以下
1箱
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
シリコーンゲルメッシュが創傷面のズレを少なくし、剥離時の固着にともなう新生組織の損傷リスクを軽減します。
容易に密着するため押さえずにテープや包帯での固定ができます。
フリーカットで様々な部位に使用可能。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000052
医薬品医療機器等法一般医療機器
被せるだけで簡単・スピーディな処置が可能です。
優れた伸縮性により、あらゆる部位にフィットします。
指から体幹まであらゆる部位に対応する豊富なバリエーション。
長さ(m)25(伸長時)
包帯種類ネット包帯
メリヤス編みの下巻チューブ包帯です。
綿100%で肌当たりが良く、吸湿性に優れています。
包帯種類チューブ包帯
長さ(m)18
スパンデックスの伸縮性により、肘や膝など屈曲部にもフィットし、体動を妨げません。
薄手で巻きやすく柔らかい肌触りです。
経済性を考えたエコノミータイプ。
長さ(m)9(伸長時)
包帯種類伸縮包帯
スパンデックスの伸縮性により、肘や膝など屈曲部にもフィットし、体動を妨げません。
表面の凹凸により、巻きずれしにくくなっています。
長さ(m)9(伸長時)
包帯種類伸縮包帯
スパンデックス糸の優れた弾性力により、適度な圧迫力が得られます。
厚手で伸縮性に優れ、あらゆる部位にフィットします。
材質ポリウレタン、ポリエステル
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類弾性包帯
誰でも容易に、段階的な圧迫を実現。三角形のガイドにより、均一なテンションで巻くことができます。これにより必要以上に強く巻いてしまうことがなく、足首から大腿部に向けて周径が大きくなっていく下肢に対して段階的に圧迫圧を減少させるC&G(Compres-sion&Gradation)を、誰でも容易に実現可能です。
使用者による圧迫圧のバラツキを軽減。圧迫固定の均一化への効果は、メーカーの試験結果で証明されています。エラスコット・テンションガイドと、ガイド無しのエラスコットを用いて、複数名で圧迫固定を行う試験を実施。さらに、エラスコット・テンションガイドの固定を経験後、再度ガイド無しで固定を行った結果、目標とした圧迫圧からの誤差が最も少ないのが、エラスコット・テンションガイドとなりました。
長さ(m)6.75
包帯種類弾力包帯
ゴム糸織込の弾性包帯で、ゴム糸の優れた弾力性により強い圧迫固定力が得られます。
厚手で伸縮性に優れ、あらゆる部位にフィットします。
包帯種類伸縮包帯
綿100%強撚糸の優れた弾力性により、強い圧迫固定が可能です。
強い固定力を保ちながら、剥離刺激を抑えた低粘着力設計です。
肌に優しいアクリル系粘着剤を使用、糊残りも大幅に低減しました。
長さ(m)5(伸長時)
包帯種類伸縮包帯、粘着包帯
関連キーワード