包帯表面のわずか1~2%の面積へのラテックス加工で、包帯の風合いを損なうことなくしっかり自着します。
適度な伸縮性で、支持・固定、軽度の圧迫などにご使用いただけます。
手でちぎれるので緊急時にも役立ちます。
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類自着包帯
ゴム糸織込の弾性包帯で、ゴム糸の優れた弾力性により強い圧迫固定力が得られます。
厚手で伸縮性に優れ、あらゆる部位にフィットします。
包帯種類伸縮包帯
綿100%で肌触りがよく、吸湿性に優れています。
独自の強撚加工を施した綿糸が優れた弾力性を発揮します。
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類弾力包帯
包帯同士の自着性により、ズレやゆるみがなく、関節部や頭部など巻きにくい部位でも、しっかり固定します。
皮膚・毛髪には付着しないため、剥離刺激がありません。
強撚加工により優れた弾力性があります。
用途関節捻挫固定、脱臼後の関節固定、静脈瘤手術後の圧迫固定等
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類自着包帯
粘着性伸縮包帯。
屈曲部位にフィットする伸縮性と安定した粘着力を備えています。
ガーゼ固定から軽度の圧迫固定まで、広汎な用途に対応します。
カラーは2色で、用途や部位に合わせて選択できます。
長さ(m)5
綿100%強撚糸の優れた弾力性により、強い圧迫固定が可能です。
強い固定力を保ちながら、剥離刺激を抑えた低粘着力設計です。
肌に優しいアクリル系粘着剤を使用、糊残りも大幅に低減しました。
長さ(m)5(伸長時)
包帯種類伸縮包帯、粘着包帯
誰でも容易に、段階的な圧迫を実現。三角形のガイドにより、均一なテンションで巻くことができます。これにより必要以上に強く巻いてしまうことがなく、足首から大腿部に向けて周径が大きくなっていく下肢に対して段階的に圧迫圧を減少させるC&G(Compres-sion&Gradation)を、誰でも容易に実現可能です。
使用者による圧迫圧のバラツキを軽減。圧迫固定の均一化への効果は、メーカーの試験結果で証明されています。エラスコット・テンションガイドと、ガイド無しのエラスコットを用いて、複数名で圧迫固定を行う試験を実施。さらに、エラスコット・テンションガイドの固定を経験後、再度ガイド無しで固定を行った結果、目標とした圧迫圧からの誤差が最も少ないのが、エラスコット・テンションガイドとなりました。
長さ(m)6.75
包帯種類弾力包帯
屈曲部位にフィットする伸縮性と安定した粘着力を備えています。
ガーゼ固定から軽度の圧迫固定まで、広汎な用途に対応します。
機能性に加えて、経済性を考えたエコノミータイプです。
伸長(m)5
仕様ホルダーなし
スパンデックス糸の優れた弾性力により、適度な圧迫力が得られます。
厚手で伸縮性に優れ、あらゆる部位にフィットします。
材質ポリウレタン、ポリエステル
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類弾性包帯
ゴム系粘着弾力包帯綿100%強撚糸の優れた弾力性により、強い圧迫固定が可能です。皮膚刺激の少ないゴム系粘着剤を使用し、適確な圧迫が可能です。ガーゼ固定から圧迫固定まで幅広く対応
包帯種類粘着包帯、弾力包帯
材質基材/綿、粘着剤/合成ゴム系
テープ長さ(m)5
粘着性伸縮包帯。屈曲部位にフィットする伸縮性と安定した粘着力を備えています。ガーゼ固定から軽度の圧迫固定まで、広汎な用途に対応します。カラーは2色で、用途や部位に合わせて選択できます。便利な少量タイプ。
テープ長さ(m)5
ストッキングや包帯による固定で適度な圧迫を提供します。
辺縁部に向けて圧が弱まり、過度の圧による肌の負担を軽減します。
装着中のズレが少なく、柔軟性にも優れています。
関連キーワード