綿100%で肌触りがよく、吸湿性に優れています。
独自の強撚加工を施した綿糸が優れた弾力性を発揮します。
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類弾力包帯
スパンデックス糸の優れた弾性力により、適度な圧迫力が得られます。
厚手で伸縮性に優れ、あらゆる部位にフィットします。
材質ポリウレタン、ポリエステル
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類弾性包帯
ゴム糸織込の弾性包帯で、ゴム糸の優れた弾力性により強い圧迫固定力が得られます。
厚手で伸縮性に優れ、あらゆる部位にフィットします。
包帯種類伸縮包帯
スパンデックスの伸縮性により、肘や膝など屈曲部にもフィットし、体動を妨げません。
表面の凹凸により、巻きずれしにくくなっています。
長さ(m)9(伸長時)
包帯種類伸縮包帯
包帯表面のわずか1~2%の面積へのラテックス加工で、包帯の風合いを損なうことなくしっかり自着します。
適度な伸縮性で、支持・固定、軽度の圧迫などにご使用いただけます。
手でちぎれるので緊急時にも役立ちます。
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類自着包帯
ゴム糸の優れた弾力性により、患部に適度な圧迫を与えます。
重ねて被せることで、圧迫強度や保温効果を調節できます。
長さ(m)5
包帯種類弾性包帯、チューブ包帯
綿100%強撚糸の優れた弾力性により、強い圧迫固定が可能です。
強い固定力を保ちながら、剥離刺激を抑えた低粘着力設計です。
肌に優しいアクリル系粘着剤を使用、糊残りも大幅に低減しました。
長さ(m)5(伸長時)
包帯種類伸縮包帯、粘着包帯
異なる伸縮性と自着性をもった2層の包帯で、安定した圧迫圧を維持する自着性包帯キットです。インナーに片面自着性・弾性糸を用いたショートストレッチのパディング包帯、アウターに両面自着性のロングストレッチのガイド付き弾性包帯を巻きつけ、ズレ・緩みのない安定した圧迫を行います。自着性により装着時に手を離しても転がり巻きほぐれることがありません。インナー層、アウター層とも道具を使わず手でカットすることができます。2層の包帯同士が自着し、次のタイミングまで巻き崩れることなく、巻いた状態を維持します。
幅(mm)100
長さ(m)パディング包帯:6.5(伸長時)、ガイド付き弾性包帯:8.2(伸長時)
足首周り(cm)18~32
包帯種類自着性包帯
1セット
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
関連キーワード