「皮膚 剥離」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
皮膚への刺激が少なく、痛みやストレスを軽減。ゲル状の柔らかいハイドロコロイドが、皮膚に隙間なく密着します。そのため、通常のフィルムドレッシングより弱い粘着成分でも、皮膚にしっかりフィット。「粘着」ではなく「密着」させることで、剥離時の痛みや刺激が少なく、ドレッシング交換により患者さんのストレスを軽減します。
衛星的な湿潤環境を保ち、安静確保に貢献。ハイドロコロイドは滲出液や血液を吸収・保持する機能があります。クリアヘッシブでは、特に吸水スピードに優れたハイドロコロイドを使用しているため、滲出液や血液が出やすい術直後から貼付可能。貼付中、衛生的な湿潤環境を保つことで、貼り直しなどの回数を減らし、患者さんの安静確保に貢献します。
水に強く、剥がれにくいから安心。クリアヘッシブのハイドロコロイドは、耐水性を高め、厚みを薄く(0.35mm)することで、水による溶解や剥がれのリスクを低減。術後早期離床に向けたシャワー浴なども、貼付したまま行うことができます。また、剥がす際の糊残りが少なく、不快感も軽減します。
仕様γ線滅菌済
規格一般医療機器クラスⅠ
非アルコール性の皮膚にやさしい剥離剤です。シリコーン系剥離液により、ベタつきの少ないサラッとした使用感で剥離をサポートします。粘着柔軟化成分配合で、固着した粘着物も皮膚にやさしく剥離が可能です。好みや使用用途に応じて選べる「滴下ボトル」と「ワイプシート」があります。
仕様ワイプシート
内容量(mL)4/枚
皮膚への刺激が少ない非アルコール性の粘着剥離剤です。剥離成分がすばやく浸透し、面板を浮かせることで簡単に剥がすことができます。速乾性でストーマ周囲を何度も拭き取る必要がありません。
容量(mL)30
松吉医科器械コード24-6136-00
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ストーマ装具の面板を剥がす際の剥離刺激を軽減します。
緊急剥離が必要な場合にも使用できます。
アズワン品番8-4261-01
松吉医科器械コード23-5455-00
1式(50枚)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
箱から取り出してそのまま使用可能なため、作業時間の短縮になります。
カテーテル固定位置を剥離紙に記しており、誰でも簡単に皮膚を圧迫しない固定が可能です。
粘着面に触れずに、グローブをしたまま衛生的に操作ができます。
適度な微粘着性と柔軟なメッシュ素材により、皮膚や創傷面との隙間を減らし、貼付中のズレを低減します。
スムーズに剥がすことができ、剥離時の組織損傷の不安を低減します。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000062
医薬品医療機器等法一般医療機器
包帯同士の自着性により、ズレやゆるみがなく、関節部や頭部など巻きにくい部位でも、しっかり固定します。
皮膚・毛髪には付着しないため、剥離刺激がありません。
強撚加工により優れた弾力性があります。
用途関節捻挫固定、脱臼後の関節固定、静脈瘤手術後の圧迫固定等
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類自着包帯
クリップレスタイプのため、操作が容易で装着時の違和感も軽減します。においや便漏れを防ぎ、目詰まりした場合に機能を回復する「通気回復フィルター」です。面板とストーマ袋が一体になっているので、装着時の違和感も軽減します。面板の皮膚保護剤にスキンケア成分「セラミド」を配合し、装具交換時の剥離刺激や汚れにさらされる皮膚の健康を保ちます。
材質【面板】凸型面板
交換目安2~5日
寸法(mm)【袋】300×150
仕様【ストーマ袋】下部開放型クリップレス
面板外周部をやさしく、しっかり固定。めくれ、浮き、剥がれを予防するストーマ用装具固定テープです。
粘着面にセラミド配合ハイドロコロイドを採用することで、面板外周部をしっかり固定します。
セラミド配合ハイドロコロイドが汗を吸水します。
伸張性の高いストレッチ織布を採用することで、身体の動きに合わせてテープがのびるため、皮膚を引っ張らず、刺激になりにくいです。
ストレッチ織布が透湿を促し、貼付中も蒸れにくいです。
剥離紙を剥がす際、粘着面に触れにくい構造になっているため、装具を押さえながら貼付することが可能です。
目立ちにくいベージュ色です。
※皮膚障害の原因となる場合がありますので、本品を引き延ばした状態で使用しないでください。
※固定したい部位が広範囲にわたる場合、複数枚ご使用ください。なお、本品は3枚で面板外周部を1周貼付することが可能です。
※皮膚に密着して剥がれにくい場合は、剥離剤を使用してください。
仕様●規格:3cm×13cm
アズワン品番67-6931-26
1箱(15枚)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
関連キーワード