「膝」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
脚や膝を置く目印として本体生地に青いステッチが搭載されています。サイドステー部および膝窩部の当たり緩衝のためパッドを本体に内蔵しています。アイシング対応ができる、ベルトの長さ設計になっています。
色ホワイト
左右区別左右兼用
性別男女兼用
脛骨前方移動量(ATT)を定量評価できる軽量・コンパクトな測定器です。ラックマンテストの要領で簡便に測定ができ、ATTを1mm単位で読み取ることが可能です。携帯時には重ねてコンパクトにでき、ポケットに入れて持ち運びができます。
付属品サポートベルト(W30×L440×H4mm)、キャリングケース(W140×D15×H130mm)
質量(g)約165
測定範囲(mm)回転目盛/0~15、側方目盛/0~20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時/155×20×100、携帯時/85×20×90
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000068
松吉医科器械コード24-6450-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
脚や膝を置く目印として本体生地に青いステッチが搭載されています。サイドステー部および膝窩部の当たり緩衝のためパッドを本体に内蔵しています。アイシング対応ができる、ベルトの長さ設計になっています。
色ブルー
長さ(cm)49.5
左右区別左右兼用
性別男女兼用
薄く・伸縮性に優れた生地を採用し、フィット性が向上。
膝周辺部にリーフカットを採用し、膝周りの追従性に優れています。
アルミステーが膝関節の側方動揺と過伸展を抑制します。
適合部位ひざ
大腿部内側・膝部外側・下腿部内側の3点支持で、膝関節の外側動揺をサポートします。網目状のプラスチックステーは、柔軟性があり、支持性を保持します。下方へのずれを低減する滑り止めパッド付きです。
材質PU(ポリウレタン)・ナイロン・ポリエステル・クロロプレンゴム・PE(ポリエチレン)
適合部位ひざ用
洗濯方法洗濯可(手洗い)
装着しやすく快適でズレにくい。アルミステーが膝関節の側方動揺と過伸展を抑制。
色ブラック
左右区別左右兼用
材質ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル・クロロプレンゴム・アルミニウム
軽度屈曲位での膝関節支持が簡便に行えます。
前部のオーバーラップが大きく、アイシングとの併用が可能です。
長さ(cm)49.5
装着者自身がフィット感を調節できる、フロントオープンタイプです。
ハイブリッド構造で締め付けに応じて膝関節周囲に適切にフィットします。
スパンデックスの伸縮性により、肘や膝など屈曲部にもフィットし、体動を妨げません。
表面の凹凸により、巻きずれしにくくなっています。
長さ(m)9(伸長時)
包帯種類伸縮包帯
スパンデックスの伸縮性により、肘や膝など屈曲部にもフィットし、体動を妨げません。
薄手で巻きやすく柔らかい肌触りです。
経済性を考えたエコノミータイプ。
長さ(m)9(伸長時)
包帯種類伸縮包帯
装着操作性および装着感の向上を目指した設計の伸展位膝関節支持帯です。
パテラ部分の有窓化により、不快な圧迫を防止します。
肌側生地に綿パイルを使用することで、快適な肌触りを提供します。
より装着が容易で、動きやすいショートタイプです。
サイドステーの当たり緩衝のため、パッドを本体に内蔵。
膝窩部の当たり緩衝、およびフィット性向上のためパッドを本体に内蔵。
アイシングに対応できるよう、ベルトの長さを延長しました。
色白
サイズショートLL
長さ(cm)37.5
左右区別左右兼用
太もも周り(cm)54~61
性別男女兼用
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
2本のベルトが大腿部前面でクロスする構造になっており、大腿部を適度に圧迫し、関節の安定感を図ります。
ベルトの方向を調節することで固定や圧迫の位置を変えることができる、汎用性の高い膝サポーターです。
適合部位ひざ
足首部分は24hPa(18mmHg)の圧迫圧で、脚の形状に合わせた立体構造とSigel理論に基づいた圧迫圧と圧迫勾配設計により、臥床・安静時の静脈還流をサポートします。
ラテックスを一切使用しないソフトな肌触りで、足首と膝にポジショニングマーカー入。
股下丈タイプで、大腿部シリコーンによりずり落ちを軽減します。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
ゴム糸の優れた弾力性により、患部に適度な圧迫を与えます。
重ねて被せることで、圧迫強度や保温効果を調節できます。
長さ(m)5
包帯種類弾性包帯、チューブ包帯
芯材にはウレタンスポンジを使用、体動により肌を痛めません。
上・下肢用は左右別々のため、必要方向への抑制が可能です。
種類が豊富で、上・下肢、体幹とあらゆる部位へ対応できます。
関連キーワード