脛骨前方移動量(ATT)を定量評価できる軽量・コンパクトな測定器です。ラックマンテストの要領で簡便に測定ができ、ATTを1mm単位で読み取ることが可能です。携帯時には重ねてコンパクトにでき、ポケットに入れて持ち運びができます。
付属品サポートベルト(W30×L440×H4mm)、キャリングケース(W140×D15×H130mm)
質量(g)約165
測定範囲(mm)回転目盛/0~15、側方目盛/0~20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時/155×20×100、携帯時/85×20×90
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000068
松吉医科器械コード24-6450-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
脚や膝を置く目印として本体生地に青いステッチが搭載されています。サイドステー部および膝窩部の当たり緩衝のためパッドを本体に内蔵しています。アイシング対応ができる、ベルトの長さ設計になっています。
色ホワイト
左右区別左右兼用
性別男女兼用
脚や膝を置く目印として本体生地に青いステッチが搭載されています。サイドステー部および膝窩部の当たり緩衝のためパッドを本体に内蔵しています。アイシング対応ができる、ベルトの長さ設計になっています。
色ブルー
長さ(cm)49.5
左右区別左右兼用
性別男女兼用
フィギュアエイトとVロックで、動きやすさと安定性が得られます。1本のクロスベルトにより、容易に足関節の安定性が得られます。
材質ナイロン・PU(ポリウレタン)・ポリエステル他
適合部位かかと
洗濯方法洗濯可(手洗い)
包帯同士の自着性により、ズレやゆるみがなく、関節部や頭部など巻きにくい部位でも、しっかり固定します。
皮膚・毛髪には付着しないため、剥離刺激がありません。
強撚加工により優れた弾力性があります。
用途関節捻挫固定、脱臼後の関節固定、静脈瘤手術後の圧迫固定等
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類自着包帯
把持動作の確保と、手関節のサポートを両立する手関節サポーターです。
手掌部に生地がかからない形状により、把持動作が可能です。
母指ループにより装着の再現性を高め、二股の手首ベルトにより操作性の向上を実現します。
尺骨茎状突起(手首の小指側の突起)を挟むWパッドと伸縮・非伸縮の生地を使い分けた設計で、遠位橈尺関節を求心的にサポートします。
尺側に偏った本体形状と橈骨手根関節をまたぐ装着で、尺屈・背屈をサポートします。
材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル
色ブラック
左右区別左右兼用
一人で簡単に着脱できる。骨折時の腕つり、片マヒの方の肩関節保持に使用できます。
材質綿・ナイロン・ポリウレタン
身長(cm)145~185
左右区別左右兼用
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関節の保温・圧迫用サポーターです。
ウール混紡素材により保温性に優れています。
サイズロング
適合部位ひざ
アズワン品番8-4289-07
適合寸法(cm)32-40
松吉医科器械コード23-7071-06
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
装着しやすく快適でズレにくい。アルミステーが膝関節の側方動揺と過伸展を抑制。
色ブラック
左右区別左右兼用
材質ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル・クロロプレンゴム・アルミニウム
軽度屈曲位での膝関節支持が簡便に行えます。
前部のオーバーラップが大きく、アイシングとの併用が可能です。
長さ(cm)49.5
装着者自身がフィット感を調節できる、フロントオープンタイプです。
ハイブリッド構造で締め付けに応じて膝関節周囲に適切にフィットします。
伸縮素材と非伸縮素材の組み合わせにより、ズレを低減する肘バンドです。幅広タイプのバンドにより、手関節伸展筋群を的確に圧迫します。一個ずつ個包装仕様です。
材質ポリエステル、ナイロン、PU(ポリウレタン)、PMMA(アクリル)、ポリアセタール
寸法(幅W×長さL)(cm)5×35
適合腕周(cm)20~30(前腕)
アズワン品番7-9542-01
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
フィギュアエイトとスターアップで関節不安定性を低減します。
ステー・足底ストラップの着脱により、固定力の調節が可能です。
通気性・伸縮性・肌触りに優れた素材を使用。
適合部位足首
大腿部内側・膝部外側・下腿部内側の3点支持で、膝関節の外側動揺をサポートします。網目状のプラスチックステーは、柔軟性があり、支持性を保持します。下方へのずれを低減する滑り止めパッド付きです。
材質PU(ポリウレタン)・ナイロン・ポリエステル・クロロプレンゴム・PE(ポリエチレン)
適合部位ひざ用
洗濯方法洗濯可(手洗い)
薄く・伸縮性に優れた生地を採用し、フィット性が向上。
膝周辺部にリーフカットを採用し、膝周りの追従性に優れています。
アルミステーが膝関節の側方動揺と過伸展を抑制します。
適合部位ひざ
2本のベルトが大腿部前面でクロスする構造になっており、大腿部を適度に圧迫し、関節の安定感を図ります。
ベルトの方向を調節することで固定や圧迫の位置を変えることができる、汎用性の高い膝サポーターです。
適合部位ひざ
透明性に優れているので、貼ったまま創の経過観察が行えます。適度な柔らかさと密着力により、関節部位や凹凸部にも、ズレずに使用できます。適度な滲出液吸収力で、正常皮膚の浸軟を軽減します。
寸法(cm)5.0×5.0
基材ウレタンフィルム
一般的名称局所管理ハイドロゲル創傷被覆・保護材
色ホワイト
アズワン品番9-3597-05
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21100BZZ00468000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(30枚)
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
装着操作性および装着感の向上を目指した設計の伸展位膝関節支持帯です。
パテラ部分の有窓化により、不快な圧迫を防止します。
肌側生地に綿パイルを使用することで、快適な肌触りを提供します。
より装着が容易で、動きやすいショートタイプです。
サイドステーの当たり緩衝のため、パッドを本体に内蔵。
膝窩部の当たり緩衝、およびフィット性向上のためパッドを本体に内蔵。
アイシングに対応できるよう、ベルトの長さを延長しました。
色白
サイズショートLL
長さ(cm)37.5
左右区別左右兼用
太もも周り(cm)54~61
性別男女兼用
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
関連キーワード