83件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東レルミラー
エコ商品
UL746Bに認定されたB種(130℃)の絶縁材料のフィルムでB種モーター、コンプレッサー用モーターをはじめとして、発電機、変圧器および各種絶縁基材として広くご使用いただけます。
用途非粘着 紙芯内径3インチ 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
9,990 税込10,989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品ルアータイプ延長チューブ×1本 測定範囲0~120cmH2O アズワン品番8-1233-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00178000038 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

ポリエステル/ナイロンの複合、分割型超極細繊維を使用。粘性の高い汚れを拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100% 長繊維からなる織物タイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。表面の平滑度が高く、高密度な構造になっており、優れた摩耗耐久性を発揮します。
用途カラーレジストなど粘性の低い汚れを拭き取る際に最適。クリーンルーム内の清掃に。 シートサイズ(mm)230×230 クラス100 トラスコ品番387-1894 材質ポリエステル/ナイロン超極細繊維 厚さ(mm)0.35 ホワイト 質量(g)350 生地織物
1袋(50枚)
7,998 税込8,798
当日出荷

直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。100% 長繊維からなる織物タイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。高密度織物構造により寸法安定性に優れたワイピングクロスです。
用途油膜汚れなどの拭き取りに。クリーンルーム内の清掃に。 クラス100 材質ポリエステル超極細繊維 厚さ(mm)0.16 ホワイト 生地組織
1袋(10枚)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隠蔽性を有した、練り込み白色PETフィルムです。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃) UL94:VTm-2(厚さ38~75μm)
用途カード、ラベル、ホワイトボード サイズA4 テープ幅(mm)210 テープ長さ(m)0.297 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

T60 #50 【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #50 東レ カスタマイズ可
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 厚さ(mm)0.05 長さ(m)20 カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位) 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
200 税込220
3日以内出荷

カセッティシリーズ 高除去タイプ。。大型液晶デジタルサイン。カートリッジの交換時期をデジタルサインでお知らせ。より見やすい大型液晶ディスプレイを採用。。外せる吐水口キャップ。吐水口キャップは外して洗えるため、いつでも清潔・キレイ。。30%節水機能。原水使用時は自動的に30%節水機能が働き、無駄を省きます。。極細原水シャワー。原水シャワー時は極細シャワーのため、水はねを軽減します。。お洒落なシルバーカラー。キッチンにも映える高級感のあるシルバーカラー。
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

JIS T 8115:2015タイプ5に適合した粉じん防護用密閉服です。
用途1000mm程の耐水圧を必要とするメンテナンス作業などに。 ホワイト 規格JIS T 8115:2015タイプ5 タイプ使い切りタイプ 材質ポリプロピレン100% 種別つなぎ 機能粉じん対策、耐水性
1着
特価
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

T60 #75 【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #75 東レ カスタマイズ可
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 厚さ(mm)0.075 長さ(m)20 カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位) 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
238 税込262
3日以内出荷

T60 #38 【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #38 東レ カスタマイズ可
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 厚さ(mm)0.038 長さ(m)20 カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位) 適合用途極薄 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
150 税込165
3日以内出荷

X53は、T60タイプに帯電防止剤を練り込んだタイプです。
用途グラフィック 透明 破断伸度(%)(MD)168、(TD)159 収縮率(%)(MD)1.0(150℃×30分)、(TD)0.1(150℃×30分) 破断強度(MPa)(MD)219、(TD)215 全光線透過率(%)89
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縫い目部分シームテープ付き/帯電防止加工済みの耐水圧タイプです。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※1でもご使用可能です。独自のSMS 製法※2 により粉じん防護性と耐水圧1,000mmH2O※3 に加え、通気性、帯電防止機能を有する新しいタイプの防護服で縫い目部分にシームテープを付けています。※1 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。※2 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布。※3 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O未達です。
通気性96cm3/cm2・s
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様浄水能力(総ろ過水量600L/除去率80%)/JIS規格浄水能力:遊離残留塩素、濁り(ろ過流量50%)、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、フェノール類、ジェオスミン、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ベンゼン 寸法(mm)99×148×77 対応MKC.MXJ(1個入)/MKC.MX2J(2個入)※カセッティシリーズ交換用カートリッジなら初期搭載以外のどのカートリッジでもご使用いただけます。 流量(L/min)【ろ過】1.6 カートリッジ約2ヶ月(10L/日使用時) 満水時質量(kg)329
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

東レルミラー
エコ商品
UL746Bに認定されたB種(130℃)の絶縁材料のフィルムでB種モーター、コンプレッサー用モーターをはじめとして、発電機、変圧器および各種絶縁基材として広くご使用いただけます。
用途非粘着 長さ(mm)297 幅(mm)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー独自のSMS製法※1により防じん性と耐水性を備えていながら、通気性を有する新しいタイプの防護服のため、衣服内の蒸れを軽減し、着用時の快適性向上に役立ちます。 JIS T 8115 タイプ4・5・6に適合しています。 廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※2でのご使用が可能です。 ※1 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布 ※2 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。 縫製部シームテープ付き、フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途廃棄物焼却施設、化学プラント、メンテナンス、汚れ作業、アスベスト除去などに。 種別つなぎ服使い捨てタイプ ホワイト 混率(%)ポリプロピレン100 機能通気性 通気性8cm3/s
1着
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエステル超極細繊維を使用し、面積が大きいので、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。 100%長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。 端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。 長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。
用途粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に トラスコ品番229-3950 材質ポリエステル超極細繊維、組織:ニット 厚さ(mm)0.56 質量(g)50 シートサイズ(mm)95×95
1箱(500枚)
54,980 税込60,478
翌日出荷

3層構造による抜群のスライド性。360°自在に移動、体位変換も。
材質ナイロン99%、複合繊維(ナイロン)1% オレンジ 質量(g)200 寸法(幅W×長さL)(cm)75×120
1枚
9,498 税込10,448
6日以内出荷

隠蔽性を有した、練り込み白色PETフィルムです。
用途カード、ラベル、ホワイトボード テープ幅(mm)1000 規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み38~75μm) テープ長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

T60 #125 【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #125 東レ カスタマイズ可
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 厚さ(mm)0.125 長さ(m)20 カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位) 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
288 税込317
3日以内出荷

T60 #25 【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #25 東レ カスタマイズ可
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 厚さ(mm)0.025 長さ(m)20 カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位) 適合用途極薄 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
125 税込138
3日以内出荷

長期耐熱性:UL746B規格では機械物性で160℃、電気物性で200℃に及び、極めて高い温度における連続使用が可能です。また短時間なら条件にもよりますが、230~260℃での使用に耐えます。 耐寒性:低温特性にも優れており、液体ヘリウム温度下でも優れた規格特性を示します。 耐加水分解性:吸湿率が非常に低く、温度変化による所物性の変化がほとんどありません。本質的に加水分解に対して不活性なポリマであり、高温の水蒸気中で劣化が加速されるという欠点もありません。 難燃性:自己消化性を有しており、25μm以上の厚みにおいては、UL94規格のVTM-0に認定されています。 耐薬品性:ほとんどすべての有機化学薬品に対して抜群の耐久性を有しており、特にこのフィルムを常温で溶融する溶媒は見出されていません。酸、塩基に対しても極めて安定です。
テープ長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

X30は、練り込み黒色タイプです。
用途粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッド テープ幅(mm)210 テープ長さ(m)0.297 横(mm)297 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚×10束)
17,980 税込19,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トレリナは東レが開発した世界で唯一のポリフェニレンサルファイド(PPS)フィルムです。その優れた耐熱性、難燃性、耐薬品性、電気特性により、工業分野において幅広く使用されています。
テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)10 破断伸度(%)(フィルム厚み12μm、熱処理なし)67/(フィルム厚み25μm、熱処理なし)73/(フィルム厚み75μm、熱処理なし)72(フィルム厚み12μm、230度1時間)71/(フィルム厚み25μm、230度1時間)68/(フィルム厚み75μm、230度1時間)63(フィルム厚み12μm、260度1時間)87(フィルム厚み25μm、260度1時間)72/(フィルム厚み75μm、260度1時間)79 破断強度(MPa)(フィルム厚み12μm、熱処理なし)250/(フィルム厚み25μm、熱処理なし)250/(フィルム厚み75μm、熱処理なし)250(フィルム厚み12μm、230度1時間)220/(フィルム厚み25μm、230度1時間)220/(フィルム厚み75μm、230度1時間)220(フィルム厚み12μm、260度1時間)200/(フィルム厚み25μm、260度1時間)170/(フィルム厚み75μm、260度1時間)210 強度保持率(%)(500時間後、250μm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
用途電気絶縁用(モーター、トランス等) 乳白 テープ幅(mm)210 テープ長さ(m)0.297 横(mm)297 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚×10束)
14,980 税込16,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(50枚×2袋)
29,980 税込32,978
12日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル/ナイロンの複合、分割型超極細繊維を使用。粘性の高い汚れを拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100% 長繊維からなる編物(ニット)タイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。超極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量の保持します。
用途粘性の高い汚れを拭き取る際に最適。クリーンルーム内の清掃に。 シートサイズ(mm)230×230 クラス100 トラスコ品番387-1886 材質ポリエステル/ナイロン超極細繊維 厚さ(mm)0.60 ホワイト 質量(g)510 生地ニット
1袋(50枚)
11,980 税込13,178
当日出荷

帯電防止加工済みの耐水圧タイプです。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※1でもご使用可能です。独自のSMS 製法※2 により粉じん防護性と耐水圧1,000mmH2O※3 に加え、通気性、帯電防止機能を有する新しいタイプの防護服です。※1 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。※2 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布。※3 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O 未達です。
通気性96cm3/cm2・s
1枚
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100%長繊維のポリエステル極細繊維を使用した、ニットタイプのワイピングクロスです。面積が大きいため、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際にも、優れた拭き取り性能を発揮します。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、高吸液性と高保液性を発揮します。水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。超純水洗浄したクロスをクラス100対応のクリーンルーム内で包装しています。別作でロールタイプもございます。
材質ポリエステル超極細繊維(100%) 厚さ(mm)0.56 ホワイト 質量(g)50 組織ニット
1袋(20枚)ほか
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100%長繊維のポリエステル極細繊維を使用した、織物タイプのワイピングクロスです。面積が大きいため、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際にも、優れた拭き取り性能を発揮します。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、高吸液性と高保液性を発揮します。水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。超純水洗浄したクロスをクラス100対応のクリーンルーム内で包装しています。別作でロールタイプもございます。
材質ポリエステル超極細繊維(100%) 厚さ(mm)0.16 ホワイト 組織織物(平織)
1袋(10枚)
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。用途:電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料。
仕様●ヤング率:210~220GPa●曲げ強さ:1000MPa●硬度(ビッカース硬さ):HV1150-1200●平均結晶粒径(μm):0.3~0.4 材質ジルコニア 直径(Φmm)0.05 化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt% 密度(g/cm3)6 内容量(kg)1 アズワン品番2-9191-18
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷

撥油性に優れるSF生地と耐水圧+通気性を有するSMS不織布を使用しています。
用途一般製造業、化学プラント、塗装、メンテナンス、油汚れ作業に。 トラスコ品番607-0313 材質ポリプロピレン不織布+多孔質フィルム サイズS 適応身長(cm)~170 適応胸囲(cm)~92
1着
1,298 税込1,428
翌日出荷

解剖学的に経口気道に沿った形状で、耳鼻、眼科手術での顔面の術野を確保できます。気管粘膜に優しいハイボリューム・ロープレッシャーの俵型カフを装着しています。マーフィーアイ付きです。
一般的名称非コール形換気用気管チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AIBZX00033000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(10本)
30,980 税込34,078
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。 100%長繊維からなる織物タイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。 端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。 高密度織物構造により寸法安定性に優れたワイピングクロスです。
用途油膜汚れなどの拭き取りに トラスコ品番229-3953 材質ポリエステル超極細繊維、組織:織物 厚さ(mm)0.16 質量(g)67 シートサイズ(mm)320×320
1箱(100枚)
87,980 税込96,778
9日以内出荷

直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。 100%長繊維からなる織物構造をしており、毛羽立ちや自己発塵が少ないワイピングクロスです。
用途油膜汚れなどの拭き取りに 材質ポリエステル超極細繊維、組織:織物 厚さ(mm)0.16
1箱(100枚)
52,980 税込58,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷物の結束だけでなく農業・園芸作業などでの結束紐としてお使い頂けます。不織布でできていますので通気性もあり丈夫です。
高さ(cm)30 巻き径(cm)18
1セット(400mL×2個)
3,998 税込4,398
6日以内出荷

トレリナは東レが開発した世界で唯一のポリフェニレンサルファイド(PPS)フィルムです。その優れた耐熱性、難燃性、耐薬品性、電気特性により、工業分野において幅広く使用されています。
テープ幅(mm)210 テープ長さ(m)0.297 破断伸度(%)(フィルム厚み12μm、熱処理なし)67/(フィルム厚み25μm、熱処理なし)73/(フィルム厚み75μm、熱処理なし)72(フィルム厚み12μm、230度1時間)71/(フィルム厚み25μm、230度1時間)68/(フィルム厚み75μm、230度1時間)63(フィルム厚み12μm、260度1時間)87(フィルム厚み25μm、260度1時間)72/(フィルム厚み75μm、260度1時間)79 横(mm)297 破断強度(MPa)(フィルム厚み12μm、熱処理なし)250/(フィルム厚み25μm、熱処理なし)250/(フィルム厚み75μm、熱処理なし)250(フィルム厚み12μm、230度1時間)220/(フィルム厚み25μm、230度1時間)220/(フィルム厚み75μm、230度1時間)220(フィルム厚み12μm、260度1時間)200/(フィルム厚み25μm、260度1時間)170/(フィルム厚み75μm、260度1時間)210 強度保持率(%)(500時間後、250μm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚×10束)
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E20は、隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。
用途カード、ラベル、ホワイトボード テープ幅(mm)210 テープ長さ(m)0.297 横(mm)297 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚×10束)
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


超極細繊維を使用した高密度ニットのワイピングクロスです。 クラス100対応で、端面はヒートカット処理しています。
材質PET極細繊維組織 厚さ(mm)0.52(ニット) シートサイズ(mm)240×240
1袋
3,198 税込3,518
7日以内出荷