10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)1000AS 耐水圧スタンダードタイプ(帯電防止加工) 東レ 動画あり
着用快適性を低価格で実現したベーシックモデル。適度な通気性と耐水性を持ち合わせた化学防護服です。WBGT着衣補正値0℃素材使用、化学防護服タイプ5/6適合。
用途アスベスト除去 。ウレタン吹付 。メンテナンス 。一般製造業 。汚れ作業 JIS規格JIS T 8115、タイプ5・6、適合 通気性26cc/cm2・sec 耐水圧(mmH2O)500以上 関連資料(1.9MB) (1.9MB)
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)2000 高通気スタンダードタイプ 東レ 動画あり
特に暑さを感じやすい頭、胸、背中に通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®を使用。 暑さ・ムレ対策とコストバランスを両立した高通気スタンダードモデルです。 夏場の暑熱対策だけではなく、年間を通じて暑さやムレを感じやすい作業環境で快適性と安全性をバックアップします。 安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。 フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など JIS規格JIS T 8115 タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)適合 仕様脱衣を助けるファスナー位置と前立てタブ、動きやすさを追求した腰・ヒップまわり形状 種別つなぎ ホワイト 混率(%)ポリプロピレン100 通気性フード、胸、背中、上腕部は96cm3/cm3/s、その他部位は14cm3/cm3/s
1着
949 税込1,044
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4000AS 耐水圧タイプ(帯電防止加工) 東レ 動画あり
メーカー独自のSMS製法※1により防じん性と耐水性を備えていながら、通気性を有する新しいタイプの防護服のため、衣服内の蒸れを軽減し、着用時の快適性向上に役立ちます。 JIS T 8115 タイプ5・6に適合しています。 廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※3でのご使用が可能です。 ※1 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布 ※2 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O未達です。 ※3 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。 フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途化学プラント、一般製造業、メンテナンス、汚れ作業、アスベスト除去など JIS規格JIS T 8115 タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)・タイプ6(ミスト防護用密閉服)適合 通気性8cm3/cm2・s 耐水圧(mmH2O)1000以上 加工帯電防止加工 仕様脱衣を助けるファスナー位置と前立てタブ、動きやすさを追求した腰・ヒップまわり形状 種別つなぎ 材質ポリプロピレン100 ホワイト
1着
特価
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 上衣ヤッケ 東レ 動画あり
通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®を全身に使用したハイスペックモデル。 安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。 フードゴム入、袖口ゴム入、ファスナー付、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など ホワイト 仕様裾口シームレス化による軽量化 種別セパレート服 上衣ヤッケ 材質ポリプロピレン100% 通気性96cm3/cm2/s
1着
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ 東レ 動画あり
通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®を全身に使用したハイスペックモデル。 安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。 フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など 材質ポリプロピレン 種別つなぎ 規格JIS規格 機能通気性、粉体防護 JIS規格JIS T 8115:2015タイプ5適合品 通気性96cm3/cm2/s 耐摩耗性Class1 耐突刺し性Class1 透湿度(g/m2・h)400 引裂強度Class3
1着
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 下衣 東レ 動画あり
通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®を全身に使用したハイスペックモデル。 安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。 ウエストゴム入り、足口ゴム入り、ポケットなし。
用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など ホワイト 仕様袖口・背ウエストゴム入り、フードゴム入り、裾折り返し、縫い目は内縫い 種別セパレート服 下衣 材質ポリプロピレン100% 通気性96cm3/cm2/s
1着
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 上衣ファスナー付き 東レ 動画あり
通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®を全身に使用したハイスペックモデル。 安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。 フードゴム入、袖口ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし
用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など 通気性96cm3/cm2・s 仕様裾口シームレス化による軽量化 種別セパレート服 上衣ファスナー付き 材質ポリプロピレン100 ホワイト
1着
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4500AS 耐水圧タイプ シームテープ付き(帯電防止加工) 東レ 動画あり
メーカー独自のSMS製法※1により防じん性と耐水性を備えていながら、通気性を有する新しいタイプの防護服のため、衣服内の蒸れを軽減し、着用時の快適性向上に役立ちます。 JIS T 8115 タイプ4・5・6に適合しています。 廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※2でのご使用が可能です。 ※1 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布 ※2 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。 縫製部シームテープ付き、フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途廃棄物焼却施設、化学プラント、メンテナンス、汚れ作業、アスベスト除去などに。 種別つなぎ服使い捨てタイプ ホワイト 混率(%)ポリプロピレン100 機能通気性 通気性8cm3/s
1着
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WBGT着衣補正値0℃素材使用、適度な通気性と耐水圧を両立しました。
用途廃棄物焼却施設、化学プラント、メンテナンス、汚れ作業、アスベスト除去 材質ポリプロピレン不織布
1着
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4300AS 耐水・耐油タイプ(帯電防止加工) 東レ 動画あり
油汚れ防止と通気性を両立した保護服です。油汚れに強いSF生地と耐水性と通気性を有するSMS不織布の2素材を使用。左胸・右臀部ポケット付き。
用途一般製造業 。化学プラント 。塗装 。メンテナンス 。油汚れ作業 仕様撥油性(AATCC):1級、透湿性:238g/m2・hr、股部マチ付き、指ゴムあり、ダブルファスナー、胸ポケット(内側、外側)、尻ポケット(右側) 通気性8cc/cm2・sec(背中上部・フード部) 耐水圧(mmH2O)1000以上 関連資料(2.71MB) (2.71MB)
1枚
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)