高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。
テープ幅(mm)1000
規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)
テープ長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
トレリナは東レが開発した世界で唯一のポリフェニレンサルファイド(PPS)フィルムです。その優れた耐熱性、難燃性、耐薬品性、電気特性により、工業分野において幅広く使用されています。
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)10
破断伸度(%)(フィルム厚み12μm、熱処理なし)67/(フィルム厚み25μm、熱処理なし)73/(フィルム厚み75μm、熱処理なし)72(フィルム厚み12μm、230度1時間)71/(フィルム厚み25μm、230度1時間)68/(フィルム厚み75μm、230度1時間)63(フィルム厚み12μm、260度1時間)87(フィルム厚み25μm、260度1時間)72/(フィルム厚み75μm、260度1時間)79
破断強度(MPa)(フィルム厚み12μm、熱処理なし)250/(フィルム厚み25μm、熱処理なし)250/(フィルム厚み75μm、熱処理なし)250(フィルム厚み12μm、230度1時間)220/(フィルム厚み25μm、230度1時間)220/(フィルム厚み75μm、230度1時間)220(フィルム厚み12μm、260度1時間)200/(フィルム厚み25μm、260度1時間)170/(フィルム厚み75μm、260度1時間)210
強度保持率(%)(500時間後、250μm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。
テープ幅(mm)1000
テープ長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ
色黒
テープ幅(mm)1000
テープ長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
仕様UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
E20は、隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。
用途カード、ラベル、ホワイトボード
色白
テープ幅(mm)1000
テープ長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
トレリナは東レが開発した世界で唯一のポリフェニレンサルファイド(PPS)フィルムです。その優れた耐熱性、難燃性、耐薬品性、電気特性により、工業分野において幅広く使用されています。
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
破断伸度(%)(フィルム厚み12μm、熱処理なし)67/(フィルム厚み25μm、熱処理なし)73/(フィルム厚み75μm、熱処理なし)72(フィルム厚み12μm、230度1時間)71/(フィルム厚み25μm、230度1時間)68/(フィルム厚み75μm、230度1時間)63(フィルム厚み12μm、260度1時間)87(フィルム厚み25μm、260度1時間)72/(フィルム厚み75μm、260度1時間)79
横(mm)297
破断強度(MPa)(フィルム厚み12μm、熱処理なし)250/(フィルム厚み25μm、熱処理なし)250/(フィルム厚み75μm、熱処理なし)250(フィルム厚み12μm、230度1時間)220/(フィルム厚み25μm、230度1時間)220/(フィルム厚み75μm、230度1時間)220(フィルム厚み12μm、260度1時間)200/(フィルム厚み25μm、260度1時間)170/(フィルム厚み75μm、260度1時間)210
強度保持率(%)(500時間後、250μm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
用途電気絶縁用(モーター、トランス等)
色乳白
テープ長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。
UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)
UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
長期耐熱性:UL746B規格では機械物性で160℃、電気物性で200℃に及び、極めて高い温度における連続使用が可能です。また短時間なら条件にもよりますが、230~260℃での使用に耐えます。
耐寒性:低温特性にも優れており、液体ヘリウム温度下でも優れた規格特性を示します。
耐加水分解性:吸湿率が非常に低く、温度変化による所物性の変化がほとんどありません。本質的に加水分解に対して不活性なポリマであり、高温の水蒸気中で劣化が加速されるという欠点もありません。
難燃性:自己消化性を有しており、25μm以上の厚みにおいては、UL94規格のVTM-0に認定されています。
耐薬品性:ほとんどすべての有機化学薬品に対して抜群の耐久性を有しており、特にこのフィルムを常温で溶融する溶媒は見出されていません。酸、塩基に対しても極めて安定です。
RoHS指令(10物質対応)対応
X30は、練り込み黒色タイプです。
用途粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッド
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
横(mm)297
RoHS指令(10物質対応)対応
長期耐熱性:UL746B規格では機械物性で160℃、電気物性で200℃に及び、極めて高い温度における連続使用が可能です。また短時間なら条件にもよりますが、230~260℃での使用に耐えます。
耐寒性:低温特性にも優れており、液体ヘリウム温度下でも優れた規格特性を示します。
耐加水分解性:吸湿率が非常に低く、温度変化による所物性の変化がほとんどありません。本質的に加水分解に対して不活性なポリマであり、高温の水蒸気中で劣化が加速されるという欠点もありません。
難燃性:自己消化性を有しており、25μm以上の厚みにおいては、UL94規格のVTM-0に認定されています。
耐薬品性:ほとんどすべての有機化学薬品に対して抜群の耐久性を有しており、特にこのフィルムを常温で溶融する溶媒は見出されていません。酸、塩基に対しても極めて安定です。
テープ長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
横(mm)297
RoHS指令(10物質対応)対応
隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ。
色黒
サイズA4
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。
UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)
UL94VTM-2
用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。
材質PET
厚さ(mm)0.05
色クリア
長さ(m)200
内径(Φmm)紙芯:76
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強靭性・電気特性・耐薬品性
機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。
用途電気絶縁用(モーター、トランス)
色乳白
規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み50~210μm)
テープ長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。
UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃)
UL94:VTm-2(厚さ50~210μm)
用途電気絶縁用(モーター、トランス)
色乳白
サイズA4
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
RoHS指令(10物質対応)対応
隠蔽性を有した、練り込み白色PETフィルムです。
UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃)
UL94:VTm-2(厚さ38~75μm)
用途カード、ラベル、ホワイトボード
色白
サイズA4
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
RoHS指令(10物質対応)対応
隠蔽性を有した、練り込み白色PETフィルムです。
用途カード、ラベル、ホワイトボード
色白
テープ幅(mm)1000
規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み38~75μm)
テープ長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
X30は、練り込み黒色タイプです。
用途粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッド
テープ幅(mm)1000
テープ長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
長期耐熱性:UL746B規格では機械物性で160℃、電気物性で200℃に及び、極めて高い温度における連続使用が可能です。また短時間なら条件にもよりますが、230~260℃での使用に耐えます。
耐寒性:低温特性にも優れており、液体ヘリウム温度下でも優れた規格特性を示します。
耐加水分解性:吸湿率が非常に低く、温度変化による所物性の変化がほとんどありません。本質的に加水分解に対して不活性なポリマであり、高温の水蒸気中で劣化が加速されるという欠点もありません。
難燃性:自己消化性を有しており、25μm以上の厚みにおいては、UL94規格のVTM-0に認定されています。
耐薬品性:ほとんどすべての有機化学薬品に対して抜群の耐久性を有しており、特にこのフィルムを常温で溶融する溶媒は見出されていません。酸、塩基に対しても極めて安定です。
テープ長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
E20は、隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。
用途カード、ラベル、ホワイトボード
色白
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
横(mm)297
RoHS指令(10物質対応)対応
X53は、T60タイプに帯電防止剤を練り込んだタイプです。
用途グラフィック
色透明
破断伸度(%)(MD)168、(TD)159
収縮率(%)(MD)1.0(150℃×30分)、(TD)0.1(150℃×30分)
破断強度(MPa)(MD)219、(TD)215
全光線透過率(%)89
H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
用途電気絶縁用(モーター、トランス等)
色乳白
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
横(mm)297
RoHS指令(10物質対応)対応
X53は、T60タイプに帯電防止剤を練り込んだタイプです。
用途グラフィック
色透明
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
破断伸度(%)(MD)168、(TD)159
横(mm)297
収縮率(%)(MD)1.0(150℃×30分)、(TD)0.1(150℃×30分)
破断強度(MPa)(MD)219、(TD)215
全光線透過率(%)89
RoHS指令(10物質対応)対応
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。
厚さ(mm)0.1
長さ(m)20
カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位)
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。
厚さ(mm)0.05
長さ(m)20
カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位)
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。
厚さ(mm)0.038
長さ(m)20
カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位)
適合用途極薄
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。
厚さ(mm)0.125
長さ(m)20
カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位)
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。
厚さ(mm)0.075
長さ(m)20
カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位)
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。
厚さ(mm)0.025
長さ(m)20
カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位)
適合用途極薄
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
UL746Bに認定されたB種(130℃)の絶縁材料のフィルムでB種モーター、コンプレッサー用モーターをはじめとして、発電機、変圧器および各種絶縁基材として広くご使用いただけます。
用途非粘着 紙芯内径3インチ
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
UL746Bに認定されたB種(130℃)の絶縁材料のフィルムでB種モーター、コンプレッサー用モーターをはじめとして、発電機、変圧器および各種絶縁基材として広くご使用いただけます。
用途非粘着
長さ(mm)297
幅(mm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。
サイズA4(210×297)
規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
撥油性に優れるSF生地と耐水圧+通気性を有するSMS不織布を使用しています。
用途一般製造業、化学プラント、塗装、メンテナンス、油汚れ作業に。
トラスコ品番607-0313
材質ポリプロピレン不織布+多孔質フィルム
色白
サイズS
適応身長(cm)~170
適応胸囲(cm)~92
1着
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
関連キーワード