2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動物質や植物質の有機物とクロレラ、さらにカニガラ、パーム灰を配合して、じっくり醸成された高醗酵調熟肥料(ぼかし肥料)です。 自然の生態系循環利用に沿って土と作物との調和を考慮し、天然の有機材料によって最適な配分で校正していますから、安全で高品質な農作物づくりに、また生産技術の向上に大きな役割をはたす生きた肥料です。 クロレラは、たんぱく質をはじめ、高等植物同様の成分組成を有するため、有用菌群の基質となり、耕土のミクロフローラを整えます。 クロレラの内在生産物およびキチンは、放射菌を特異的に増殖させ、根域の環境を整えます。 原料はすべて天然物を使用していますので、フラットで安定した肥効が長期間持続し運用することにより、土を育て、地力を増進します。 中間生成物のアミノ酸、核酸、有機酸が多様な根圏微生物を育て、健全生育、品質向上に役立ちます。 微生物の代謝物がミネラルや微量要素を作物の吸収しやすいキレート化合物に変えて吸収を助け、バランスのとれた生育を促します。 土壌に多様な微生物相が形成され、連作障害や土壌障害を抑制する効果を生み出します。
主原料魚粕、フェザーミール、コーヒー粕、米糖、骨リン、パーム灰、蒸製皮革粉、肉骨粉、油粕、カニガラ、クロレラなど 使用量(10aあたり)(果菜類)10~30袋、(葉菜類)10~20袋、(根菜類)10~15袋、(果樹類)5~15袋、(花卉類)20~25袋、(芝草)20~50g/m2
1袋(20kg)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

クロレラをはじめとした11種の多様な有機物を配合し発酵させており、肥料成分も持ちながら土づくりができるハイブリッドな肥料です。
用途プランターの栽培に 成分窒素:4.0%、リン酸:5.5%、カリウム:3.0% 原材料クロレラ、カニガラ、牛肉骨粉、骨リン等の11種の有機物
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷