こんなお得な商品も!
焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
トルク管理、ネジ用焼付防止。
用途タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。
こんなお得な商品も!
シリコーングリース 高真空用
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
1.33×10-4 Pa(10-62mmHg)の高真空が得られます。
耐酸化性・耐薬品性に優れており毒性がありません。
アズワン品番6-375-01
使用温度範囲(℃)-40~200
特性耐酸化性、耐薬品性、付着性、耐水性
材質シリコーンオイル、シリカ粉末
ちょう度200
トラスコ品番397-4405
色白
増ちょう剤シリカ
基油シリコンオイル
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量0.05kg
商品タイプシリコングリース
1個(50g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!
シリコーングリース 高真空用
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
高度に精製された高粘度ジメチルシリコーンオイルをベースに使用しています。
増稠剤として微粉末シリカを使用しており、淡白色の透明性の高いグリースです。
潤滑性・シール性・耐薬品性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐酸化性など多くの使用環境に適する特性を持っています。
ちょう度210
色淡白色透明
特性潤滑性、シール性、耐薬品性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐酸化性
トラスコ品番356-4045
質量(g)65
使用温度範囲-40~180℃
危険等級その他のもの
アズワン品番6-373-03
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量0.05kg
商品タイプシリコングリース
1個(50g)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
摩耗を減少させる。
給油間隔を延長する。
二硫化モリブデン入極圧性汎用グリース。
用途高荷重や苛酷な条件で使用されるボールベアリング、ローラーベアリングに。
ジョイントとシャフト、低速下の小歯車、自動車のシャーシーグリースとして。
使用温度範囲(℃)-30~130
混和ちょう度280
トラスコ品番122-8811
色灰黒色
ちょう度280
主成分鉱油、リチウム石ケン、MoS2
増ちょう剤リチウム石ケン基
基油鉱物油
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量1kg
特性耐摩耗性
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。
用途高温炉内で使用される台車やコンベアの潤滑など。
精密機器の潤滑部。
ちょう度260(60回混和)
色白
商品タイプシリコングリース
特性耐寒性、耐熱性、耐荷重性、潤滑性
トラスコ品番356-4061
質量(g)115
使用温度範囲-40~180℃
使用目的潤滑
比重1.05(25℃)
滴点(℃)210
増ちょう剤リチウム石鹸
基油メチルフェニルシリコーンオイル
加熱減量(%)2.0(150℃/24hr)
危険等級その他のもの
離油度(%)2.5(150℃/24hr)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量0.1kg
1個(100g)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
FDA許可原料を使用したシリコーンコンパウンドです。
樹脂・ゴムへの影響が少ない。
用途バルブ・シャフト・パッキングなどのシーリング及び離型。
ちょう度200
色半透明
容量(g)150
質量(g)180
トラスコ品番397-4332
材質主成分:シリコーンオイル、シリカ
使用温度範囲(℃)-40~204
使用温度範囲-40~204℃
増ちょう剤シリカ
基油シリコンオイル
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量0.15kg
特性付着性、耐水性
商品タイプシリコングリース
1個(150g)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
こんなお得な商品も!
モリブデンペースト 焼付防止 高耐熱用
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
往復動潤滑性に効果があります。
耐熱性・耐荷重性に優れ、焼付を防止します。
耐フレッティングコロージョン性。
経済的。
用途圧入時
クレーンの摺動部
金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止
Oリングの摩耗減少
リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス
混和ちょう度300
色灰黒色
タイプペーストタイプ
適合範囲工作機械
主成分鉱油、MoS2、白色固体潤滑剤
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。
用途金属部品のかじり防止、ねじの焼付防止、工作機器や金属加工の潤滑。
色黒
容量(g)500
質量(g)620
トラスコ品番397-4413
材質主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン
使用温度範囲-20~120℃(固体400℃)
主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量0.62kg
1缶(620g)
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ポリαオレフィン系白色グリスです。耐プラスチック性、耐磨耗性です。広い使用温度範囲です。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
樹脂への影響が少なく、オイルのにじみが少ない。
用途音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑に。
ちょう度325
液色白
容量(kg)1
質量(kg)1.2
使用温度範囲(℃)-45~150
主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤
特性耐プラスチック性、耐磨耗性、低温性、付着性、潤滑性
仕様缶
トラスコ品番361-5413
色白
使用目的潤滑
増ちょう剤リチウム石ケン基
基油ポリαオレフィン
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量1kg
1缶(1kg)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
高温用ねじ用ペースト(1400度)です。 金属疲労によるクラック、ねじ山の破損などの脆化防止(高温脆化を起こす金属を含有しない)します。 塩素、硫黄の含有量が200PPM以下です。
用途耐熱鋼、高合金鋼ねじに。発電所、航空機に使用されるねじに。
ちょう度No.1
液色黒
特性耐熱性
付属品蓋内部に刷毛付
トラスコ品番361-5430
主成分鉱油+特殊固体潤滑剤
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量0.5kg
1缶(500g)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
高温でオイル分は完全蒸発し、MoS2の被膜による潤滑。ゴム親和性。
用途圧入時
クレーンの摺動部
金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止
Oリングの摩耗減少
リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス。
混和ちょう度310
色灰黒色
使用温度範囲(℃)-40~180 固体400
主成分ポリアルキレングリコール、リチウム石ケン、MoS2
ポリαオレフィン系半透明白色グリースです。耐プラスチック性、消音性に優れています。オイルの滲み出しが少ないタイプです。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないタイプです。
用途樹脂ギアの消音と潤滑。
ちょう度1号
色白色半透明
容量(kg)1
質量(kg)1.2
トラスコ品番397-4383
材質主成分:ポリαオレフィン油、リチウム石けん
使用温度範囲-40~150℃
使用目的消音、潤滑
主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん
混和ちょう度325
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
特性耐プラスチック性、耐磨耗性
1缶(1kg)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
鉱油系二硫化モリブデングリースです。
チャック用です。
用途工作機械チャックのかじり防止。
ちょう度285
色黒
容量(kg)1
質量(kg)1.2
トラスコ品番397-4391
使用温度範囲(℃)-30~150
使用目的かじり防止
主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量1kg
商品タイプモリブデングリース
1缶(1kg)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐寒グリスです。
用途軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング。製氷車の車輪、低温倉庫のコンベアー。
ちょう度280
色白
特性耐熱性、耐寒性
トラスコ品番397-4341
材質主成分:シリコーンオイル、リチウム石けん
質量(kg)1.2
使用温度範囲-70~180℃
容量(kg)1
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量1kg
商品タイプシリコングリース
1缶(1kg)
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
ニューマティック系の動体潤滑シール用の稠度280のシリコーングリースです。
色白
商品タイプシリコングリース
使用温度範囲(℃)-50-160
主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸
稠度280
離型用シリコーンオイルコンパウンドです。
用途樹脂成型離型、タイア金型離型
質量(kg)1.2
色白
主成分メチルシリコーン、シリカ
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途電気絶縁用
ちょう度300
色黄
成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、特殊固体潤滑剤
トラスコ品番438-6949
使用温度範囲(℃)-45~150
容量(kg)1
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
ちょう度320
色白
特性耐熱性、耐寒性
成分シリコーンオイル、リチウム石けん
トラスコ品番438-6841
使用温度範囲(℃)-70~180
容量(kg)1
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプシリコングリース
1缶(1kg)
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
成分ポリαオレフィン油、PTFE
トラスコ品番438-6876
色淡黄
使用温度範囲(℃)-50~150
容量(kg)1
ちょう度280
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
カーボンブラックで増稠された通常のシリコーングリースを超える高温で使用できるシリコーングリースです。
用途耐熱軸受に
色黒
商品タイプシリコングリース
質量(kg)1.2
使用温度範囲(℃)-20~290
主成分シリコーンオイル、カーボンブラック
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
稠度280
1缶(1kg)
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
二硫化モリブデンを主成分としたシリコーン系ペーストです。ゴム・プラスチックに対する親和性に優れています。
用途金属部品のかじり防止、焼付防止。Oリングの摩耗減少。
トラスコ品番397-4430
材質主成分:シリコーンオイル、リチウム石けん、二硫化モリブデン
色黒
質量(g)620
使用温度範囲-45~230℃(固体400℃)
容量(g)500
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(500g)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
汎用二硫化モリブデン系グリースです。高荷重、高速または低速の往復運動下でも良好な潤滑性能を発揮します。
用途高荷重用のベアリングギアの潤滑。
ちょう度280
色黒
特性極圧性、耐荷重性、高速性
トラスコ品番397-4367
材質主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン
質量(kg)18
使用温度範囲-30~130℃
容量(kg)16
使用目的潤滑
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(16kg)
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
ちょう度265
色白
特性耐熱性
成分シリコーンオイル、リチウム石けん
トラスコ品番438-6868
使用温度範囲(℃)-40~200
容量(kg)1
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプシリコングリース
1缶(1kg)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
ちょう度360
色白
成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、固体潤滑剤
トラスコ品番438-6884
使用温度範囲(℃)-10~150
容量(kg)1
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリースです。
色白
商品タイプシリコングリース
特性低温性
使用温度範囲(℃)-50-160
主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸
稠度260
トラスコ品番110-0522
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
仕様増稠剤:リチウム石鹸、四球試験摩擦痕:0.71mm
使用温度範囲(℃)-40~150
滴点(℃)1a
密度(g/cm3)0.84
外観半透明白色
粘度(at40℃mm2/s)1050
基油ポリαオレフィン系
危険等級その他のもの
融着荷重(N)(1500rpm/1min)1370
離油度(%)100℃×24時間:2.5
蒸発量(%)99℃×22時間:0.3
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
稠度325
酸化安定度(kPa)20
低温トルク(mN・m)(-40℃起動/回転)294/137
仕様耐荷重性:1860N
使用温度範囲(℃)-58~130
滴点(℃)195
密度0.87
外観白色
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
稠度混和:325
動粘度(cSt)29
電気部品用シリコーンコンパウンドです。
用途各種ブッシング、スウィッチボードの表面の電流漏洩防止、及び現減少、ケーブルコネクター・アンテナのコネクションブロック・バッテリー端末の撥水充填用
危険物の類別指定可燃物
トラスコ品番110-8574
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
トラスコ品番108-3272
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
温度による稠度変化が小さく、使用温度範囲が広い。
酸化安定性・耐水性・剪断安定性があります。
ゴム・プラスチックへの影響が少ない特徴があります。
用途軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング・製氷車の車輪、低温倉庫のコンベア、蒸気タービンのベアリング、ナイフ形電気遮断器、織物のスラッシャーとドライヤーベアリング
使用温度範囲(℃)-40~200
主成分シリコーンオイル+リチウム石ケン
外観白色
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
二硫化モリブデンを主成分としたシリコーン系ペーストです。
ゴム・プラスチックに対する親和性があります。
用途金属部品のかじり防止、焼付防止用、Oリングの磨耗減少に
トラスコ品番102-5381
色黒
使用温度範囲(℃)-45~230
容量(kg)2
温度(℃)【固体潤滑】400
容器缶
主成分シリコーンオイル+リチウム石けん+二硫化モリブデン
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(2kg)
¥72,980
税込¥80,278
3日以内出荷
低温性に優れており、プラスチックへの影響が少ないです。
オイルの広がりによる接点不良、他部品の汚損、乾きによる潤滑不良を解消します。
用途AV機器、事務機器の内部潤滑、電子楽器などの鍵盤、自動車用各種アクチュエータ
特性低温性
タイプ低トルク用
使用温度範囲(℃)-50~130
使用目的内部潤滑
主成分ポリαオレフィン油+リチウム石ケン+PTFE+他
外観白色
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
低温性に優れており、プラスチックへの影響が少ないです。
オイルの広がりによる接点不良、他部品の汚損、乾きによる潤滑不良を解消します。
用途AV機器、事務機器の内部潤滑、電子楽器などの鍵盤、自動車用各種アクチュエータ
特性低温性
タイプ高荷重用
使用温度範囲(℃)-45~150
使用目的内部潤滑
主成分ポリαオレフィン油+リチウム石ケン+PTFE+他
外観黄色
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
低温性に優れており、プラスチックへの影響が少ないです。
オイルの広がりによる接点不良、他部品の汚損、乾きによる潤滑不良を解消します。
用途AV機器、事務機器の内部潤滑、電子楽器などの鍵盤、自動車用各種アクチュエータ
特性低温性
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-45~150
使用目的内部潤滑
主成分ポリαオレフィン油+リチウム石ケン+PTFE+他
外観白色
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
プラスチックへの影響が少なく、低温性に優れています。
オイルにじみ出しが少なく、非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
粘性があり、適度なトルクが得られ、消音効果があります。
用途デジタル・AV機器のギヤ・ヒンジなどの摺動部、光ピックアップ機構の摺動部や光学系フォーカス部、生活家電製品・健康機器の小型モーターユニット・ヒンジ・内部ギヤ、事務機器の駆動ギヤや摺動部、プラスチックギヤの消音
特性低温性、消音性
使用温度範囲(℃)-40~150
使用目的消音
主成分ポリαオレフィン油+リチウム石ケン+PTFE+他
外観白色
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
精製鉱油系白色グリスです。樹脂に与える影響が少ないタイプです。
用途プラスチック部品を使用する電気製品、自動車、精密機器、音響機器。
ちょう度315
色白
トラスコ品番397-4464
材質主成分:高精製鉱油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤
質量(kg)1.2
使用温度範囲-30~150℃
容量(kg)1
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
仕様増稠剤:リチウム石鹸、四球試験摩擦痕:0.5mm
使用温度範囲(℃)-45~150
滴点(℃)1a
密度(g/cm3)0.91
外観白色
粘度(at40℃mm2/s)90
基油ポリαオレフィン系
固体潤滑剤他PTFE+その他
危険等級その他のもの
融着荷重(N)(1500rpm/1min)3730
離油度(%)100℃×24時間:5
蒸発量(%)99℃×22時間:0.4
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
稠度325
酸化安定度(kPa)20
低温トルク(mN・m)(-40℃起動/回転)108/51
関連キーワード
1
2
次へ