6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート ディスパージョン 557潤滑剤
汎用塑性加工用です。 半透明のワックス被膜を形成します。
用途汎用塑性加工に 透明 容器 使用目的汎用塑性加工 主成分特殊ワックス+エチルアルコール+イソパラフィン系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル106 乾性被膜潤滑剤
熱硬化タイプの乾性被膜潤滑剤です。 ディップやスプレーで処理します。 耐油性、長期潤滑。密着性に優れ耐荷重性を発揮します。
用途グロメット、コンプレッサーシャフト・サーキットブレーカー、鍵、なじみ用 容器 主成分エポキシ系バインダ+二硫化モリブデン+グラファイト 最高使用温度(℃)240℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
94,980 税込104,478
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル浸透オイルスーパーグリス
水置換型棒製剤(NP3タイプ)です。 浸透性があります。
用途錆弛緩、キシミ音防止 透明 特性浸透性 使用温度範囲(℃)-30~150 容器 主成分鉱油+特殊防錆油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 乾性被膜 D-321R乾性被膜潤滑剤 4L
常温硬化タイプの乾性被膜です。 ディップスプレーで処理します。 耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途機器のなじみ、組立、焼付防止用、圧入、鍛造 トラスコ品番599-7801 使用温度範囲(℃)270 容量(L)4 容器 主成分二硫化モリブデン、グラファイト、無機系バインダー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
82,980 税込91,278
7日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート ギヤオイル添加剤 Mディスパージョン
二硫化モリブデン含有鉱油系ディスパージョンです。 摩擦・磨耗の減少、耐久寿命の延長に貢献します。
用途ギア油、エンジン油など一般潤滑油の潤滑性向上 トラスコ品番124-0141 使用温度範囲(℃)-30~120 容量(L)18 容器 主成分鉱油+二硫化モリブデン。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
139,800 税込153,780
12日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルチェーンオイルM-30ディスパージョン
二硫化モリブデン含有ポリアルキレングリコール系ディスパージョンです。 高温用ディスパージョンです。
用途高温下のオーブンチェーン、コンベアー 質量(kg)22 使用温度範囲(℃)-40~180 容量(L)18 温度(℃)(固体潤滑剤)400 容器 主成分ポリアルキレングリコール+二硫化モリブデン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
109,800 税込120,780
12日以内出荷