2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルギヤオイル添加剤 Mディスパージョン
成分鉱油、二硫化モリブデン トラスコ品番438-6922 質量(kg)1.2 使用温度範囲(℃)-30~120 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1缶(1.2kg)
7,698 税込8,468
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート ギヤオイル添加剤 Mディスパージョン
二硫化モリブデン含有鉱油系ディスパージョンです。 摩擦・磨耗の減少、耐久寿命の延長に貢献します。
用途ギア油、エンジン油など一般潤滑油の潤滑性向上 トラスコ品番124-0141 使用温度範囲(℃)-30~120 容量(L)18 容器 主成分鉱油+二硫化モリブデン。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

関連カテゴリ