メチルフェニルシリコーンオイルをベースにリチウム石鹸を増稠剤とした汎用シリコーングリスです。高温での潤滑性に優れています。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。
用途中荷重用のベアリング用。
ちょう度260
色白
商品タイプシリコングリース
特性耐熱性、耐寒性
トラスコ品番397-4359
材質主成分:リチウム石けん、シリコーンオイル
質量(kg)5.4
使用温度範囲-40~200℃
容量(kg)5
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(5kg)
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。
用途高温炉内で使用される台車やコンベアの潤滑など。
精密機器の潤滑部。
ちょう度260(60回混和)
色白
商品タイプシリコングリース
特性耐寒性、耐熱性、耐荷重性、潤滑性
トラスコ品番356-4061
質量(g)115
使用温度範囲-40~180℃
使用目的潤滑
比重1.05(25℃)
滴点(℃)210
増ちょう剤リチウム石鹸
基油メチルフェニルシリコーンオイル
加熱減量(%)2.0(150℃/24hr)
危険等級その他のもの
離油度(%)2.5(150℃/24hr)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量0.1kg
1個(100g)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。
用途金属部品のかじり防止、ねじの焼付防止、工作機器や金属加工の潤滑。
色黒
容量(g)500
質量(g)620
トラスコ品番397-4413
材質主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン
使用温度範囲-20~120℃(固体400℃)
主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量0.62kg
1缶(620g)
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ポリαオレフィン系白色グリスです。耐プラスチック性、耐磨耗性です。広い使用温度範囲です。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
樹脂への影響が少なく、オイルのにじみが少ない。
用途音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑に。
ちょう度325
液色白
容量(kg)1
質量(kg)1.2
使用温度範囲(℃)-45~150
主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤
特性耐プラスチック性、耐磨耗性、低温性、付着性、潤滑性
仕様缶
トラスコ品番361-5413
色白
使用目的潤滑
増ちょう剤リチウム石ケン基
基油ポリαオレフィン
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量1kg
1缶(1kg)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ポリαオレフィン系半透明白色グリースです。耐プラスチック性、消音性に優れています。オイルの滲み出しが少ないタイプです。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないタイプです。
用途樹脂ギアの消音と潤滑。
ちょう度1号
色白色半透明
容量(kg)1
質量(kg)1.2
トラスコ品番397-4383
材質主成分:ポリαオレフィン油、リチウム石けん
使用温度範囲-40~150℃
使用目的消音、潤滑
主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん
混和ちょう度325
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
特性耐プラスチック性、耐磨耗性
1缶(1kg)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリースです。
色白
商品タイプシリコングリース
特性低温性
使用温度範囲(℃)-50-160
主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸
稠度260
シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐熱グリスです。熱のかかる、中・軽荷重ベアリンググリスです。
用途中荷重用のベアリング用。
ちょう度260
色白
トラスコ品番123-0026
材質主成分:リチウム石けん、シリコーンオイル
容量(kg)1
危険物の類別非危険物
商品タイプシリコングリース
1缶(1kg)
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
精製鉱油系白色グリスです。樹脂に与える影響が少ないタイプです。
用途プラスチック部品を使用する電気製品、自動車、精密機器、音響機器。
ちょう度315
色白
トラスコ品番397-4464
材質主成分:高精製鉱油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤
質量(kg)1.2
使用温度範囲-30~150℃
容量(kg)1
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ニューマティック系の動体潤滑シール用の稠度280のシリコーングリースです。
色白
商品タイプシリコングリース
使用温度範囲(℃)-50-160
主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸
稠度280
鉱油系二硫化モリブデングリースです。
チャック用です。
用途工作機械チャックのかじり防止。
ちょう度285
色黒
容量(kg)1
質量(kg)1.2
トラスコ品番397-4391
使用温度範囲(℃)-30~150
使用目的かじり防止
主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量1kg
商品タイプモリブデングリース
1缶(1kg)
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
二硫化モリブデンを主成分としたシリコーン系ペーストです。ゴム・プラスチックに対する親和性に優れています。
用途金属部品のかじり防止、焼付防止。Oリングの摩耗減少。
トラスコ品番397-4430
材質主成分:シリコーンオイル、リチウム石けん、二硫化モリブデン
色黒
質量(g)620
使用温度範囲-45~230℃(固体400℃)
容量(g)500
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(500g)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ちょう度265
色白
特性耐熱性
成分シリコーンオイル、リチウム石けん
トラスコ品番438-6868
使用温度範囲(℃)-40~200
容量(kg)1
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプシリコングリース
1缶(1kg)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ちょう度320
色白
特性耐熱性、耐寒性
成分シリコーンオイル、リチウム石けん
トラスコ品番438-6841
使用温度範囲(℃)-70~180
容量(kg)1
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプシリコングリース
1缶(1kg)
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐寒グリスです。
用途軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング。製氷車の車輪、低温倉庫のコンベアー。
ちょう度280
色白
特性耐熱性、耐寒性
トラスコ品番397-4341
材質主成分:シリコーンオイル、リチウム石けん
質量(kg)1.2
使用温度範囲-70~180℃
容量(kg)1
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量1kg
商品タイプシリコングリース
1缶(1kg)
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
ちょう度300
色黄
成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、特殊固体潤滑剤
トラスコ品番438-6949
使用温度範囲(℃)-45~150
容量(kg)1
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
二硫化モリブデンを主成分としたシリコーン系ペーストです。
ゴム・プラスチックに対する親和性があります。
用途金属部品のかじり防止、焼付防止用、Oリングの磨耗減少に
トラスコ品番102-5381
色黒
使用温度範囲(℃)-45~230
容量(kg)2
温度(℃)【固体潤滑】400
容器缶
主成分シリコーンオイル+リチウム石けん+二硫化モリブデン
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(2kg)
¥72,980
税込¥80,278
3日以内出荷
ポリαオレフィン系黄色グリースです。
樹脂、金属問わず幅広く使用できます。
耐荷重性です。
使用温度範囲が広いです。
用途自動車用アクチュエーター、健康機器、おもちゃの部品
色黄
仕様稠度300
トラスコ品番124-0142
使用温度範囲(℃)-50~150
容量(kg)16
容器缶
主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+特殊固体潤滑剤
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(16kg)
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
ちょう度360
色白
成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、固体潤滑剤
トラスコ品番438-6884
使用温度範囲(℃)-10~150
容量(kg)1
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
特殊用途の樹脂用潤滑剤です。
色白
質量(kg)18
容器缶
主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(16kg)
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
ポリαオレフィン系黄色グリースです。
耐プラスチック性、耐磨耗性あります。
滲み出しが少ないです。
広い使用温度範囲です。
非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途音響機器、精密機器、光学機器の潤滑、プラスチック部品の潤滑
色白
特性耐プラスチック性、耐磨耗性
質量(kg)18
容器缶
使用目的潤滑
主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(16kg)
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
樹脂部品への影響が少ない。
消音用。
粘性があり適度なトルクが得られる。
非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ない。
用途プラスッチックギアの消音、アンテナ
色白
特性消音性
質量(kg)18
使用温度範囲(℃)-30~150
容器缶
使用目的消音
主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+固体潤滑剤
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
稠度#1
1缶(16kg)
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
ポリαオレフィン系黄色グリースです。
耐プラスチック性、耐磨耗性あります。
滲み出しが少ないです。
広い使用温度範囲です。
非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途音響機器、精密機器、光学機器の潤滑、プラスチック部品の潤滑
色黄
特性耐プラスチック性、耐磨耗性
質量(kg)18
容器缶
使用目的潤滑
主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(16kg)
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
鉱油系二硫化モリブデングリースです。
用途工作機械チャックのカジリ防止
色白
商品タイプモリブデングリース
特性極圧性
トラスコ品番124-0134
使用温度範囲(℃)-30~150
容器缶
使用目的カジリ防止
主成分鉱油+リチウム石けん+二硫化モリブデン
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
稠度285
1缶(16kg)
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
高温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリースです。
色白
商品タイプシリコングリース
特性耐熱性
使用温度範囲(℃)-40-180
主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸
稠度260
二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。
低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。
用途金属部品のかじり防止、ねじの焼付防止、工作機器や金属加工の潤滑
色黒
特性耐荷重性
トラスコ品番124-0126
質量(kg)6.5
使用温度範囲(℃)-20~120
温度(℃)(固体潤滑剤)400
容器缶
主成分鉱油+リチウム石けん+二硫化モリブデン
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(6kg)
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
ポリαオレフィン系黄色グリースです。
耐プラスチック性、耐磨耗性あります。
滲み出しが少ないです。
広い使用温度範囲です。
非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途音響機器、精密機器、光学機器の潤滑、プラスチック部品の潤滑
色黄
特性耐プラスチック性、耐磨耗性
質量(kg)18
使用温度範囲(℃)-45~150
容器缶
使用目的潤滑
主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
稠度#1
1缶(16kg)
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
ポリαオレフィン系半透明白色グリースです。
耐プラスチック性、消音性に優れます。
オイルの滲み出しが少ないです。
非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途樹脂ギアの消音と潤滑
色白色半透明
仕様稠度#1
トラスコ品番128-7536
使用温度範囲(℃)-40~150
容量(kg)16
容器缶
使用目的消音、潤滑
主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(16kg)
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
ポリαオレフィン系白色グリースです。
耐プラスチック性、耐磨耗性。
適度なトルク、騒音効果。
広い使用温度範囲。
非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ない。
用途プラスッチックギアの消音、アンテナ
色白
特性耐プラスチック性、耐磨耗性、消音性
質量(kg)18
使用温度範囲(℃)-40~150
容器缶
使用目的消音
主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+固体潤滑剤
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
稠度#1
1缶(16kg)
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
ポリαオレフィン系黄色グリースです。
稠度301。
付着性が良い。
樹脂/金属に使用出来る。
耐荷重性。使用温度範囲が広い。
用途コントロールケーブル、自動車用アクチュエーター、健康機器
色黄
特性付着性、耐荷重性
質量(kg)18
使用温度範囲(℃)-45~150
容器缶
主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+特殊固体潤滑剤
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
稠度300
1缶(16kg)
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
ポリαオレフィン系白色グリースです。
耐プラスチック性に優れます。
超低温性です。
オイルの滲み出しが少ないです。
非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途樹脂ギアの潤滑、低トルク
色白
仕様稠度#1
トラスコ品番128-6051
使用温度範囲(℃)-60~130
容量(kg)15
容器缶
使用目的低トルク、潤滑
主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん+固体潤滑剤
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(15kg)
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
汎用二硫化モリブデン系グリースです。高荷重、高速または低速の往復運動下でも良好な潤滑性能を発揮します。
用途高荷重用のベアリングギアの潤滑。
ちょう度280
色黒
特性極圧性、耐荷重性、高速性
トラスコ品番397-4367
材質主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン
質量(kg)18
使用温度範囲-30~130℃
容量(kg)16
使用目的潤滑
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(16kg)
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
ポリαオレフィン系白色グリースです。
耐プラスチック性、耐磨耗性に優れます。
広い使用温度範囲です。
非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑
色白
仕様稠度#1
トラスコ品番124-0131
使用温度範囲(℃)-45~150
容量(kg)16
容器缶
使用目的潤滑
主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(16kg)
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
ポリαオレフィン系黄色グリースです。
耐プラスチック性、耐磨耗性あります。
滲み出しが少ないです。
広い使用温度範囲です。
非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途音響機器、精密機器、光学機器の潤滑、プラスチック部品の潤滑
色白
特性耐プラスチック性、耐磨耗性
質量(kg)18
使用温度範囲(℃)-50~130
容器缶
使用目的潤滑
主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
稠度#1
1缶(16kg)
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
汎用二硫化モリブデン系グリース稠度#1。
高荷重、高速または低速の往復運動下でも良好な潤滑性能を発揮します。
用途高荷重用のベアリングギアの潤滑
色黒
特性極圧性、耐荷重性、高速性
トラスコ品番124-0135
質量(kg)18
使用温度範囲(℃)-30~150
容器缶
使用目的潤滑
主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
稠度#1
1缶(16kg)
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
仕様増稠剤:リチウム石鹸、四球試験摩擦痕:0.71mm
使用温度範囲(℃)-40~150
滴点(℃)1a
密度(g/cm3)0.84
外観半透明白色
粘度(at40℃mm2/s)1050
基油ポリαオレフィン系
危険等級その他のもの
融着荷重(N)(1500rpm/1min)1370
離油度(%)100℃×24時間:2.5
蒸発量(%)99℃×22時間:0.3
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
稠度325
酸化安定度(kPa)20
低温トルク(mN・m)(-40℃起動/回転)294/137
仕様増稠剤:リチウム石鹸、四球試験摩擦痕:0.5mm
使用温度範囲(℃)-45~150
滴点(℃)1a
密度(g/cm3)0.91
外観白色
粘度(at40℃mm2/s)90
基油ポリαオレフィン系
固体潤滑剤他PTFE+その他
危険等級その他のもの
融着荷重(N)(1500rpm/1min)3730
離油度(%)100℃×24時間:5
蒸発量(%)99℃×22時間:0.4
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
稠度325
酸化安定度(kPa)20
低温トルク(mN・m)(-40℃起動/回転)108/51
関連キーワード