17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル106 乾性被膜潤滑剤
熱硬化タイプの乾性被膜潤滑剤です。 ディップやスプレーで処理します。 耐油性、長期潤滑。密着性に優れ耐荷重性を発揮します。
用途グロメット、コンプレッサーシャフト・サーキットブレーカー、鍵、なじみ用 容器 主成分エポキシ系バインダ+二硫化モリブデン+グラファイト 最高使用温度(℃)240℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
94,980 税込104,478
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル浸透オイルスーパーグリス
水置換型棒製剤(NP3タイプ)です。 浸透性があります。
用途錆弛緩、キシミ音防止 透明 特性浸透性 使用温度範囲(℃)-30~150 容器 主成分鉱油+特殊防錆油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル樹脂・ゴム部品用6166グリース
樹脂部品への影響が少ない。 消音用。 粘性があり適度なトルクが得られる。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ない。
用途プラスッチックギアの消音、アンテナ 特性消音性 質量(kg)18 使用温度範囲(℃)-30~150 容器 使用目的消音 主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+固体潤滑剤 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度#1
1缶(16kg)
329,800 税込362,780
5日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル極圧グリースEPグリース
鉱油系二硫化モリブデングリースです。
用途工作機械チャックのカジリ防止 商品タイプモリブデングリース 特性極圧性 トラスコ品番124-0134 使用温度範囲(℃)-30~150 容器 使用目的カジリ防止 主成分鉱油+リチウム石けん+二硫化モリブデン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度285
1缶(16kg)
249,800 税込274,780
5日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルD-7409 乾性被膜潤滑剤
熱硬化タイプの乾性被膜潤滑剤です。 ディップやスプレーで処理します。 耐油性、耐熱性、密着性、長期潤滑性に優れます。
用途自動車部品、ボルト、バネ部品 トラスコ品番124-0132 質量(kg)1.2 容器 主成分ポリアミドイミド系バインダー+二硫化モリブデン+NMP 最高使用温度(℃)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
35,980 税込39,578
8日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル樹脂・ゴム部品用YM-103グリース
ポリαオレフィン系黄色グリースです。 稠度301。 付着性が良い。 樹脂/金属に使用出来る。 耐荷重性。使用温度範囲が広い。
用途コントロールケーブル、自動車用アクチュエーター、健康機器 特性付着性、耐荷重性 質量(kg)18 使用温度範囲(℃)-45~150 容器 主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+特殊固体潤滑剤 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度300
1缶(16kg)
129,800 税込142,780
9日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-661(W)グリース
ポリαオレフィン系黄色グリースです。 耐プラスチック性、耐磨耗性あります。 滲み出しが少ないです。 広い使用温度範囲です。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途音響機器、精密機器、光学機器の潤滑、プラスチック部品の潤滑 特性耐プラスチック性、耐磨耗性 質量(kg)18 容器 使用目的潤滑 主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(16kg)
219,800 税込241,780
9日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-663グリース
ポリαオレフィン系黄色グリースです。 耐プラスチック性、耐磨耗性あります。 滲み出しが少ないです。 広い使用温度範囲です。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途音響機器、精密機器、光学機器の潤滑、プラスチック部品の潤滑 特性耐プラスチック性、耐磨耗性 質量(kg)18 使用温度範囲(℃)-50~130 容器 使用目的潤滑 主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度#1
1缶(16kg)
179,800 税込197,780
9日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-641グリース
ポリαオレフィン系黄色グリースです。 耐プラスチック性、耐磨耗性あります。 滲み出しが少ないです。 広い使用温度範囲です。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途音響機器、精密機器、光学機器の潤滑、プラスチック部品の潤滑 特性耐プラスチック性、耐磨耗性 質量(kg)18 容器 使用目的潤滑 主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(16kg)
169,800 税込186,780
9日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-662Yグリース
ポリαオレフィン系黄色グリースです。 耐プラスチック性、耐磨耗性あります。 滲み出しが少ないです。 広い使用温度範囲です。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途音響機器、精密機器、光学機器の潤滑、プラスチック部品の潤滑 特性耐プラスチック性、耐磨耗性 質量(kg)18 使用温度範囲(℃)-45~150 容器 使用目的潤滑 主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度#1
1缶(16kg)
199,800 税込219,780
9日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル樹脂・ゴム部品用SK-623グリース
ポリαオレフィン系白色グリースです。 耐プラスチック性、耐磨耗性。 適度なトルク、騒音効果。 広い使用温度範囲。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ない。
用途プラスッチックギアの消音、アンテナ 特性耐プラスチック性、耐磨耗性、消音性 質量(kg)18 使用温度範囲(℃)-40~150 容器 使用目的消音 主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+固体潤滑剤 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度#1
1缶(16kg)
249,800 税込274,780
9日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル樹脂・ゴム部品用6159-1グリース
特殊用途の樹脂用潤滑剤です。
質量(kg)18 容器 主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(16kg)
219,800 税込241,780
12日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルフッソ・導電性HP-800グリース
特殊用途グリースです。
用途特殊環境用フッ素グリース トラスコ品番124-0122 質量(g)540 容器 使用目的フッ素グリース 主成分パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)+その他 危険物の類別非危険物
1箱(500g×10缶)
1,398,000 税込1,537,800
12日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルペーストGペースト
二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。 低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。
用途金属部品のかじり防止、ねじの焼付防止、工作機器や金属加工の潤滑 特性耐荷重性 トラスコ品番124-0126 質量(kg)6.5 使用温度範囲(℃)-20~120 温度(℃)(固体潤滑剤)400 容器 主成分鉱油+リチウム石けん+二硫化モリブデン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(6kg)
94,980 税込104,478
12日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルシリコーン熱拡散コンパウンド
熱伝導性に優れる放熱用コンパウンドです。
用途各種電気・電子部品・機器の熱拡散 容器 主成分シリコーンオイル+金属酸化物 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度250 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1箱(1kg×10缶)
379,800 税込417,780
12日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルチェーンオイルM-30ディスパージョン
二硫化モリブデン含有ポリアルキレングリコール系ディスパージョンです。 高温用ディスパージョンです。
用途高温下のオーブンチェーン、コンベアー 質量(kg)22 使用温度範囲(℃)-40~180 容量(L)18 温度(℃)(固体潤滑剤)400 容器 主成分ポリアルキレングリコール+二硫化モリブデン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
109,800 税込120,780
12日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル極圧グリース・汎用 BR1-S
汎用二硫化モリブデン系グリース稠度#1。 高荷重、高速または低速の往復運動下でも良好な潤滑性能を発揮します。
用途高荷重用のベアリングギアの潤滑 特性極圧性、耐荷重性、高速性 トラスコ品番124-0135 質量(kg)18 使用温度範囲(℃)-30~150 容器 使用目的潤滑 主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度#1
1缶(16kg)
54,980 税込60,478
12日以内出荷