カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(63)
- 接着剤・補修材(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
- TORAY(東レ)(113)
- がまかつ Gamakatsu(27)
- TORAY(東レ・モノフィラメント)(23)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(12)
- PGYTECH(8)
- ホンダ(7)
- JACKALL(ジャッカル)(5)
- 東レ・デュポン(4)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(4)
- Electro Harmonix(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- LIQUI MOLY(2)
- SunDisk(ソルディ)(2)
- MajorCraft(2)
- APIA(アピア)[釣具](2)
- 三重化学工業(1)
- コミネ(1)
- ブランドをもっと見る
「toray」の検索結果
特価

1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤)
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(23件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(100mL)ほか当日出荷トルク管理、ネジ用焼付防止。用途タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。
モリコートD-321R(乾性被膜潤滑剤)
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(14件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本(223mL)当日出荷常温硬化タイプの乾性被膜です。 吹き付け後、すぐに乾いた被膜を形成します。 ディッピング及びスプレーで処理します。 耐久性、耐荷重性を発揮します。用途冷間鍛造、他乾性被膜の補修用、焼付防止用、機器のなじみ用色灰黒色硬化条件常温硬化型危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
SH 44M シリコーングリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個(100g)当日出荷低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。用途高温炉内で使用される台車やコンベアの潤滑など。 精密機器の潤滑部。ちょう度260(60回混和)色白商品タイプシリコングリース特性耐寒性、耐熱性、耐荷重性、潤滑性トラスコ品番356-4061質量(g)115使用温度範囲-40~180℃使用目的潤滑比重1.05(25℃)滴点(℃)210増ちょう剤リチウム石鹸基油メチルフェニルシリコーンオイル加熱減量(%)2.0(150℃/24hr)危険等級その他のもの離油度(%)2.5(150℃/24hr)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.1kg
HVG 高真空用グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個(50g)当日出荷高度に精製された高粘度ジメチルシリコーンオイルをベースに使用しています。 増稠剤として微粉末シリカを使用しており、淡白色の透明性の高いグリースです。 潤滑性・シール性・耐薬品性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐酸化性など多くの使用環境に適する特性を持っています。ちょう度210色淡白色透明特性潤滑性、シール性、耐薬品性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐酸化性トラスコ品番356-4045質量(g)65使用温度範囲-40~180℃危険等級その他のものアズワン品番6-373-03危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.05kg商品タイプシリコングリース
モリコート 111バルブルブリカント&シーラント
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個(150g)当日出荷FDA許可原料を使用したシリコーンコンパウンドです。 樹脂・ゴムへの影響が少ない。用途バルブ・シャフト・パッキングなどのシーリング及び離型。ちょう度200色半透明容量(g)150質量(g)180トラスコ品番397-4332材質主成分:シリコーンオイル、シリカ使用温度範囲(℃)-40~204使用温度範囲-40~204℃増ちょう剤シリカ基油シリコンオイル危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.15kg特性付着性、耐水性商品タイプシリコングリース
モリコートBR2プラスグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881本(1kg)当日出荷摩耗を減少させる。 給油間隔を延長する。 二硫化モリブデン入極圧性汎用グリース。用途高荷重や苛酷な条件で使用されるボールベアリング、ローラーベアリングに。 ジョイントとシャフト、低速下の小歯車、自動車のシャーシーグリースとして。使用温度範囲(℃)-30~130混和ちょう度280トラスコ品番122-8811色灰黒色ちょう度280主成分鉱油、リチウム石ケン、MoS2増ちょう剤リチウム石ケン基基油鉱物油危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg特性耐摩耗性
モリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用)
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(8件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本(100g)ほか当日出荷科学的に安定なパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増稠した特殊潤滑剤で、過酷な条件、長期間の使用に耐える。 耐熱・耐寒性、耐荷重性、不燃性、低蒸気圧性、耐油・耐溶剤性、耐薬品性、耐酸化性 ゴム、プラスチック親和性用途高温腐蝕雰囲気下の各種ベアリング 塗装ライン、電気部品 高真空、クリーンルーム等の運送機ロボット ファンクラッチベアリング 複写機のヒートローラーの軸受 熱風乾燥機モーターの軸受 コンベアーチェーンの軸受 ポリエステルフィルム製造ライン 段ボール製造ライン 自動車タイヤ加硫機 化学薬品蒸留装置色白タイプフッ素樹脂増稠グリース使用温度範囲(℃)-20~250主成分パーフロロポリエーテル、PTFE混和ちょう度280ちょう度280増ちょう剤PTFE基油パーフロロポリエーテル危険物の類別非危険物
GRS-330 Gラピッドスプレー
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本(330mL)当日出荷代表的ペーストスプレー。用途クレーンの摺動部。 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止。 Oリングの摩耗減少。 ネジの焼付、かじり防止。 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス。適合範囲工作機械トラスコ品番122-9125色灰黒色摘要スプレー使用温度範囲(℃)-35~400主成分鉱油、MoS2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.33L危険物の性状非水溶性
モリコート Gペースト
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781缶(500g)当日出荷二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。用途金属部品のかじり防止、ねじの焼付防止、工作機器や金属加工の潤滑。色黒容量(g)500トラスコ品番397-4413材質主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン使用温度範囲-20~120℃(固体400℃)主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.62kg
焼付防止潤滑剤モリコート D-321R
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本(223mL)当日出荷常温硬化タイプの乾性被膜です。ディップ・スプレーで処理します。耐久性、耐荷重性を発揮します。用途機器のなじみ、組立、焼付防止用。圧入、鍛造。材質主成分:二硫化モリブデン、グラファイト、無機系バインダー色黒
モリコート ネジ用潤滑剤 P-37
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥7,398税込¥8,1381缶(500g)当日出荷高温用ねじ用ペースト(1400度)です。 金属疲労によるクラック、ねじ山の破損などの脆化防止(高温脆化を起こす金属を含有しない)します。 塩素、硫黄の含有量が200PPM以下です。用途耐熱鋼、高合金鋼ねじに。発電所、航空機に使用されるねじに。ちょう度No.1液色黒特性耐熱性付属品蓋内部に刷毛付トラスコ品番361-5430主成分鉱油+特殊固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.5kg
モリコート EM-30Lグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781缶(1kg)当日出荷ポリαオレフィン系白色グリスです。耐プラスチック性、耐磨耗性です。広い使用温度範囲です。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。 樹脂への影響が少なく、オイルのにじみが少ない。用途音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑に。ちょう度325液色白容量(kg)1質量(kg)1.2使用温度範囲(℃)-45~150主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤特性耐プラスチック性、耐磨耗性、低温性、付着性、潤滑性仕様缶トラスコ品番361-5413色白使用目的潤滑増ちょう剤リチウム石ケン基基油ポリαオレフィン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg
モリコート HP-300グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥31,980~税込¥35,178~1缶(100g)ほか当日出荷フッ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリスです。耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。用途塗装ラインの軸受・熱風乾燥機モーター軸受に。プラスチック・ゴム射出成形機に。食品加工機械に。色透明使用温度範囲(℃)-65~250ちょう度No.2主成分パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)仕様NSF H1 認定取得タイプNSF H1 認定取得危険物の類別非危険物特性耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性
モリコート 44Mグリース (耐熱用)
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥37,980税込¥41,7781缶(1kg)当日出荷シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐熱グリスです。熱のかかる、中・軽荷重ベアリンググリスです。用途中荷重用のベアリング用。ちょう度260色白トラスコ品番123-0026材質主成分:リチウム石けん、シリコーンオイル容量(kg)1危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
モリコート EPグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥19,980税込¥21,9781缶(1kg)当日出荷鉱油系二硫化モリブデングリースです。 チャック用です。用途工作機械チャックのかじり防止。ちょう度285色黒容量(kg)1質量(kg)1.2トラスコ品番397-4391使用温度範囲(℃)-30~150使用目的かじり防止主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg商品タイプモリブデングリース
モリコート G-nペースト
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥16,980税込¥18,6781缶(1kg)当日出荷二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストです。効率の良い作業が可能です。微震動による摩耗(摩擦系数を軽減する)フレッティングコロージョンを防止します。用途機器のなじみ、組立、焼付防止。材質主成分:鉱油、二硫化モリブデン、白色固体潤滑剤ちょう度300色黒粘度Pa・s危険物の類別非危険物
Uペースト
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥10,980税込¥12,0781缶(500g)当日出荷高温でオイル分は完全蒸発し、MoS2の被膜による潤滑。ゴム親和性。用途圧入時 クレーンの摺動部 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止 Oリングの摩耗減少 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス。混和ちょう度310色灰黒色使用温度範囲(℃)-40~180 固体400主成分ポリアルキレングリコール、リチウム石ケン、MoS2
モリコートG-nペースト
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481缶(500g)当日出荷往復動潤滑性に効果があります。 耐熱性・耐荷重性に優れ、焼付を防止します。 耐フレッティングコロージョン性。 経済的。用途圧入時 クレーンの摺動部 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止 Oリングの摩耗減少 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス混和ちょう度300色灰黒色タイプペーストタイプ適合範囲工作機械主成分鉱油、MoS2、白色固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781缶(1kg)当日出荷ポリαオレフィン系半透明白色グリースです。耐プラスチック性、消音性に優れています。オイルの滲み出しが少ないタイプです。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないタイプです。用途樹脂ギアの消音と潤滑。ちょう度1号色白色半透明容量(kg)1質量(kg)1.2トラスコ品番397-4383材質主成分:ポリαオレフィン油、リチウム石けん使用温度範囲-40~150℃使用目的消音、潤滑主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん混和ちょう度325危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐プラスチック性、耐磨耗性
ペースト(白色) Eペースト
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥22,980税込¥25,2781缶(1kg)当日出荷成分ポリαオレフィン油、PTFEトラスコ品番438-6876色淡黄使用温度範囲(℃)-50~150容量(kg)1ちょう度280危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
浸透オイル スーパーグリス
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(300mL)当日出荷水置換型防錆剤(NP3タイプ)です。浸透性に優れています。用途錆弛緩。キシミ音防止。色透明特性浸透性トラスコ品番397-4456材質主成分:鉱油、特殊防錆油容量(mL)300質量(g)320使用温度範囲-30~50℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
ギヤオイル添加剤 Mディスパージョン
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥8,898税込¥9,7881缶(1.2kg)当日出荷成分鉱油、二硫化モリブデントラスコ品番438-6922質量(kg)1.2色黒使用温度範囲(℃)-30~120容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
モリコート 耐熱・耐寒用 33Mグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥41,980税込¥46,1781缶(1kg)当日出荷シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐寒グリスです。用途軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング。製氷車の車輪、低温倉庫のコンベアー。ちょう度280色白特性耐熱性、耐寒性トラスコ品番397-4341材質主成分:シリコーンオイル、リチウム石けん質量(kg)1.2使用温度範囲-70~180℃容量(kg)1危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg商品タイプシリコングリース
モリコート Uペースト
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥34,980税込¥38,4781缶当日出荷二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストで特に高温用です。高温時スラッジを残しません。用途機器のなじみ、組立、焼付防止。材質主成分:ポリアルキレングリコール、二硫化モリブデン色黒ちょう度310粘度Pa・s危険物の類別非危険物
SH45GREASE
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥59,980~税込¥65,978~1箱(100g×12本)ほか当日出荷から12日以内出荷ニューマティック系の動体潤滑シール用の稠度280のシリコーングリースです。色白商品タイプシリコングリース使用温度範囲(℃)-50-160主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸稠度280
樹脂・ゴム部品用 YM-103グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥9,998税込¥10,9981缶(1kg)当日出荷ちょう度300色黄成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、特殊固体潤滑剤トラスコ品番438-6949使用温度範囲(℃)-45~150容量(kg)1危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
HVG 高真空用グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥44,980税込¥49,4781缶(1kg)当日出荷ちょう度200色白トラスコ品番199-2830使用温度範囲(℃)40~200容量(kg)1危険物の類別非危険物
モリコート 耐熱用 41グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥46,980税込¥51,6781缶(1kg)当日出荷カーボンブラックで増稠された通常のシリコーングリースを超える高温で使用できるシリコーングリースです。用途耐熱軸受に色黒商品タイプシリコングリース質量(kg)1.2使用温度範囲(℃)-20~290主成分シリコーンオイル、カーボンブラック危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度280
モリコート 樹脂用 X5-6020グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥18,980税込¥20,8781缶(1kg)当日出荷精製鉱油系白色グリスです。樹脂に与える影響が少ないタイプです。用途プラスチック部品を使用する電気製品、自動車、精密機器、音響機器。ちょう度315色白トラスコ品番397-4464材質主成分:高精製鉱油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤質量(kg)1.2使用温度範囲-30~150℃容量(kg)1危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート ペースト M-77ペースト
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥31,980税込¥35,1781缶(500g)当日出荷二硫化モリブデンを主成分としたシリコーン系ペーストです。ゴム・プラスチックに対する親和性に優れています。用途金属部品のかじり防止、焼付防止。Oリングの摩耗減少。トラスコ品番397-4430材質主成分:シリコーンオイル、リチウム石けん、二硫化モリブデン色黒質量(g)620使用温度範囲-45~230℃(固体400℃)容量(g)500危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
耐熱・耐寒用 33Lグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥38,980税込¥42,8781缶(1kg)当日出荷ちょう度320色白特性耐熱性、耐寒性成分シリコーンオイル、リチウム石けんトラスコ品番438-6841使用温度範囲(℃)-70~180容量(kg)1危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース
モリコート 極圧グリース・汎用 BR2プラスグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥67,980税込¥74,7781缶(16kg)当日出荷汎用二硫化モリブデン系グリースです。高荷重、高速または低速の往復運動下でも良好な潤滑性能を発揮します。用途高荷重用のベアリングギアの潤滑。ちょう度280色黒特性極圧性、耐荷重性、高速性トラスコ品番397-4367材質主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン質量(kg)18使用温度範囲-30~130℃容量(kg)16使用目的潤滑危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
樹脂・ゴム部品用 EMD-110グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥36,980税込¥40,6781缶(1kg)当日出荷ちょう度360色白成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、固体潤滑剤トラスコ品番438-6884使用温度範囲(℃)-10~150容量(kg)1危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類![”モリコート[[R上]] L-8030潤滑剤”(フッ素オイル) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
”モリコート[[R上]] L-8030潤滑剤”(フッ素オイル)
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥47,980税込¥52,7781缶当日出荷ゴム、プラスチックの潤滑に優れます。即乾性で半透明タイプの皮膜を形成し、ベタつくことがありません。オゾン破壊係数0の不燃性溶剤を使用しています。ディッピング・刷毛塗りに適します。有効成分:2.6%用途音響機器、精密機器、光学機器の潤滑。ゴム部品、プラスチック部品の潤滑。キシミ音の防止。トラスコ品番699-6536材質主成分:パーフロロポリエーテル、フッ素樹脂(PTFE)、フッ素系不燃性溶剤色白容量(kg)1容器仕様缶危険物の類別非危険物
フッソ・超高性能(防錆剤入り) HP-870グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥23,980税込¥26,3781缶(100g)当日出荷ちょう度280色白成分パーフロロポリエーテル、フッ素樹脂(PTFE)、防錆剤トラスコ品番438-6914使用温度範囲(℃)-20~250容量(g)100危険物の類別非危険物![使い切り保護服”リブモア[[R下]]5000 感染対策タイプ” デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66502479-251114-02.jpg)
使い切り保護服”リブモア[[R下]]5000 感染対策タイプ”
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥2,998税込¥3,2981着当日出荷ウィルス・細菌への高いバリア性(クラス6)と快適性を両立した感染対策用使い切り防護服です。易脱衣性により二次感染リスクを低減させます。用途感染対策用。材質ポリプロピレン、ポリエチレン不織布+ポリエチレンフィルム色ホワイトタイプつなぎ服![”モリコート[[R上]]PD-930潤滑剤”(フッ素オイル) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
”モリコート[[R上]]PD-930潤滑剤”(フッ素オイル)
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥48,980税込¥53,8781缶当日出荷ゴム、プラスチックの潤滑に優れます。即乾性で半透明タイプの皮膜を形成し、ベタつくことがありません。オゾン破壊係数0の不燃性溶剤を使用しています。ディッピング・刷毛塗りに適します。有効成分:9.4%用途音響機器、精密機器、光学機器。ゴム部分の潤滑。キシミ音の防止。トラスコ品番699-6535材質主成分:フッ素系溶剤、フッ素系樹脂、フッ素系オイル色白使用温度範囲(℃)-65~150容量(kg)1容器仕様缶危険物の類別非危険物
モリコート フッソ・コーティング剤 L-8030潤滑剤
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥39,980税込¥43,9781本(1kg)当日出荷ゴム・プラスチックの潤滑に優れています。 速乾性で半透明タイプの皮膜を形成し、べたつくことがありません。 オゾン破壊係数0の不燃性溶剤を使用しています。 ディッピング・刷毛塗りに適しています。用途音響機器・精密機器・光学機器の潤滑、ゴム部品・プラスチック部品の潤滑、きしみ音の防止使用温度範囲(℃)-20~150主成分鉱物油、有機モリブデン、防錆剤危険物の類別非危険物サイズ(Φ×mm)53×175特性潤滑原液量(mL)99
モリコート 乾性被膜 M-8800乾性被膜潤滑剤
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781缶(360mL)当日出荷常温・熱硬化タイプの二硫化モリブデン系乾性被膜潤滑剤です。用途油を嫌う金属部品の潤滑処理。加熱できない部品への乾性被膜潤滑剤処理。バルブ、シュー部品。トラスコ品番397-4448材質主成分:バインダー、二硫化モリブデン色黒容量(mL)360質量(g)400使用温度範囲200℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量360mL特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性





































![”モリコート[[R上]] L-8030潤滑剤”(フッ素オイル) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)

![使い切り保護服”リブモア[[R下]]5000 感染対策タイプ” デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66502479-251114-02.jpg)